カテゴリ
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
「tkc156」の検索結果

15A延長コード
TRUSCO(21件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。色ブラック使用場所屋内材質塩化ビニール樹脂コンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2