カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「tkf 16r」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TKF 京セラ

    チップ TKF

    京セラ
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    形状三角形
  • チップ TKF 京セラ

    チップ TKF

    京セラ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(10個)
    翌日出荷から41日以内出荷
  • チップ TKF 京セラ

    チップ TKF

    京セラ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
    材質PR1535形状その他
  • チップ TKF  PDL025 DLCコーティング 京セラ

    チップ TKF PDL025 DLCコーティング

    京セラ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    材質PDL025形状その他
  • チップ TKF 京セラ

    チップ TKF

    京セラ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌日出荷
    寸法d(Φmm)5
  • チップ PVDコーティング 突切り用 京セラ

    チップ PVDコーティング 突切り用

    京セラ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • チップ TKF 京セラ

    チップ TKF

    京セラ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状三角形
  • チップ TKFB 京セラ

    チップ TKFB

    京セラ
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 突切り用チップ KW10 超硬 京セラ

    突切り用チップ KW10 超硬

    京セラ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)KW10
  • チップ TKF 京セラ

    チップ TKF

    京セラ
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • チップ TKFT 京セラ

    チップ TKFT

    京セラ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    6日以内出荷
  • タイニーツール・端面溝入れ カーメックス

    タイニーツール・端面溝入れ

    カーメックス
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    高品質の超微粒子超硬にTiNのPVDコーティングを施しています。 ボーリング、プロファイリング、ねじ切り、チャンファリング、溝入れなどに使用されます。
  • 小物部品加工用工具 京セラ

    小物部品加工用工具

    京セラ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スクリューSB-4570TRN(クランプスクリュー)レンチFT-10寸法WF(mm)7.2
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    勝手右勝手
  • タイニーツール端面溝入れ カーメックス

    タイニーツール端面溝入れ

    カーメックス(1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本ほか
    当日出荷から37日以内出荷
  • 旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ

    旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド

    京セラ(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)KPD001コーナー数1
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 外径溝入れ加工用チップ GBA32 京セラ

    外径溝入れ加工用チップ GBA32

    京セラ
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途溝入れ加工用。
  • チップ PVDコーティング 多機能用 京セラ

    チップ PVDコーティング 多機能用

    京セラ
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 突切りブレード ミスターマイスター

    突切りブレード

    ミスターマイスター(7件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
    用途材料を切断する/溝切り材質ハイス刃幅(mm)2対応機種Compact7アズワン品番64-5178-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 突切り用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ

    突切り用チップ PR1225 PVDコーティング

    京セラ
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質PR1225材質(本体)PR1225
  • SparkFun RTK Surveyor SPARKFUN

    SparkFun RTK Surveyor

    SPARKFUN
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun RTK Surveyor is an easy to use GNSS receiver for centimeter-level positioning. Perfect for surveying, this preprogrammed device can also be used for autonomous driving, navigation, asset tracking and any other application where there is a clear view of the sky. The RTK Surveyor can also be used as a base station. With the flick of a switch, two RTK Surveyors can be used to create an RTK system capable of 14mm horizontal positional accuracy. The built-in Bluetooth(R)connection via an ESP32 WROOM enables the user to use the RTK Surveyor with their choice of GIS application on a phone or tablet. The built in battery allows field use for up to four hours and is compatible with common USB battery banks.。This device can be used in four modes:GNSS Positioning(~30cm accuracy)。GNSS Positioning with RTK(1.4cm accuracy)。GNSS Base Station。GNSS Base Station NTRIP Server。In Position mode the device receives L1/L2 signals from a user-provided antenna and the high-grade GNSS receiver provides lat/long and altitude with accuracies around 300mm.。In Positioning with RTK mode the device receives L1/L2 signals from the antenna and correction data from a base station. The correction data can be obtained from a cellular link to online correction sources or over a radio link to a 2nd RTK Surveyor setup as a base station.。In Base Station mode the device is mounted to a temporary position(like a tripod)and begins transmitting correction data over a radio or internet connection. A base is often used in conjunction with a second unit set to 'Positioning with RTK' to obtain the 14mm relative accuracy.。In Base Station NTRIP Server mode the device is mounted to a semi or permanently fixed position(like a roof)and connects over WiFi to transmit the correction data to a NTRIP caster so that any rover can access the correction data over a cellular or internet connection. This type of base is a very easy way to setup a very precise absolute correction source.。Two cables are provided with the RTK Surveyor allowing a user to plug on our easy to use Serial Telemetry Radios or their own radio link. If a local correction source is within 10km, a user can also use their phone to provide correction data over the Bluetooth(R)link(no external radio needed!).。Note:The SparkFun RTK Surveyor is just the enclosed device and does NOT include an antenna, serial telemetry radio, or associated mounting pieces. These items will need to be purchased separately from the Hookup Accessories below.。Get Started With the SparkFun RTK Surveyor Guide。Features。GNSS Receiver:ZED-F9P。Concurrent reception of GPS, GLONASS, Galileo and BeiDou。Receives both L1C/A and L2C bands。Current:68mA - 130mA(varies with constellations and tracking state)。Time to First Fix:25s(cold), 2s(hot)。Max Navigation Rate:PVT(basic location over UBX binary protocol)- 25Hz。RTK - 20Hz。Raw - 25Hz。Horizontal Position Accuracy:2.5m without RTK。0.010m with RTK。Max Altitude:50km(31 miles)。Max Velocity:500m/s(1118mph)。Bluetooth(R)Transceiver:ESP32 WROOM。Xtensa(R)dual-core 32-bit LX6 microprocessor。Up to 240MHz clock frequency。16MB of flash storage。520kB internal SRAM。Integrated 802.11 BGN WiFi transceiver。Integrated dual-mode Bluetooth(R)(classic and BLE)。Hardware accelerated encryption(AES, SHA2, ECC, RSA-4096)。2.5 μA deep sleep current。Overall Device。Internal Battery:LiPo 1000mAh with 500mA charging。Radio Port:3.3V TTL Serial(57600bps RTCM TX/RX)。Data Port:3.3V TTL Serial(115200bps NMEA)。Weight:132g(entire device including battery)。Dimensions:118mm×79mm×30mm(4.7in×3.1in×1.2in)。1x Qwiic Connector。1x microSD Socket for optional logging。Changes:This version(which replaces SPX-17369)uses a reinforced edge mount SMA connector for better resiliency when a fixed 'stub' antenna is used.
    アズワン品番67-0423-95