カテゴリ
- 切削工具(2)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
「tkf-100-10」の検索結果

フッ素樹脂熱収縮チューブ
中興化成工業(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から4日以内出荷材質フッ素樹脂(PTFE)色白色半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260収縮温度330℃以上収縮率(%)約40使用上の注意【収縮方法についての注意事項】・ヒートガンによる加熱では収縮ムラが出ます。電気炉で均一に加熱することを推奨します/・加工条件は350℃で10分程度加熱を目安としてください。(炉体によって実温は異なります)/・加工温度を上げると時間は短くなりますが、割れやすくなりますのでご注意ください。/・相手材の素材によっては変色する場合があります。収縮させる際は相手材の耐熱温度をご確認の上ご使用ください。収縮後肉厚(mm)0.5
スパッタシート カーマロン 不織布タイプ パイロメックス綿使用
帝健¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷お求めやすい、低価格タイプです。 飛散防止専用品です。 アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 C 2170007種別ロール材質耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工幅(mm)1000厚さ(mm)0.8mm長さ(m)10