カテゴリ
- 作業服(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 切削工具(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- バイク部品(2)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- グッズマン(16)
- AirTAC(8)
- TRUSCO(5)
- タカショー(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- 京セラ(2)
- trad(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- KC(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- ホームテイスト(1)
- テクノ販売(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- スリーアールソリューション(1)
エコロジープロダクト
「tkl1」の検索結果

ニーパッド MT-TKL001R
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKL001R。販売備考:キャンセル不可商品です。 Red with Grey, Black & Metallic Silver。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:レッド/グレー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 900 GT PRO (24-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色レッド/グレー/ブラック/メタリック シルバー備考TRIUMPH Tiger 900 GT PRO (24-)タイプKnee Body Pad
ニー ボディパッド MT-TKL001E
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKL001E。販売備考:キャンセル不可商品です。Grey with Red, Black & Metallic Silver。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:グレー/レッド/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 900 GT PRO (24-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色グレー/レッド/ブラック/メタリック シルバー備考TRIUMPH Tiger 900 GT PRO (24-)タイプKnee Body Pad
ニー ボディパッド MT-TKL001W
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKL001W。販売備考:キャンセル不可商品です。White with Grey, Black & Metallic Silver。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ホワイト/グレー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 900 GT PRO (24-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/グレー/ブラック/メタリック シルバー備考TRIUMPH Tiger 900 GT PRO (24-)タイプKnee Body Pad
電線保護材 スリットチューブ
TRUSCO(1件のレビュー)¥879税込¥9671巻当日出荷再結束可能です。専用工具を使用することによって、一瞬でケーブルに取り付けできます。必ず専用工具をご使用ください。用途電線及びケーブルの保護材質ポリエチレン(PE)長さ(m)5使用温度範囲-40~70℃2018年トラスコ掲載ページ3 1011
コーナー金具 角型(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ
キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き)
TRUSCO(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。付属品フックスパナ仕様フックスパナ付精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)0.5~13振れ精度(mm)5/100以下外径(mm)50.5
キーレスドリルチャック
trad¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷穴あけ・研磨・面取り作業に! 強力型ジョイント付。 高精度先端爪。 内部逆ねじ付。 インパクトドライバー用(対辺6.35mm)先端径(mm)1.0mm~10mm
キーレスチャック MTシャンク一体型
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)3~16外径(mm)56
レーザーオートレベル TKL-132
テクノ販売¥69,980~税込¥76,978~1セット翌々日出荷レーザー搭載で測定地点が探しやすく読み取り誤差を軽減。32倍の望遠鏡にレーザーを搭載。望遠鏡とレーザーが同一視準。スタッフを持つ人が数値を読み取れます。レーザー到達距離:200m/スポット径5mm/100m。用途レベル出し作業に仕様焦点鏡:十字線寸法(mm)220×129×135質量(kg)約1.45電源(レーザー)単4アルカリ電池×2本倍率(倍)32(望遠鏡)精度(mm)±1.0(1km標準往復偏差)連続使用時間(時間)約13自動補正範囲±15’最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)36円形気泡管感度(mm)8’/2防塵防水性能JIS保護等級3相当(IPX3)自動補正機構マグネットダンパースタジア乗数100スタジア加数0
ラティス用固定金具 柱取付用
タカショー¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。柱との連結金具です。材質スチール質量(kg)約0.3色ハンマートーン質量(g)0.25
ラティス用固定金具 柱取付用
タカショー¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷ラティスを木製柱に固定するときの使用してください。付属品木ネジ(柱側用25mm)8本木ネジ(ラティス側用15mm)固定金具4個入材質スチール幅(mm)40厚さ(mm)35用質量(kg)0.16色ハンマートーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅4cm×奥行3.2cm×高さ6.7cm
ツートンカラーがおしゃれな間仕切りキッチンカウンター(幅120cm)ナチュラル、ブラウン | Kiley-カイリー-
ホームテイスト¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷キッチンと生活空間をオシャレに区切る間仕切りキッチンカウンター!必要な時だけ使える、120幅のバタフライテーブル付き。 天板は耐熱・耐水・傷に強いメラミン化粧板を使用!ミストガラスがオシャレな引戸収納は前後どちら側からも利用可能 使いやすいキャスター&ロック機能付き 使わないときは折りたためばコンパクトに 棚の間隔を調整できる可動棚付き 反対側からも開閉できる使い勝手の良いつくり材質本体:MDF、パーチクルボード、強化ガラス/表面材:メラミン化粧繊維板、プリント化粧繊維板質量(kg)(約)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)120×32~70×93
ワントーン かんたんカリンバ
KC¥5,898税込¥6,4881台5日以内出荷・誰でも楽しく、指演奏で想像力を高め、脳の活性化のトレーニングに!20曲の楽譜集付き!。・お年寄りからお子様まで、誰でもかんたんに演奏が楽しめる!従来のカリンバのキー配列よりも馴染みのあるピアノ配列にすることで、より直感的かつ柔軟にメロディー演奏が楽しめるよう設計されたカリンバ、それがこの「かんたんカリンバ」です!。・黒鍵キーも含むことで幅広い楽曲のメロディー演奏に対応、本体にもドレミ表記を彫ることで音育にも配慮。・初めて楽器を演奏するお子様でもピアノと同じイメージで伝えることができ、より楽器に親しみを感じていただきやすい仕様です。さらに、子供から年配の方までメロディー演奏を楽しんでいただけるよう、全ての年代の方が楽しめる有名楽曲を収録した楽譜集が付属しています。・手軽に持ち運びができるケースや指サックや、キーステッカーに演奏マニュアルなど充実した付属品がセットになっています。仕様チューニング:C、収録タイトル:幸せなら手をたたこう、ミッキーマウス・マーチ、アンパンマンのマーチ、勇気100%、夢をかなえてドラえもん、パプリカ、マリーゴールド、夜に駆ける、さんぽ、やさしさに包まれたなら、ルージュの伝言、君をのせて、世界に一つだけの花、涙そうそう、ハナミズキ、少年時代、赤いスイートピー、時の流れに身をまかせ、見上げてごらん夜の星を、川の流れのようにセット内容キー調整用ハンマー、キーステッカー、カラーステッカー、クロス、指サック、キャリーポーチ、楽譜集、マニュアル材質本体:マホガニー材、キー:スチール質量(g)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.4×19.5×3.5(キー含まず)キー18
エアハンド(ロングストローク)HFTKL10
AirTAC¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
エアハンド(ロングストローク)HFTKL16
AirTAC¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
エアハンド(ロングストローク)HFTKL16N
AirTAC¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ貫通穴形
エアハンド(ロングストローク)HFTKL10F
AirTAC¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガフィンガーレス
エアハンド(ロングストローク)HFTKL16F
AirTAC¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガフィンガーレス
エアハンド(ロングストローク)HFTKL10B
AirTAC¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ側面取付形
エアハンド(ロングストローク)HFTKL10N
AirTAC¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ貫通穴形