カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「tkn3」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーロブノブナット TRUSCOスリーロブノブナットTRUSCO(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
電磁開閉器 2Eサーマルリレー 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です補助接点1a1b動作特性標準形ヒートエレメント数3
TKN・TKS ナールドサムノブ イマオコーポレーションTKN・TKS ナールドサムノブイマオコーポレーション
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
パテベラ TRUSCOパテベラTRUSCO(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
刃元は0.4mm厚、刃先は0.3mmの研磨加工がされています。 刃長の半分以上を0.3mm厚みに仕上げているため、よりしなりやすくパテの細やかな調整にも最適です。
用途パテ塗りに。
チップ TKN 京セラチップ TKN京セラ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ TKN 京セラチップ TKN京セラ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TKN 京セラチップ TKN京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
チップ TKN 京セラチップ TKN京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
回転ネット什器 三面 白 TKN-3 キャスター付 フック30本付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)回転ネット什器 三面 白 TKN-3 キャスター付 フック30本付ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
29,980税込32,978
1台(1台)
翌々日出荷
省スペースに設置できる、回転式ネット什器です。フックを使用し小物類の陳列に活用できます。什器の回転範囲からフックがはみ出さない設計なので、引っ掛かりも少なく安全です。360°回転式キャスター付で移動がスムーズです(2個ストッパー付)。
トラスコ品番542-6783高さ(mm)1300タイプ三面奥行(mm)370間口(mm)330色(本体)
NEW Tikoかったぁ 富士元工業NEW Tikoかったぁ富士元工業
49,980税込54,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
うす物加工に良好! 小径シャンクのラインナップにより、小型マシニングにもお使いいただけます。 フジゲン独自のネガポジ方式の為、うす物(製缶加工)などでビビリがでません。
用途45度フェイス加工付属品ロックピン(L-21)、レンチ(K-3)刃数3タイプSタイプ適合チップS32MOZS32GUR寸法a(°)45
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(14件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
ブレード 京セラブレード京セラ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途突切りブレード
トレクレンチアナライザー用テストキット重錘 KANON(中村製作所)トレクレンチアナライザー用テストキット重錘KANON(中村製作所)
339,800税込373,780
1個
61日以内出荷
トルクレンチアナライザーはトルクレンチを検査する測定器ですが、測定器が狂っていたのでは検査できません。このテストキットはトルクレンチアナライザーに実静荷重を加えて検査する最も基本的で正確な方法を採用しています トルクは「長さ」と「重さ(くわえる力)」の積で表す回転力ですこの基本的な原理を使ってトルクレンチアナライザーを検査します 検査に使う重錘は、計量検定所検査済みです
トレクレンチアナライザー用テストキット扇形 KANON(中村製作所)トレクレンチアナライザー用テストキット扇形KANON(中村製作所)
249,800税込274,780
1個
61日以内出荷
トルクレンチアナライザーはトルクレンチを検査する測定器ですが、測定器が狂っていたのでは検査できません。このテストキットはトルクレンチアナライザーに実静荷重を加えて検査する最も基本的で正確な方法を採用しています トルクは「長さ」と「重さ(くわえる力)」の積で表す回転力ですこの基本的な原理を使ってトルクレンチアナライザーを検査します 扇形テストキットは、回転角によって有効長が変化しない形状になっており、トルクレンチアナライザーのトーションバーの最大ねじれ角度を十分にカバーしています
自在スパウト TOTO自在スパウトTOTO
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
自在スパウト
用途台付シングル(TKN35P系)用
レバーハンドル部(TKN34PB型用) TOTOレバーハンドル部(TKN34PB型用)TOTO
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
レバーハンドル部
用途TKN34PB型用黒/ツヤ消し