カテゴリ

  • 事務用品(10)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • カー用品(2)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「tkr」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレールストッパー TKRシリーズ タカチ電機工業

    DINレールストッパー TKRシリーズ

    タカチ電機工業
    159税込175
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TKR/L 京セラ

    チップ TKR/L

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)8穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ TKR 京セラ

    チップ TKR

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • DINレール止金具 TKRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール止金具 TKRシリーズ

    タカチ電機工業
    219税込241
    1袋(2個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鋼板表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TKR 京セラ

    チップ TKR

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • DINレール止金具 TKRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール止金具 TKRシリーズ

    タカチ電機工業
    159税込175
    1個
    当日出荷
    DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鋼板高さ(mm)23.5奥行(mm)9.4表面処理三価クロメート横(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応
  • トメロン金具 TKRタイプ オーエッチ工業

    トメロン金具 TKRタイプ

    オーエッチ工業
    149税込164
    1個
    当日出荷
    金具を使用することで締め付けが簡単です。ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
    用途ベルトの荷締めに。仕様OHトメロン金具材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス カードリンク TRUSCO

    ステンレス カードリンク

    TRUSCO(7件のレビュー)
    759税込835
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
    用途書類・カード綴り材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応
  • 手持屈折計 糖度・濃度用(0~32%) ワールドボス

    手持屈折計 糖度・濃度用(0~32%)

    ワールドボス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    「TKR-2 手持屈折計 糖度・濃度用 0~32%」は、光の屈折を利用して溶液の濃度を測定します。糖分・果樹・飲料・洗浄液など低糖・低濃度用です。軽くて持ちやすく、測定値も見やすい手持屈折計です。
    用途糖分、果汁、飲料など食品から工業用まで幅広い用途にご使用いただけます。材質(グリップ・接眼帯)天然ゴム、(プリズム)光学ガラス、(採光板)ポリスチレン、(目盛規正ネジ)銅全長(mm)170直径(Φmm)440材質(本体)アルミニウム合金質量(g)約100目盛範囲0~32%最小目盛0.002温度補正(℃)10~30
  • 手持屈折計 高糖度用(0~90%) ワールドボス

    手持屈折計 高糖度用(0~90%)

    ワールドボス
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    「TKR-3 手持屈折計 糖度・濃度用 0~90%」は、光の屈折を利用して溶液の濃度を測定します。液糖・ジャム・マーマレード・食用油など中高濃度~高糖度測定用です。軽くて持ちやすく、測定値も見やすい手持屈折計です。
    用途液糖・ジャム・マーマレード・食用油など中高濃度~高糖度測定用。食品から工業用まで幅広い用途にご使用いただけます。材質(グリップ・接眼帯)天然ゴム、(プリズム)光学ガラス、(採光板)ポリスチレン、(目盛規正ネジ)銅全長(mm)140直径(Φmm)440材質(本体)アルミニウム合金質量(g)約90目盛範囲0~90%最小目盛0.005温度補正(℃)10~30
  • 立てれるタイムカードラック最大10名用 トライメイト

    立てれるタイムカードラック最大10名用

    トライメイト(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    立てれるタイムカードラックです。最大10名分まで収納が可能です。
    寸法(mm)108×72×320質量(g)280収納枚数(枚)10
  • 平行キー両丸タイプ(S45C) TRUSCO

    平行キー両丸タイプ(S45C)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    229税込252
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両丸キー材質機械構造用炭素鋼(S45C)タイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
  • ボールペン レフィル シヤチハタ

    ボールペン レフィル

    シヤチハタ(9件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    インク色商品タイプレフィル適合TK-RF適合本体ネームペン寸法(mm)2.3×2.3×67.1質量(g)1.1先端ボール径(mm)0.7入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • 介錯ロープ TRUSCO

    介錯ロープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはカシメ加工で接合しています。 介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。
    用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。径(Φmm)12材質(フック)メッキ、ステンレス材質(ロープ)ポリエステル
  • カラビナリール キーリング付 TRUSCO

    カラビナリール キーリング付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    カラビナと一体化した伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです。キーリング付です。カラビナと一体化した伸縮自在のリールです。鍵や工具などを取り付けてキーホルダーリールとしてご使用頂けます。
    用途鍵や工具などを取り付けてキーホルダーリールに。形状オフセットD型ロック機能なし2018年トラスコ掲載ページ6 1186引込力(g)100
  • タイムカードホルダー最大24名分 トライメイト

    タイムカードホルダー最大24名分

    トライメイト(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    最大24名分まで収納できるタイムカードホルダーです。
    寸法(mm)210×33×450質量(g)300収納枚数(枚)24
  • 糖度計 デジタル 果樹名人 高森コーキ

    糖度計 デジタル 果樹名人

    高森コーキ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    果物や野菜の糖度をデジタルで表示。 丸洗いできるので衛生的 本製品の測定範囲温度は、100℃まで可能です。手作りしたジャムが熱々のままでも測定可能
    用途手作りジャムの糖度測定/野菜・果物の糖度測定/出汁・スープ等の糖度測定/飲料等の糖度測定付属品乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書質量(g)123(本体のみ)測定範囲(℃)10.0~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×28×110測定時間約3秒(測定後、30秒間結果表示)分解能(℃)0.1Brix測定範囲(%)0.0~53.0(自動温度補正)使用電池単4形アルカリ乾電池 2本(長時間未使用時には電池を外してください)使用環境温度(℃)10~40電池寿命約5000回 測定温度補正(℃)10~100防水性生活防水(防噴流形)IP65相当(軽度な水洗いに対応、水没は厳禁です)分解能(%)Brix 0.1
  • 樹脂製カードリング TRUSCO

    樹脂製カードリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    489税込538
    1セット(10個)
    当日出荷
    リングを開いてカードを自由に抜き差しできます。
    用途書類・カードの綴り。材質ナイロン仕様白色2018年トラスコ掲載ページ10 0449繰り返し・詰め替え対応
  • BP レフィル シヤチハタ

    BP レフィル

    シヤチハタ
    239税込263
    1個
    当日出荷
    商品タイプレフィルセット内容2本入り入数1本芯色繰り返し・詰め替え対応
  • ロープシンブル TRUSCO

    ロープシンブル

    TRUSCO
    789税込868
    1個
    当日出荷
    繊維ロープ専用です。 繊維ロープの先端をアイ加工して使用する際に、ロープの摩耗を防ぎます。 穴を通すことによって安定感が増します。
    用途繊維ロープをアイ加工する場合のあて金具として。
  • 磁短用カラビナ SK(新潟精機)

    磁短用カラビナ

    SK(新潟精機)
    499税込549特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各色揃えていますので、オリジナルカラーコーディネイトが出来ます。磁短シリーズとなる、マグ皿(マグネットトレー)、マグネットシート用のカラビナです。カラーバリエーションがあるので、交換用だけでなく、好きなカラーを組み合わせることができます。
    用途磁短シリーズ用のカラビナに。適合機種磁短シリーズ幅(mm)30厚さ(mm)6全長(mm)60材質(本体)アルミ質量(g)10
  • トメロン金具 オーエッチ工業

    トメロン金具

    オーエッチ工業
    239税込263特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    金具を使用することで締め付けが簡単です。 ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
    用途ベルトの荷締め材質スチール
  • ボールペン レフィル 赤 シヤチハタ

    ボールペン レフィル 赤

    シヤチハタ
    109税込120
    1本
    当日出荷
    ・ボールペンレフィールは替え芯です。・ボールペンのインキがなくなったら取り替えてご使用ください
    寸法(mm)2.3×2.3×67.1質量(g)1.1内容1本入りボール径(Φmm)0.7
  • トメロン金具 オーエッチ工業

    トメロン金具

    オーエッチ工業
    219税込241
    1個
    当日出荷
    金具を使用することで締め付けが簡単です。 ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
    用途ベルトの荷締め仕様OHトメロン金具材質スチール質量(g)70寸法A(mm)55寸法B(mm)45寸法C(mm)16
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 15A (速断型) COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 15A (速断型)

    COOPER BUSSMANN
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様定格電流 = 15A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mmシリーズ = LIMITRON KTK-R種類管型ヒューズ定格電圧(V)600定格電流(A)15遮断電流(A)200000リード線サイズ(mm)Φ10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 養生用両面テープ(強弱タイプ) 日東エルマテリアル

    養生用両面テープ(強弱タイプ)

    日東エルマテリアル
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    貼って剥がす用途で使える両面テープです。 1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。 コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。
    用途仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として主なワークパーツ
  • スマートフォン/携帯/タブレット修理ツール工具キット StarTech.com

    スマートフォン/携帯/タブレット修理ツール工具キット

    StarTech.com
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    大手テクノロジーブランドのデバイスすべてに対応。安心して修理作業に臨めるツールキット 携帯電話、タブレット、スマートフォンの修理に必要なすべてのツールが揃った工具セットで効率よく保守を実行
  • 天吊位置調整金具 三菱電機

    天吊位置調整金具

    三菱電機
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×307×15
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 30A (速断型) COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 30A (速断型)

    COOPER BUSSMANN
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)600定格電流(A)30リード線
  • スマホ用マグネットホルダーカーボンダッシュボード 多摩電子

    スマホ用マグネットホルダーカーボンダッシュボード

    多摩電子
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。伸縮式可動アームの吸盤タイプ。 強力ゲル吸盤で車のダッシュボードにしっかり固定。 強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。 ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。 両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
    材質ホルダー・台座:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PETブラック質量(g)ホルダー:約45、台座:約105、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50ホルダー寸法(mm)約W43×H54×D30台座径(Φmm)吸着面:約64フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
  • 工業・建築・設計向消しゴムフォームイレーザーW100 サクラクレパス

    工業・建築・設計向消しゴムフォームイレーザーW100

    サクラクレパス
    88税込97
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    消しゴム生地は、フォーム(特殊発泡体)とイレースポリマー(字消し成分)のWレジン構造です。 そのため、消字性がUPしております。 ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できる。 ちょっとした壁紙の汚れにも。 消しゴムが汚れにくい。 消しクズがまとまる。コシがある。 頑固な汚れも、よく落ちる。 カラーシャープ(赤・青)も消すことができます。
    用途工業用・建築用・設計用向け強力消しゴムホワイト奥行(mm)15
  • ダッフル重要書類搬送バッグ 三栄産業

    ダッフル重要書類搬送バッグ

    三栄産業
    4,498税込4,948特価
    1個
    当日出荷
    材質ナイロン幅(mm)350高さ(mm)250素材ダッフルナイロン・YKKファスナーキーロック
  • スマホホルダーダッシュボード 多摩電子

    スマホホルダーダッシュボード

    多摩電子
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    粘着ゲル付き真空吸盤でがっちり吸着。オープンボタンを押すとホールドアームが開き、簡単にスマートフォンを取り付け・取りはずしできるワンプッシュオープンタイプのスマートフォンホルダー。ホルダーが360°回転でき縦置き横置きに対応。可動式アームで幅47~113mmのスマートフォンをホールド可能。
    ブラック質量(g)ホルダー:約75、台座:約56寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー:約68×100×54(アーム収納時)吸着面寸法(Φmm)台座:約70材質(ホルダー)ABS 他特性ゲル吸盤付、縦置き・横置き対応、回転機能材質(台座)ABS 他
  • マグネット スマホホルダー エアコンルーバー 多摩電子

    マグネット スマホホルダー エアコンルーバー

    多摩電子
    899税込989
    1個
    当日出荷
    クリップで挟んで取付け、マグネット脱着式のスマートフォンホルダー。 片手でかんたん、エアコン吹き出し口クリップ取付けタイプ。ルーバー横向き用。 強力ネオジウム磁石採用でしっかり固定。
    付属品ホルダー本体、取扱説明書(本台紙裏面に記載)、丸型金属プレート、角型金属プレート、丸型保護フィルム、角型保護フィルム材質ホルダー本体:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PETブラック質量(g)ホルダー本体:約28、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50ホルダー寸法(mm)約W39×H59×D50フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
  • 工業・建築・設計向消しゴムフォームイレーザーW200 サクラクレパス

    工業・建築・設計向消しゴムフォームイレーザーW200

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    工業・建設・設計関連向け。 大きなサイズの消しゴムです。 消しゴム生地は、フォーム(特殊発泡体)とイレースポリマー(字消し成分)のWレジン構造です。 そのため、消字性がUPしています。 ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できます。 消しくずがまとまります。コシがあります。 ちょっとした壁紙の汚れを落とすのにも最適です。 通常の60円・100円サイズよりも大きいため、大きな紙面で大量に使えます。 頑固な汚れも、よく落ちる。 カラーシャープ(赤・青)も消すことができます。
    用途工業用・建築用・設計用向け強力消しゴムホワイト
  • 小ねじ用電動ドライバー(静電気対策・トランスレスタイプ) TRUSCO

    小ねじ用電動ドライバー(静電気対策・トランスレスタイプ)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    接触などによるトルク値の変動を防止する固定用透明カバーです。 TEDタイプ専用です。 設定したトルクの上に被せるだけなので、簡単にできます。
    トラスコ品番819-5270材質ポリカーボネイト質量(g)15
  • ワイヤレス充電対応 真空吸着式スマホホルダー エアコンルーバー 多摩電子

    ワイヤレス充電対応 真空吸着式スマホホルダー エアコンルーバー

    多摩電子
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    空気を抜いて吸い付ける真空吸着でスマートフォンやタブレットをしっかり固定します。吸盤に空気圧センサーが内蔵され、自動的に余分な空気を排出し続けます。 長時間使っても強力な吸着力を維持します。取り外しも側面のリリースボタンを軽く押すだけ。マグネット式より取り外しは簡単です。スマートフォン、タブレットの機種を選ばず使用できます。Qi規格準拠の最大15Wワイヤレス充電に対応。ボールジョイント採用で360°回転に対応。縦置き、横置きどちらにも対応。
    ブラック最大出力(W)15
  • ワイヤレス充電対応 真空吸着式スマホホルダー ダッシュボード 多摩電子

    ワイヤレス充電対応 真空吸着式スマホホルダー ダッシュボード

    多摩電子
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    空気を抜いて吸い付ける真空吸着でスマートフォンやタブレットをしっかり固定します。吸盤に空気圧センサーが内蔵され、自動的に余分な空気を排出し続けます。 長時間使っても強力な吸着力を維持します。取り外しも側面のリリースボタンを軽く押すだけ。マグネット式より取り外しは簡単です。スマートフォン、タブレットの機種を選ばず使用できます。Qi規格準拠の最大15Wワイヤレス充電に対応。ダッシュボートへは粘着ゲル吸盤でガッチリ固定。ボールジョイント採用で360°回転に対応。縦置き、横置きどちらにも対応。
    ブラック最大出力(W)15
  • スマホホルダー クリップタイプ オリーブドラブ 多摩電子

    スマホホルダー クリップタイプ オリーブドラブ

    多摩電子
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    幅約90mmまでのスマートフォンに対応。 ※耐荷重は240gまで。粘着ゲル付き真空吸盤でクルマのダッシュボードにも吸着。着脱自在で別の車への載せ換えも簡単。クリップ内側のラバーグリップでスマートフォンの傷付きを防ぎ、しっかりホールド。ホールド中でもスマートフォンの充電に対応。ボールジョイント機構でスマートフォンのタテ置き・ヨコ置き角度調節が自由自在。凸凹の大きな面や十分な吸着力が得られない場所への取り付けに両面テープで取り付けるプレート付属。吸盤の粘着力が低下した場合、水洗いで粘着力が回復。
    オリーブドラブ特性ゲル吸盤付、充電使用可能、縦置き・横置き対応
  • 低価格型DINレールストッパー DRSシリーズ タカチ電機工業

    低価格型DINレールストッパー DRSシリーズ

    タカチ電機工業
    84税込92
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の樹脂製ストッパーです。金属製ストッパー TKRシリーズと比べて大幅に低価格です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応