カテゴリ
- 切削工具(20)
- 事務用品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- カー用品(8)
- 制御機器(6)
- バイク部品(5)
- 厨房用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 自動車補修部品(5)
- 物流用品(4)
- 溶接用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定用品(3)
- 安全保護具(3)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- 住設機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- 多摩電子(16)
- THECUT(11)
- 京セラ(8)
- TRUSCO(7)
- オーエッチ工業(4)
- タカチ電機工業(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- 千代田精機(3)
- 三菱電機(3)
- Vesrah(3)
- トライメイト(3)
- STKR(3)
- AbuGarcia(アブガルシア)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- サクラクレパス(2)
- シヤチハタ(2)
- ヨコヅナ(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tkr」の検索結果

DINレールストッパー TKRシリーズ
タカチ電機工業¥159~税込¥175~1袋(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール止金具 TKRシリーズ
タカチ電機工業¥219税込¥2411袋(2個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鋼板表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール止金具 TKRシリーズ
タカチ電機工業¥159~税込¥175~1個当日出荷DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鋼板高さ(mm)23.5奥行(mm)9.4表面処理三価クロメート横(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応
トメロン金具 TKRタイプ
オーエッチ工業¥149税込¥1641個当日出荷金具を使用することで締め付けが簡単です。ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。用途ベルトの荷締めに。仕様OHトメロン金具材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
北川・豊和・松本用アルミ円形生爪 AL-TKR
THECUT¥44,980~税込¥49,478~1箱(3個)3日以内出荷切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。ピッチ(mm)1.5寸法F(mm)M12寸法T3(mm)40寸法T5(mm)6
北川用アルミ円形生爪 AL-TKR
THECUT¥99,980税込¥109,9781箱(3個)3日以内出荷切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。質量(kg)10.82ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)12寸法F(mm)M16寸法T1(mm)304寸法T2(mm)30寸法T3(mm)30寸法T4(mm)21寸法T5(mm)4寸法T6(mm)30寸法T7(mm)22
北川・豊和用アルミ円形生爪 AL-TKR
THECUT¥39,980税込¥43,9781箱(3個)3日以内出荷切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。質量(kg)1.97ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)6寸法F(mm)M10寸法T1(mm)165寸法T2(mm)20寸法T3(mm)36寸法T4(mm)12寸法T5(mm)6寸法T6(mm)20寸法T7(mm)15
ステンレス カードリンク
TRUSCO(7件のレビュー)¥759~税込¥835~1袋(5個)ほか当日出荷リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。用途書類・カード綴り材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応
手持屈折計 糖度・濃度用(0~32%)
ワールドボス¥5,998税込¥6,5981個当日出荷「TKR-2 手持屈折計 糖度・濃度用 0~32%」は、光の屈折を利用して溶液の濃度を測定します。糖分・果樹・飲料・洗浄液など低糖・低濃度用です。軽くて持ちやすく、測定値も見やすい手持屈折計です。用途糖分、果汁、飲料など食品から工業用まで幅広い用途にご使用いただけます。材質(グリップ・接眼帯)天然ゴム、(プリズム)光学ガラス、(採光板)ポリスチレン、(目盛規正ネジ)銅全長(mm)170直径(Φmm)440材質(本体)アルミニウム合金質量(g)約100目盛範囲0~32%最小目盛0.002温度補正(℃)10~30
手持屈折計 高糖度用(0~90%)
ワールドボス¥7,998税込¥8,7981個当日出荷「TKR-3 手持屈折計 糖度・濃度用 0~90%」は、光の屈折を利用して溶液の濃度を測定します。液糖・ジャム・マーマレード・食用油など中高濃度~高糖度測定用です。軽くて持ちやすく、測定値も見やすい手持屈折計です。用途液糖・ジャム・マーマレード・食用油など中高濃度~高糖度測定用。食品から工業用まで幅広い用途にご使用いただけます。材質(グリップ・接眼帯)天然ゴム、(プリズム)光学ガラス、(採光板)ポリスチレン、(目盛規正ネジ)銅全長(mm)140直径(Φmm)440材質(本体)アルミニウム合金質量(g)約90目盛範囲0~90%最小目盛0.005温度補正(℃)10~30
立てれるタイムカードラック最大10名用
トライメイト(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷立てれるタイムカードラックです。最大10名分まで収納が可能です。寸法(mm)108×72×320質量(g)280収納枚数(枚)10
平行キー両丸タイプ(S45C)
TRUSCO(8件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状両丸キータイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
ボールペン レフィル
シヤチハタ(9件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷適合TK-RF適合本体ネームペン寸法(mm)2.3×2.3×67.1質量(g)1.1インク色黒先端ボール径(mm)0.7入数1本商品タイプレフィル繰り返し・詰め替え対応
糖度計 デジタル 果樹名人
高森コーキ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷果物や野菜の糖度をデジタルで表示。 丸洗いできるので衛生的 本製品の測定範囲温度は、100℃まで可能です。手作りしたジャムが熱々のままでも測定可能用途手作りジャムの糖度測定/野菜・果物の糖度測定/出汁・スープ等の糖度測定/飲料等の糖度測定付属品乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書質量(g)123(本体のみ)測定範囲(℃)10.0~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×28×110測定時間約3秒(測定後、30秒間結果表示)分解能(℃)0.1Brix測定範囲(%)0.0~53.0(自動温度補正)使用電池単4形アルカリ乾電池 2本(長時間未使用時には電池を外してください)使用環境温度(℃)10~40電池寿命約5000回 測定温度補正(℃)10~100防水性生活防水(防噴流形)IP65相当(軽度な水洗いに対応、水没は厳禁です)分解能(%)Brix 0.1
カラビナリール キーリング付
TRUSCO(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷カラビナと一体化した伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです。キーリング付です。カラビナと一体化した伸縮自在のリールです。鍵や工具などを取り付けてキーホルダーリールとしてご使用頂けます。用途鍵や工具などを取り付けてキーホルダーリールに。形状オフセットD型2018年トラスコ掲載ページ6 1186引込力(g)100ロック機能なし
タイムカードホルダー最大24名分
トライメイト(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷最大24名分まで収納できるタイムカードホルダーです。寸法(mm)210×33×450質量(g)300収納枚数(枚)24
ロープシンブル
TRUSCO¥789~税込¥868~1個当日出荷繊維ロープ専用です。 繊維ロープの先端をアイ加工して使用する際に、ロープの摩耗を防ぎます。 穴を通すことによって安定感が増します。用途繊維ロープをアイ加工する場合のあて金具として。
磁短用カラビナ
SK(新潟精機)¥499税込¥5491個当日出荷各色揃えていますので、オリジナルカラーコーディネイトが出来ます。磁短シリーズとなる、マグ皿(マグネットトレー)、マグネットシート用のカラビナです。カラーバリエーションがあるので、交換用だけでなく、好きなカラーを組み合わせることができます。用途磁短シリーズ用のカラビナに。適合機種磁短シリーズ幅(mm)30厚さ(mm)6全長(mm)60材質(本体)アルミ質量(g)10
ボールペン レフィル 赤
シヤチハタ¥109税込¥1201本欠品中・ボールペンレフィールは替え芯です。・ボールペンのインキがなくなったら取り替えてご使用ください寸法(mm)2.3×2.3×67.1質量(g)1.1内容1本入りボール径(Φmm)0.7
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 15A (速断型)
COOPER BUSSMANN¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様定格電流 = 15A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mmシリーズ = LIMITRON KTK-R種類管型ヒューズ定格電圧(V)600定格電流(A)15遮断電流(A)200000リード線無サイズ(mm)Φ10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン/携帯/タブレット修理ツール工具キット
StarTech.com¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷大手テクノロジーブランドのデバイスすべてに対応。安心して修理作業に臨めるツールキット 携帯電話、タブレット、スマートフォンの修理に必要なすべてのツールが揃った工具セットで効率よく保守を実行
トメロン金具
オーエッチ工業¥219税込¥2411個当日出荷金具を使用することで締め付けが簡単です。 ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。用途ベルトの荷締め仕様OHトメロン金具材質スチール質量(g)70寸法A(mm)55寸法B(mm)45寸法C(mm)16
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 30A (速断型)
COOPER BUSSMANN¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)600定格電流(A)30リード線無
キッチンシート レンジ用 20枚入り
アイリスオーヤマ¥129税込¥1421個翌々日出荷【セスキ炭酸ソーダ配合】キッチン各所の拭き掃除が手軽にできるキッチンクリーナーです。メッシュシートで汚れをキャッチします。アルカリ電解水とセスキ炭酸ソーダ配合で、油汚れ・調味料や料理の液体汚れもすっきり落とします。24時間抗菌します(すべての菌を除菌するわけではありません。JIS Z 2801に基づき試験)。99%除菌します(すべての菌を除菌するわけではありません。一般社団法人 日本衛生材料工業連合会の定める除菌試験による)。成分アルカリ電解水、オレンジエキス材質レーヨン、ポリエステル形状メッシュ寸法(幅W×高さH)(mm)200×300枚数20密度45
養生用両面テープ(強弱タイプ)
日東エルマテリアル¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷貼って剥がす用途で使える両面テープです。 1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。 コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。用途仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として主なワークパーツ
ガーデンエッジ GARDEN EDGE
タカショー(5件のレビュー)¥829~税込¥912~1個6日以内出荷花壇や寄せ植えの境界に最適。プランターの鉢カバーにも使えます。材質天然木幅(mm)1000色ブラウン長さ(m)1長さ(cm)100厚さ(cm)1.3
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥26,980~税込¥29,678~1箱(20kg)6日以内出荷補修溶接の作業性に重点を置いて設計した低水素系溶接棒です。用途仕上溶接、補修の溶接色棒端:赤JIS規格Z 3211 E4916AWS規格A5.1 E7016該当
スマホ用マグネットホルダーカーボンダッシュボード
多摩電子¥1,798税込¥1,9781個当日出荷片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。伸縮式可動アームの吸盤タイプ。 強力ゲル吸盤で車のダッシュボードにしっかり固定。 強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。 ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。 両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。材質ホルダー・台座:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET色ブラック質量(g)ホルダー:約45、台座:約105、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50ホルダー寸法(mm)約W43×H54×D30台座径(Φmm)吸着面:約64フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56