カテゴリ

  • 店舗什器・備品(3)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「tkw-3」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MANステンレス用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
389税込428
1パック(2本)
当日出荷
ステンレス材に耐久力あり、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途ステンレス用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)ステンレス板0.3~3.0切断能力(mm)鉄板0.3~5
黄銅製ボールバルブ Tボール TKW型 KITZ(キッツ)黄銅製ボールバルブ Tボール TKW型KITZ(キッツ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
黄銅製汎用ボ-ルバルブです
材質黄銅(C3771BE)バルブ種類ボールバルブ
ポスター用スタンド看板 A3縦縦片面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ポスター用スタンド看板 A3縦縦片面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。幅(mm)380質量(kg)4.5ホワイト高さ(mm)970奥行(mm)395適合サイズA3縦2枚材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上ポスター寸法(mm)A3TT(W297×H841)面板寸法(W×H)(mm)370×910
ポスター用スタンド看板マグネジ A3縦縦片面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ A3縦縦片面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。幅(mm)380質量(kg)4.5ホワイト高さ(mm)970奥行(mm)395適合サイズA3縦2枚材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質(磁石)ネオジウム磁石板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)A3TT(W297×H841)面板寸法(W×H)(mm)370×910
ポスター用スタンド看板 A3 常磐精工ポスター用スタンド看板 A3常磐精工
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
一押しベストセラーのスタンド看板
サイズポスター:A3材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)