カテゴリ

  • 切削工具(61)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 厨房用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tkw」の検索結果

関連キーワード
111件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ KITZ(キッツ)

    600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、蒸気ハンドル形状蝶形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボア
  • 黄銅製ボールバルブ Tボール TKW型 KITZ(キッツ)

    黄銅製ボールバルブ Tボール TKW型

    KITZ(キッツ)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    黄銅製汎用ボ-ルバルブです
    材質黄銅(C3771BE)バルブ種類ボールバルブ
  • 逆止弁付水抜き栓(TKW38PJ型水抜き用) TOTO

    逆止弁付水抜き栓(TKW38PJ型水抜き用)

    TOTO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    逆止弁付水抜き栓
    用途TKW38PJ型水抜き用径(Φ)径:G1/2
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 波状加工スポンジシート (ハードタイプ) TRUSCO

    波状加工スポンジシート (ハードタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    当日出荷
    波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 吸音性を有する素材です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
    用途通箱緩衝材、クッション材、工作材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)25
  • ステンレス用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    ステンレス用ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN
    ¥389税込¥428
    1パック(2本)
    当日出荷
    ステンレス材に耐久力あり、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途ステンレス用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)ステンレス板0.3~3.0切断能力(mm)鉄板0.3~5
  • 木工用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    木工用ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1パック(2本)
    当日出荷
    木板を切断(標準推奨品) 、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途木工用仕様90mm×9山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(木板)10~50切断能力(mm)プラスチック20以下
  • 鉄工用ジグソーブレード兼用タイプ EARTH MAN

    鉄工用ジグソーブレード兼用タイプ

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(2本)
    当日出荷
    鉄板を切断(標準推奨品)、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下切断能力(mm)鉄板0.3~3
  • 鉄工用長刃ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    鉄工用長刃ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1パック(2本)
    翌日出荷
    鉄製大形材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途鉄工用仕様90mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(金属系サンディング材)30以下切断能力(mm)鉄板0.3~6
  • チャコエースⅠ 太番 KAWAGUCHI (河口)

    チャコエースⅠ 太番

    KAWAGUCHI (河口)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 波状加工ウレタンスポンジシート TRUSCO

    波状加工ウレタンスポンジシート

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    波状の加工が施されているため、緩衝材に最適です。お好みのサイズにカットして使用できます。クッション性に優れ軽量です。
    用途工具箱などの緩衝材として。材質発泡ウレタン長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)40使用温度範囲(℃)10~70使用温度範囲10~70℃梱包数10枚2018年トラスコ掲載ページ2 0210
  • 波状加工スポンジシート (ソフトタイプ) TRUSCO

    波状加工スポンジシート (ソフトタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    当日出荷
    波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 クッション性に優れ軽量です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
    用途通箱緩衝材、クッション材、工作材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22
  • テクノタッチ回転印 和文日付 横 サンビー

    テクノタッチ回転印 和文日付 横

    サンビー
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    文字種別和文RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • FRP・アルミ用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    FRP・アルミ用ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN
    ¥349税込¥384
    1パック(2本)
    当日出荷
    樹脂及び非鉄材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途樹脂・非鉄用仕様90mm×10山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(FRP材)2~20切断能力(mm)アルミ板1~5
  • 腰ベルトファンダブル THANKO(サンコー)[電子機器]

    腰ベルトファンダブル

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    2つのファンで広範囲に風が吹く、ハンズフリーで使えるベルト型扇風機
    セット内容本体・ベルト・USBケーブル・日本語取扱説明書消費電力(W)約4.3(充電時)電源内蔵バッテリーベルト長さ(mm)本体ゴムベルト:それぞれ約130(バックル含む)、付属ベルト:最大約500(ベルト部分のみ)バッテリーリチウムバッテリー、充電:USB 5V 1.0A以上推奨本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×42.5×53バッテリー電圧(V)3.7風量調整4段階(04/03/02/01)充電時間(時間)約4ケーブル長(mm)約600バッテリー容量(mAh)2500稼働時間(時間)約2(04)、約2.5(03)、約3.5(02)、約4.5(01)適応ウエスト(cm)60~100
  • 吊り金車 JEFCOM(ジェフコム)

    吊り金車

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用
    用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用
  • 合板用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    合板用ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN
    ¥229税込¥252
    1パック(2本)
    翌日出荷
    合板・木材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途合板用仕様90mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(合板)5~50切断能力(mm)プラスチック15以下
  • 耐熱抗菌まな板 三洋化成

    耐熱抗菌まな板

    三洋化成
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    翌々日出荷
    食器洗い乾燥機対応!抗菌剤入りで清潔さを保ちます。耐熱性に優れ食洗機にご使用できます。お湯による熱湯洗浄もできます。SIAA規格適合品の安心、安全な抗菌加工まな板です。
    色白耐熱温度(℃)90
  • 木工仕上切用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    木工仕上切用ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN
    ¥349税込¥384
    1パック(2本)
    翌日出荷
    研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途木工用仕様90mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(木板)3~50、(化粧板)30以下
  • 木工円切仕上用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    木工円切仕上用ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN
    ¥349税込¥384
    1パック(2本)
    翌日出荷
    研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途木工用仕様80mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(木板)3~30、(化粧板)20以下
  • キッチンワゴン アイリスオーヤマ

    キッチンワゴン

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌々日出荷
    テーブルにもなる省スペースキッチンワゴン。天板はメラミン素材なので、簡単に汚れを拭き取れます。扉付き収納でよく使うマグカップなどのちょっとした食器を収納することができます。移動しやすいキャスター付き。
    材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ポリプロピレン質量(kg)約23.6耐荷重(kg)約66(全体)棚板数(枚)可動棚板(大)1/(小)1、固定棚板(大)1/(小)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×370~642×698(キャスター取付時)
  • 新建材用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    新建材用ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN
    ¥229税込¥252
    1パック(2本)
    翌日出荷
    新建材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途新建材用仕様90mm×10山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(新建材)3~50、(ツーバイフォー)40以下
  • 木工高速切断ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    木工高速切断ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN
    ¥299税込¥329
    1パック(2本)
    翌日出荷
    研磨刃付+アサリ加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途木工用仕様90mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(木板)5~50、(ツーバイフォー)40以下
  • 新建材・PC用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    新建材・PC用ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN
    ¥349税込¥384
    1パック(2本)
    翌日出荷
    研磨刃付+両サイドテ―パー加工、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途新建材・樹脂用仕様90mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(新建材)3~50切断能力(mm)プラスチック15以下
  • ステンレス鋼製玉付回転フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製玉付回転フック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    フリクション(抵抗機能)で、振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)34種類標準奥行(mm)44仕上バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    鉄工用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1パック(2本)
    当日出荷
    バイメタル材でより安全な切断作業、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)アルミ板1~5切断能力(mm)鉄板0.3~3
  • テクノタッチ回転印 和文日付 縦 サンビー

    テクノタッチ回転印 和文日付 縦

    サンビー
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    文字種別和文RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • 木工硬木用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    木工硬木用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN
    ¥459税込¥505
    1パック(2本)
    翌日出荷
    バイメタル材を使用し耐久力あり、マキタ・日立・B&D・リョービ 、
    用途木工用仕様90mm×10山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(硬木板)5~50、(窯業系サンディング材)30以下
  • 吊り金車 JEFCOM(ジェフコム)

    吊り金車

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    通信・電力ケーブルの延線用、架空線及び内線工事用金車に新サイズが追加。 アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用。
    質量(kg)0.85寸法A(mm)136寸法D(mm)85寸法B(mm)53寸法C(mm)226安全荷重(kg)1.17最大通過物径(Φmm)85
  • ホーロー天ぷら鍋角型 高木金属工業

    ホーロー天ぷら鍋角型

    高木金属工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    材質本体/ほうろう用鋼板(底の厚さ1.0mm) トレー/アルミニウム合金 (内面/フッ素樹脂塗膜加工)(外面/耐熱シリコン加工)容量(L)満水容量/2.3、最大使用油量/約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)鍋本体/16.1×28.3×8.7、トレー/16×28.3×2.4
  • スパッタシート カーマロン 織物タイプ ロール パイロメックス綿使用 帝健

    スパッタシート カーマロン 織物タイプ ロール パイロメックス綿使用

    帝健
    ¥159,800税込¥175,780
    1本
    当日出荷
    耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。受けた火花・ノ口をはじくタイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
    用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号C 2170008トラスコ品番858-5950種別ロール材質耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工長さ(mm)30m幅(mm)1000厚さ(mm)約1.0mm質量(kg)21.5長さ(m)30寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000連続使用温度(℃)250℃瞬間耐熱温度(℃)13002018年トラスコ掲載ページ7 0369
  • 洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用送り座水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷
    全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。樹脂製の白いハンドルに吐水、止水の表示付き。
    用途洗濯機に給水するための水栓です。呼び径13ねじ径PJ1/2口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区寒冷地
  • キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き 洗える(IPX5) 高耐久設計 抗菌 【Windows11 mac Chrome】対応 エレコム

    キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き 洗える(IPX5) 高耐久設計 抗菌 【Windows11 mac Chrome】対応

    エレコム
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    日々の汚れや小さなホコリの除去に!IPX5対応の防水設計と、キートップを浮かせるデザインでスムーズに水洗いが可能。さらに抗菌加工で安心をプラスする有線タイプの防水・抗菌フルキーボードです。
    サイズフル質量(g)約500※ケーブル含むケーブル長(m)1.6対応OSWindows 11、Windows 10、 macOS Monterey (12)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436.6×148.7×26.7(スタンド含まず)、436.6×148.7×34.7(スタンド時)電源供給方式USBバスパワーホットキー数13キー
  • Tボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)

    Tボール弁(RoHS指令適合)

    KITZ(キッツ)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)C3771BE材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3604BD:1/8B最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボンネット)C3604BD:1/8B材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボア
  • キーボード 無線2.4GHz メンブレン式 テンキー付き ワイヤレス 洗える(IPX5) 高耐久設計 抗菌 【Windows11 mac Chrome】対応 エレコム

    キーボード 無線2.4GHz メンブレン式 テンキー付き ワイヤレス 洗える(IPX5) 高耐久設計 抗菌 【Windows11 mac Chrome】対応

    エレコム
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    日々の汚れや小さなホコリの除去に!IPX5対応の防水設計と、キートップを浮かせるデザインでスムーズに水洗いが可能。さらに抗菌加工で安心をプラスするワイヤレスタイプの防水・抗菌フルキーボードです。
    付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1サイズフル質量(g)【キーボード本体】約498※電池含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、 macOS Monterey (12)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】436.6×148.7×26.7(スタンド含まず)、436.6×148.7×34.7(スタンド時)、【レシーバー】19.8×15.4×6.8インターフェースUSB保証期間1年間電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 8ヶ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定ホットキー数13キー電波周波数2.4GHz帯
  • 圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 半袖 サンコー[日用品]

    圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 半袖

    サンコー[日用品]
    ¥19,980税込¥21,978
    1着
    当日出荷
    特許取得済みの技術で抜群の涼しさを実現しています。ペルチェ冷却プレートが身体に密着し、効果的な冷却を実現しています。背中の排気ユニットによって熱気を効率よく服の外に排出します。サンコーの冷蔵服最大の特徴です。裏地はチタン加工生地を使てるので遮熱性も優れています。ユニット・ファンは取り外しできるので、ネットに入れてお洗濯も可能です。
    用途熱い夏場の作業時に。材質布:ポリエステル100%チタン加工、ユニット部:ABS、冷却プレート:アルミ消費電力(W)USB PD:約20、USB:約10電源USB PD:9V 2.2A以上 USB:5V 2.0A 以上対応保冷剤用ポケット有無:有り、冷却ファン有無:有り使用環境温度(℃)20~35
  • キーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 洗える(IPX5) メンブレン テンキー付き マルチペアリング(3台) 高耐久設計 抗菌 エレコム

    キーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 洗える(IPX5) メンブレン テンキー付き マルチペアリング(3台) 高耐久設計 抗菌

    エレコム
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    日々の汚れや小さなホコリの除去に!IPX5対応の防水設計と、キートップを浮かせるデザインでスムーズに水洗いが可能。さらに抗菌加工で安心をプラスするBluetooth(R)タイプの防水・抗菌フルキーボードです。
    付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1質量(g)【キーボード本体】約492※電池含まず電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 5.2 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、macOS Monterey (12)、 Android11、iOS15、iPad OS15、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、iOS、iPadOS、Android OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】436.6×148.7×26.7(スタンド含まず)、436.6×148.7×34.7(スタンド時)通信方式GFSK方式キー配列109キー(日本語配列)保証期間1年間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 1年 ※1日8時間のパソコン操作を想定ホットキー数13キー接続台数3台電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
  • リュックに付ける冷却デバイス「ワキひえ~る」 サンコー[日用品]

    リュックに付ける冷却デバイス「ワキひえ~る」

    サンコー[日用品]
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    翌々日出荷
    脇を冷やしてクールダウン!リュックに取り付ける冷却プレート
    セット内容本体、日本語取扱説明書材質本体:ABS+PC 軸、スプリング:ステンレス 冷却プレート:アルミ コントローラー:ABS質量(g)約230消費電力(W)約10電源USB 5V2.0A以上ケーブル長(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×90×41(1ユニット分)動作時間強(Hi):約4時間 中(Mi):約5.5時間 弱(Lo):約7時間 [モバイルバッテリー10.000mAh使用時/周囲の環境により異なります]モード強(Hi)/中(Mi)/弱(Lo)プレート温度(℃)強(Hi):環境温度から最大-12、中(Mi):環境温度から最大-9、弱(Lo):環境温度から最大-7 (環境温度35で測定時/使用環境により温度が前後します)
  • トラキラワイヤ(レフロープ) AIOULE(ふじわら)

    トラキラワイヤ(レフロープ)

    AIOULE(ふじわら)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    4日以内出荷
    光るロープ・反射ロープとも呼ばれ、表面に微細なガラスビーズを精密コーティングし夜間の視認性を大きく向上させるためにつくられた「安全商品」です。射の原理:ライトの光を反射して明るく光ります。反射性能:夜間のフィルムの反射光は、明るいシルバー・ホワイトに見えます。また、広い入射角で見た場合も高い反射性能が得られます。
    色黄
  • 【レジンクラブ】鶴亀と和柄 イングカワモト

    【レジンクラブ】鶴亀と和柄

    イングカワモト
    ¥829税込¥912
    1枚
    4日以内出荷
    長寿と繁栄のシンボルでもある鶴と亀に、伝統的な和柄である市松模様、矢絣、麻の葉文様などを組み合わせました。和風アクセサリーや小物作りにぴったりです。◆ シールの特徴 ◆・レジンの中に入れたり、外側にはったりすることが出来ます。外側にはる場合はコーティングをしてください。・レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。・国産品・このシールは極薄の素材を使用しています。・粘着力が強いためシールがはがれにくい素材になっています。ピンセットをご使用ください。
    寸法(mm)88×110入数(枚)1素材PE