曜日別特売

圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 半袖

圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 半袖 - サンコー[日用品]圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 半袖 - サンコー[日用品]圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 半袖 - サンコー[日用品]圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 半袖 - サンコー[日用品]圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 半袖 - サンコー[日用品]圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 半袖 - サンコー[日用品]圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 半袖 - サンコー[日用品]圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 半袖 - サンコー[日用品]

特許取得済みの技術で抜群の涼しさを実現しています。
ペルチェ冷却プレートが身体に密着し、効果的な冷却を実現しています。
背中の排気ユニットによって熱気を効率よく服の外に排出します。
サンコーの冷蔵服最大の特徴です。
裏地はチタン加工生地を使てるので遮熱性も優れています。
ユニット・ファンは取り外しできるので、ネットに入れてお洗濯も可能です。

用途
熱い夏場の作業時に。
材質
布:ポリエステル100%チタン加工、ユニット部:ABS、冷却プレート:アルミ
消費電力(W)
USB PD:約20、USB:約10
電源
USB PD:9V 2.2A以上 USB:5V 2.0A 以上
対応
保冷剤用ポケット有無:有り、冷却ファン有無:有り
使用環境温度(℃)
20~35
内容量
1着
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82608237TKWE26SNVF717-8406ネイビー1184868
¥22,545
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82609086TKWE26SNV5L717-8402ネイビー1385471
¥22,545
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
返品不可
82611825TKWE26SSL5L717-8412シルバーグレー1385471
¥22,545
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
返品不可
82614160TKWE26SNV3L717-8408ネイビー1265070
¥22,545
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
返品不可
82617021TKWE26SJU3L717-8415サンドカーキ1265070
¥22,545
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82618211TKWE26SSL3L717-8397シルバーグレー1265070
¥22,545
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
返品不可
82618265TKWE26SGR5L717-8401アーミーグリーン1385471
¥22,545
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82619848TKWE26SGR3L717-8398アーミーグリーン1265070
¥22,545
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82624100TKWE26SSLF717-8394シルバーグレー1184868
¥22,545
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
返品不可
82627941TKWE26SJU5L717-8404サンドカーキ1385471
¥22,545
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82634828TKWE26SJUF717-8405サンドカーキ1184868
¥22,545
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
返品不可
82614406TKWE26SGRF717-8400アーミーグリーン1184868
¥22,545
¥19,980
¥21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする