カテゴリ
- 切削工具(17)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tkw15150」の検索結果

スリーロブノブナット
TRUSCO(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
電磁開閉器 2Eサーマルリレー
富士電機(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から91日以内出荷種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)動作特性標準形補助接点1a1b定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格ですヒートエレメント数3定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です