カテゴリ

  • 電気材料(14)
  • 機構部品(11)
  • 制御機器(8)
  • 測定用品(7)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-11-3」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーションばね(アーム角度90°) アキュレイトトーションばね(アーム角度90°)アキュレイト(6件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(2個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度135°) アキュレイトトーションばね(アーム角度135°)アキュレイト(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(2個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度180°) アキュレイトトーションばね(アーム角度180°)アキュレイト(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック)埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付Panasonic(パナソニック)
949税込1,044
1個
当日出荷
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)125種類埋込コンセント定格電流(A)15形状平刃タイプコンセント個数2個口適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
アドバンス埋込アース付接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込アース付接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンス埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込アースターミナル付接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
829税込912
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様ダブルコンセント(金属枠付)セラミックホワイトコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社(6件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から50日以内出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
アドバンス埋込アースターミナル付接地コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込アースターミナル付接地コンセントPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様金属枠付セラミックホワイトコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
キャッチクリップ 栃木屋キャッチクリップ栃木屋
329税込362
1個
4日以内出荷
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスS埋込アースターミナル付接地 Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込アースターミナル付接地Panasonic(パナソニック)
729税込802
1個
当日出荷から4日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様金属枠付コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
エアチューブブラケット Lタイプ1 岩田製作所エアチューブブラケット Lタイプ1岩田製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとL型の取付金具がセットになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスアース付接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)アドバンスアース付接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
739税込813
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様絶縁枠付セラミックホワイト適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 グレー Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 グレーPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1箱(5個)
翌々日出荷
アドバンスシリーズ
仕様金属枠付グレー種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
電動送風機     低騒音シリーズ SDG株式会社電動送風機 低騒音シリーズSDG株式会社
95,980税込105,578
1台
当日出荷から45日以内出荷
同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 ブラック Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 ブラックPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1箱(5個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様金属枠付ブラック種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 セラミックホワイト Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 セラミックホワイトPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1箱(5個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様金属枠付セラミックホワイト種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 絶縁枠付 セラミックホワイト Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 絶縁枠付 セラミックホワイトPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1箱(5個)
翌々日出荷
アドバンスシリーズ
仕様絶縁枠付セラミックホワイト種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)
829税込912
1個
4日以内出荷
アドバンスS埋込アースターミナル付接地 Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込アースターミナル付接地Panasonic(パナソニック)
589税込648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様絶縁枠付適合プレートコンセントプレート・3コ用
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)交換用 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
699税込769
1パック(5枚)
当日出荷
適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形富士電機(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から32日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状長角(平形)取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)18×24耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~70電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
Huber+Suhner 同軸ケーブル, SMA SMA, 3m, TL8A-11SMA-11SMA-03000-51 HUBER & SUHNERHuber+Suhner 同軸ケーブル, SMA SMA, 3m, TL8A-11SMA-11SMA-03000-51HUBER & SUHNER
55,980税込61,578
1個
欠品中
Huber ;amp;amp; Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber ;amp; Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 3m外被色 = 青定格電圧 = 500 V ac導体材質 = Cu-Be / 金℃RoHS指令(10物質対応)対応
Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ SMA, 3m, TL8A-11N-11SMA-03000-51 HUBER & SUHNERHuber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ SMA, 3m, TL8A-11N-11SMA-03000-51HUBER & SUHNER
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
Huber ;amp;amp; Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber ;amp; Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 / 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 3m外被色 = 青定格電圧 = 500 V acシールド = スチールブレード℃RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
キャッチクリップ用受金具 栃木屋キャッチクリップ用受金具栃木屋(2件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
用途キャッチクリップ用材質SPCC表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャッチクリップ 栃木屋ステンレスキャッチクリップ栃木屋(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップ(セット品) 栃木屋キャッチクリップ(セット品)栃木屋
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他RoHS指令(10物質対応)対応
自動車フロントガラス(ホンダ) FUYAO自動車フロントガラス(ホンダ)FUYAO(17件のレビュー)
37,980税込41,778
1枚
当日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプ乗用車適合ホンダ
【レンタル】ポータブル色差計 TCS-100 TIME GROUP【レンタル】ポータブル色差計 TCS-100TIME GROUP
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から4日以内出荷
片手に収まるわずか90gの色差計です。iOS及びAndroidに適応
質量(g)90電源充電式再現性ΔE≦0.1(キャリブレーション後、白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合)測定時間1秒インターフェースA、B、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84校正自動測定径(Φmm)8サイズ(mm)Φ310×102波長間隔(nm)10サービス分類レンタル
リプレイス オイルフィルター DAYTONA(デイトナ)リプレイス オイルフィルターDAYTONA(デイトナ)
7,798税込8,578
1セット(10個)
翌々日出荷
ロンググライフと純正以上のろ過能力を確保。 ピット作業に便利な白箱簡易包装の10個入り。
主な適合純正品番16510-03G00、16510-06B00、16510-07J00、16510-34E00、16510-03G00-X07、16510-06B01、16510-48H10適合車種イントルーダー1500(98) GSX1400(01-08) GSX1300Rハヤブサ(08-17) GSX1300Rハヤブサ(99-04) バンディット1250(-16) GSF1200(95-98) イナズマ1200(98-99) バンディット1200(00-08) GS1200SS(01-02) GSX-R1100(86-98) GSX1100F GSX1100G GSX-S1000(16-17) GSX1000(15) GSX-R1000(00-05) GSX-R1000(06-11) GSX-R1000(17) TL1000(97-00) SV1000(03-05) Vストローム1050/XT(20-21) Vストローム1000ABS/XT(14-19) Vストローム1000(02-06)RF900R(94-01) VX800(90-91) イントルーダー800(93-96) デスペラード800(96-98) イントルーダークラシック800(01-05) ブルバード800(05-06) GSR750(13-14) GSX-R750(88-89) GSX-R750(92-98) GSX-R750(00-05) GSX-S750(17) GSF750(96-98) イントルーダー750(85) Vストローム650(13-17) SV650(99-04) スカイウェイブ650(02-17) SV650(16) GSX-R600(01-09)GSX-R400R(88-98) GSX400インパルス(94-99) グラディウス400(10-13) GSX400Sカタナ(92-98) RF400(93-98) インパルス400(05-08) イナズマ400(97-01) SV400(99-05) GSR400(06-10) GSR400(13-14) イントルーダー400(94-97) デスペラード400(96-99) イントルーダークラシック400(01-09) ブルバード400(05-10) GSR250(12-17) GSX-R250R(17) Vストローム250/XT(17-21)
ステン大型キャッチクリップ SUGICO(スギコ)ステン大型キャッチクリップSUGICO(スギコ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
南京錠を付けることができます。ロックした場合、アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠すため、ドライバーなどで取り外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等材質ステンレス(SUS304)
(39980)EPSユニット (LKAS) ホンダ(39980)EPSユニット (LKAS)ホンダ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
キャッチクリップ 栃木屋キャッチクリップ栃木屋
339税込373
1個
4日以内出荷
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他材質タイプキャッチクリップ締付力(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
分光測色計・色彩色差計・PANTONE色見本内蔵 TCS-520 TIME分光測色計・色彩色差計・PANTONE色見本内蔵 TCS-520TIME
689,800税込758,780
1台
4日以内出荷
PANTONE 色見本内蔵 20 種類のカラーインデックスと26 種類の光源 自動キャリブレーション 切り替え可能な絞り11mm/6mm/1*3mm UV 含有/ UV 除外 多機能キャリ ブレーションベース モバイルデバイスアプリに接続してより多くの機能を拡張 ジオメトリ d/8( 拡散照明,8度 表示) SCI( 鏡面反射成分を含む),SCE( 鏡面反 射光成分を除く) 光源 LED( フルバンドバランスLED) 色空間とインデック ス 反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差( Δ E* ab, Δ E* cmc, Δ E* 94, Δ E* 00),WI(ASTM E313-00,ASTM E313 -73,CIE / ISO,AATCC, ハン ター, タウベバーガーステンスビー),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313- 73), 黒さ(My,dM), 耐変色性, 色合い,(ASTM E313-00), 色濃℃MYK(A,T,E,M), マ イルム, マンセル, 不透明度, 色の強さ 光源 A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4 ,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84
仕様反射率範囲:0-200%、反射率の解像度:0.0001、球のサイズ:40mm、再現性色度値:最大:dE*ab <0.04 | 平均:dE*ab <0.03 | Δ E*ab0.02 以内の標準偏差| 反射率:標準偏差<0.1%、照明エリア/ 絞り:MAV: Φ 8mm/ Φ 11mm | MAV:Φ 4mm/ Φ 6mm | MINI:1*3mm、測点時間:約1秒、データ保存:APPと本体インターフェースUSB・Bluetooth波長範囲(nm)400-700電池充電式3.7V/3000mAh画面仕様IPS フルカラースクリーン・2.4 インチ波長間隔(nm)10
キャッチクリップ小用固定バネ板 栃木屋キャッチクリップ小用固定バネ板栃木屋
149税込164
1個
4日以内出荷
キャッチクリップのアームのふらつきを防止します。
用途キャッチクリップ用材質SK5適合機種TL-11-3、-5質量(g)2.1表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップ用受け金具 栃木屋キャッチクリップ用受け金具栃木屋
49税込54
1個
4日以内出荷
キャッチクリップの平面取付用です。
用途キャッチクリップ用適合機種TL-11-3、TL-11-5材質タイプアームキャッチ付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のロード遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流遮断電流が 25 A の 3 極構成です。スイッチがグリッドから切断すると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:25A●コード番号:218-3305アズワン品番65-7826-11
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
。Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。4 極構成で電流定電流 160 A に対応しています。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:160A●コード番号:216-5955アズワン品番65-7795-86