カテゴリ

  • 自動車純正部品(61)
  • 機構部品(47)
  • 制御機器(30)
  • 電気材料(24)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 測定用品(19)
  • 切削工具(15)
  • 農業機械(12)
  • 自転車部品(10)
  • 建築金物(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • バイク部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-11」の検索結果

309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドミキサー TL-11F 友定建機

    ハンドミキサー TL-11F

    友定建機
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    無段変速で作業効率アップです。低粘度~モルタルまで幅広くお使いいただけます。かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
    用途低粘度~モルタルの攪拌に。トラスコ品番851-0841寸法(mm)880×330×190全長(mm)850質量(kg)3.6出力(W)1100出力(kW)1.1電源(V)100消費電力(W)1100対応材質モルタル定格電流(A)11電源コード(m)2.8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250~700アズワン品番64-8725-25羽根径(Φmm)150
  • TL-11 ツイストロックジョインテッドキーパー C’ultiva(カルティバ)

    TL-11 ツイストロックジョインテッドキーパー

    C’ultiva(カルティバ)
    439税込483
    1枚
    7日以内出荷
    ジョインテッドキーパーがワームのズレをシャットアウト。スクリューに備え付けたセンターピンがワームをずらすことなくスプリング装着を可能にします。また、あらゆるワームに対して簡単に装着、魚が掛かっても外れない超キープ力でワームのロストを防ぎます。ジョイントスプリングキーパー仕様。センターピンがワームをズレる事なく、づプリンぐ装着を可能にします。あらゆるワームに対して簡単に装着でき、ワームズレを最大限に防ぎます。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック
  • GIVI TL11-C ブレーキレバーロック GIVI(ジビ)

    GIVI TL11-C ブレーキレバーロック

    GIVI(ジビ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。ブレーキレバーを引いた状態でロックすることで盗難やイタズラを防止。坂道など傾斜地での転倒防止にも役立ちます。コンパクトなボディは持ち運びに便利。ロックは押すだけで施錠できるので取り付けも簡単です。ハードケースのキーシリンダーを付属のシリンダーに交換することで、同じカギでハードケースも開閉が可能。【適合条件】。グリップ外径:Φ33mm以内。レバー幅×厚さ:14×21mm以内。グリップとレバーの距離:73mm/63mm以内(レバー側のラバーを入れ替えることで、間隔を変更できます)
    用途ブレーキレバーを引いた状態でロックし盗難やイタズラを防止。適合条件:グリップ外径:Φ33mm以内、レバー幅×厚さ:14×21mm以内、グリップとレバーの距離:73/63mm以内(レバー側のラバーを入れ替えることで、間隔を変更できます)。コンパクトボディで持ち運びに便利。ロックは押すだけで施錠でき簡単取付。お手持ちのGIVIボッスクに付属のシリンダーに交換。ブレーキロックと鍵を共有可能。付属品:カギ2本、キーシリンダー1個(GIVI BOX用)付属品カギ×2、キーシリンダー×1(GIVI ハードケース 標準キー用)材質アルミダイキャスト質量(g)350寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×145×35適合サイズ(mm)【条件】グリップ外径:Φ33以内、レバー幅×厚さ:14×21以内、グリップとレバーの距離:73/63以内(レバー側のラバーを入れ替えることで、間隔を変更できます)
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング

    ユニカ(24件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
  • インターロックプラグ 大和電業

    インターロックプラグ

    大和電業(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度90°)

    アキュレイト(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
  • ステンレスキャッチクリップ(小) 栃木屋

    ステンレスキャッチクリップ(小)

    栃木屋(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途計測機器・工作機械・建設機械・車輌用等質量(g)35.5締付力(N[kgf])約108(11)材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ローコストな簡易錠前です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキャッチクリップ(大) 栃木屋

    ステンレスキャッチクリップ(大)

    栃木屋(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)100.5締付力(N[kgf])約157(16)材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6A用外皮むき工具 サンワサプライ

    CAT6A用外皮むき工具

    サンワサプライ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    エンハンスドカテゴリ6LANケーブルを自作する際の必需品です。 UTPケーブルの外皮をむくことができます。 エンハンスドカテゴリ6 RJ-45コネクタ(ADT-6ERJ-10・100)のプラグ先端の前面キャップ取付け機能があります。 ケーブルのよりを戻すためのスパイキ機能が付いています。
    適合4対(8芯)ケーブル、直径3.5~9mmケーブル用アズワン品番64-0853-84
  • Lースロープ レイクス21

    Lースロープ

    レイクス21
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    接着剤等で確実に固定してください。
    材質ポリエチレン発泡体
  • トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度135°)

    アキュレイト(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
  • ハンドミキサー 友定建機

    ハンドミキサー

    友定建機(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
    用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。付属品羽根高さ(mm)330電源(V)100
  • 上玉押し戻し工具(TL-HL11) HL-S200 SHIMANO(シマノ)

    上玉押し戻し工具(TL-HL11) HL-S200

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9593-67
  • 補修用テストリード 三和電気計器

    補修用テストリード

    三和電気計器(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1組
    当日出荷
    デジタル絶縁抵抗計の補修用テストリード
    種別テストリード全長(m)約1.2安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)キャッチ(埋込型) 栃木屋

    ジュラコン(R)キャッチ(埋込型)

    栃木屋(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
    用途計測機器・工作機械・家具等材質PA、POM質量(g)3.3部品名称キーパー、キャッチ表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーキャッチ 栃木屋

    ロータリーキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
    用途計測機器・工作機械・家具等部品名称ベース、ローラー、キーパー表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度180°)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
  • ステンレスキャッチクリップ 栃木屋

    ステンレスキャッチクリップ

    栃木屋(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
    用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • TL-LR11ロックリングツール SHIMANO(シマノ)

    TL-LR11ロックリングツール

    SHIMANO(シマノ)
    2,098税込2,308
    1個
    8日以内出荷
    アズワン品番64-9595-66
  • ジュラコン(R)キャッチ(平付型) 栃木屋

    ジュラコン(R)キャッチ(平付型)

    栃木屋
    82税込90
    1個
    当日出荷
    樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
    用途樹脂特性をいかした簡易キャッチです。材質PA、POM質量(g)1.8部品名称キーパー、キャッチ表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーボールポイント 六角棒スパナ エイト

    スーパーボールポイント 六角棒スパナ

    エイト
    679税込747
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプセミロング先端形状スーパーボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • CDM-50用交換用テストリード カスタム

    CDM-50用交換用テストリード

    カスタム
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    CDM-50用交換用テストリード
    対応製品CDM-50質量(g)約23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約600×9×22コード長さ(cm)約470RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)18
  • テストリード棒 MR-117用 モノタロウ

    テストリード棒 MR-117用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2本組)
    当日出荷
    適合クランプメーター(MR-117)棒長(mm)113ケーブル長(mm)750端子長さ(mm)17.5
  • 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック)

    埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付

    Panasonic(パナソニック)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
  • ツマミ付ネジ 栃木屋

    ツマミ付ネジ

    栃木屋(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
    用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM
  • レーザーマーカー『墨出し名人』 Panasonic(パナソニック)

    レーザーマーカー『墨出し名人』

    Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
    質量(g)140(乾電池含む)径(Φmm)32(閉脚時)電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)全長(cm)16自動補正範囲約±4度制動方式ジンバル機構(水平保持装置)指示精度±3mm/10M光源(nm)可視光半導体レーザー/635出力(mW)1以下精度(mm/m)±3/10クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2レーザー光色
  • 本革釘袋 卓越モデル DBLTACT

    本革釘袋 卓越モデル

    DBLTACT(10件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    本革釘袋!ワンランク上の職人さん向けモデル!
    深さ(mm)230
  • キャッチクリップL型(SUS) 栃木屋

    キャッチクリップL型(SUS)

    栃木屋(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    コーナーに取付ける事ができます。ばね作用により耐振動性に優れています。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)42.0締付力(N[kgf])約137(14)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー・スプリング)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンス埋込アース付接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込アース付接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • キャッチクリップ(セット品) 栃木屋

    キャッチクリップ(セット品)

    栃木屋
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
    用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 単品 エイト

    六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 単品

    エイト
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6424形状L型タイプエキストラロング先端形状テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • アドバンス埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    仕様ダブルコンセント(金属枠付)セラミックホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • ロータリーキャッチ 栃木屋

    ロータリーキャッチ

    栃木屋
    70税込77
    1個
    当日出荷
    樹脂特性を活かした簡易キャッチです。
    用途計測機器・工作機械・家具などに。トラスコ品番206-3806材質ポリアセタール全長(mm)27.5白色引抜強度(N)18.6/1.9取付穴寸法(mm)(本体)長穴2.7×6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレホンコード エイトワン

    テレホンコード

    エイトワン
    489税込538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    曲がりぐせのつきにくいやわらかコード。 モジュラー式電話機をモジュラーコンセントに接続。
    用途電話機の配置換え・増設に仕様NTT仕様適合機種電話、パソコン対応パソコン適合端子6極4芯/2芯
  • キャッチクリップ 栃木屋

    キャッチクリップ

    栃木屋
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
    用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他材質タイプキャッチクリップ締付力(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • アドバンスS埋込抜け止め接地ダブル Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込抜け止め接地ダブル

    Panasonic(パナソニック)
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • 時計見ルーペ6倍 Kenko(ケンコートキナー)

    時計見ルーペ6倍

    Kenko(ケンコートキナー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    主に時計の修理や精密部品検査などの作業に使用されます。まぶたに挟んで使用してください。
    サイズ32×31×31mm材質(本体)プラスチック質量(g)約7倍率(倍)6レンズサイズ(mm)23材質(レンズ)硝子レンズ
  • ハンドミキサー(無段変速タイプ) 友定建機

    ハンドミキサー(無段変速タイプ)

    友定建機
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    無段変速で作業効率アップです。 グラウト材・レベリング材用です。 かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分) 1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
    用途低粘度材料の攪拌に。トラスコ品番853-6640セット内容かくはん羽根:TR-140G(羽根・軸一体タイプ) 1本寸法(mm)880×330×190材質/仕上ゴム・樹脂・スチール質量(kg)3.6出力(W)1100電源(V)100定格電流(A)11電源コード(m)2.8アズワン品番64-8725-26羽根径(Φmm)140
  • 電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社(6件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
    用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風