カテゴリ
- 切削工具(7)
- 制御機器(3)
- 安全保護具(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「tl-150-1」の検索結果

組端子台
東洋技研¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から15日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。取付方式C型20mmレール
プッシュキャッチ
栃木屋(9件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。用途工作機械等質量(g)17.1材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色保持力N(kgf)約9.81(1)RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥899~税込¥989~1個当日出荷から29日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
組端子台
東洋技研¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)25電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160結線方式セルフアップねじサイズM8構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1



NKシリーズ HTLコンセントセット
神保電器¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷から7日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」用途ホテル向け種別ミニコンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3P
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級Ⅱ溝数5タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
フィルタエレメント
大生工業¥48,980~税込¥53,878~1個22日以内出荷から42日以内出荷最高使用圧力1MPa 口径40A~200Aの大容量ラインフィルタです。 脚付の自立タイプです。 オプションでインジケータの装備が可能です。ろ過材の種類一般ろ紙
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤードER150縦型L1
タジマツール(TJMデザイン)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷腰周りスペース広々!縦型ランヤード用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール色黒質量(g)910タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100アズワン品番65-1975-43ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングル自由落下距離(m)最大:1.8
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150縦型L2
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷腰周りスペース広々!縦型胴ベルト用ランヤード ロック装置付き用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール色黒質量(g)1280タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100アズワン品番65-1975-53ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングル自由落下距離(m)最大:1.8
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード 蛇腹縦型L1
タジマツール(TJMデザイン)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷腰周り広々!縦型ランヤード用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード材質SAケース:ABS、ナイロン、蛇腹:ナイロン、フック:スチール色黒質量(g)880タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100アズワン品番65-1975-45ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングル自由落下距離(m)最大:1.8
SP-12-F フレックスタイト
CATEYE(キャットアイ)¥619税込¥6811個4日以内出荷適合機種ラピッド1(TL-LD611-F)、TL-LD155-F、TL-LD150-F、TL-LD130-F、ソーラー(SL-LD210-F)色ブラック適合パイプ径(Φmm)22.2~32
テーブル レスパス<配送時設置サービス付>
イトーキ¥84,980~税込¥93,478~1台23日以内出荷から31日以内出荷高さ(mm)720グリーン購入法適合材質(幕板)塩ビ樹脂押出材サービス分類組立・設置・取付