カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 作業服(3)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「tl-151」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セミ型蓋止 栃木屋

    セミ型蓋止

    栃木屋
    329税込362
    1個
    当日出荷
    開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
    用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等材質SUS304、SPCC、SWCH、SWM-B質量(g)9.4部品名称スプリング、キーパー、シャフト、アーム、レバー、ベース表面処理Ni許容荷重(N[kgf])85[8.66]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(UL)(A)20
  • タフライトソフトエプロン 弘進ゴム

    タフライトソフトエプロン

    弘進ゴム
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様ウェルダー加工、耐油加工、共紐付き、抗菌材質抗菌配合P/Uフィルム生地厚(mm)0.25身幅(cm)90
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    319税込351
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    539税込593
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    断路端子台DTシリーズは、制御盤、配電盤の配線をはじめ、計器、断電器などのチェック用、保守点検用に最適な端子台シリーズです。操作はノブを上下に動かして行います。適度な堅さを持つワンタッチ方式で、振動による接点のバタつきが起こらないように設計されています。また、DTN-30はノブと保護カバーが一体構造となっており、結線作業はノブを上げて電路をOFFにしなければ行えないため、極めて安全です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付方式DIN35mm構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)8定格通電電流2mm2-15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップ構成部品(中間板)DT-15、(側板)DT-15L、(カバー)CB-2、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-1
  • エプロン 防水 食品工場 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    エプロン 防水 食品工場 厨房 業務用

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    3,500税込3,850
    1枚
    4日以内出荷
    優れた防水性・耐久性・抗菌性を兼ね備えた、高機能のエプロンです。ミシンを使用しない高周波ウェルダー加工を採用し、縫い目の目詰まりを防ぎ、高い防水性を実現。本体と紐部分には同じポリウレタン素材を使用し、耐久性と一体感を高めています。樹脂そのものに抗菌剤を練り込むことで、カビや細菌の繁殖を抑制し、清潔な状態をキープ。特殊な耐油配合により動物油・植物油に対して高い耐性を発揮し、食品工場や給食現場などの厨房でも、安心してご使用いただけます。焼却してもダイオキシンなどの有害物質を発生しない、安全で環境にやさしいクリーン素材を使用しています。工場内でのゾーニングや用途に応じて使い分けができる、選べる4色展開です。
    用途厨房・食品工場・給食事業向け仕様首掛け、ウェルダー加工サイズSS機能防水・抗菌身幅(cm)57生地抗菌配合P/Uフィルムひも長(cm)130前中心丈(cm)80ひも幅(cm)1.5性別男女兼用
  • 取手付密封タンク(レバー式) ケニス

    取手付密封タンク(レバー式)

    ケニス
    27,980税込30,778
    1個(1個)
    8日以内出荷
    本体と蓋をレバーで締め付け、密閉状態にします。
    材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • エプロン TGK(東京硝子器械)

    エプロン

    TGK(東京硝子器械)
    5,247税込5,772
    1枚
    10日以内出荷
    ミシンを使用しない高周波ウエルダー加工を採用し、充分な強度を確保し、ゴミなどの目づまりも起こらず高い防水性を誇ります。 エプロン本体と紐は同じポリウレタン素材を使用することで耐久性をアップしました。 樹脂そのものに抗菌剤を練り込むことでカビや細菌などの繁殖を大きく抑制します。 特殊耐油配合を施しているため、動物油・植物油に高い耐性を発揮します。 焼却してもダイオキシンなどの有害物質を発生しない原料で作られており、安全で環境にやさしいクリーン素材です。
    仕様ウェルダー加工(縁を折り返して高周波熱で圧着した手法)共紐付き紐長130cm×2・紐幅1.5cm材質抗菌配合P/Uフィルム(0.25mm厚)