カテゴリ
- 制御機器(3)
- 作業服(2)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tl-151」の検索結果

セミ型蓋止
栃木屋¥329税込¥3621個当日出荷開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等材質SUS304、SPCC、SWCH、SWM-B質量(g)9.4部品名称スプリング、キーパー、シャフト、アーム、レバー、ベース表面処理Ni許容荷重(N[kgf])85[8.66]RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ
パトライト(PATLITE)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(UL)(A)20
組端子台
東洋技研¥319~税込¥351~1個当日出荷から29日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
組端子台
東洋技研¥539~税込¥593~1個当日出荷から15日以内出荷断路端子台DTシリーズは、制御盤、配電盤の配線をはじめ、計器、断電器などのチェック用、保守点検用に最適な端子台シリーズです。操作はノブを上下に動かして行います。適度な堅さを持つワンタッチ方式で、振動による接点のバタつきが起こらないように設計されています。また、DTN-30はノブと保護カバーが一体構造となっており、結線作業はノブを上げて電路をOFFにしなければ行えないため、極めて安全です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。形状1段取付方式DIN35mm構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)8定格通電電流2mm2-15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップ構成部品(中間板)DT-15、(側板)DT-15L、(カバー)CB-2、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-1
エプロン 防水 食品工場 厨房 業務用
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥3,500~税込¥3,850~1枚4日以内出荷優れた防水性・耐久性・抗菌性を兼ね備えた、高機能のエプロンです。ミシンを使用しない高周波ウェルダー加工を採用し、縫い目の目詰まりを防ぎ、高い防水性を実現。本体と紐部分には同じポリウレタン素材を使用し、耐久性と一体感を高めています。樹脂そのものに抗菌剤を練り込むことで、カビや細菌の繁殖を抑制し、清潔な状態をキープ。特殊な耐油配合により動物油・植物油に対して高い耐性を発揮し、食品工場や給食現場などの厨房でも、安心してご使用いただけます。焼却してもダイオキシンなどの有害物質を発生しない、安全で環境にやさしいクリーン素材を使用しています。工場内でのゾーニングや用途に応じて使い分けができる、選べる4色展開です。用途厨房・食品工場・給食事業向け仕様首掛け、ウェルダー加工サイズSS機能防水・抗菌身幅(cm)57生地抗菌配合P/Uフィルムひも長(cm)130前中心丈(cm)80ひも幅(cm)1.5性別男女兼用
取手付密封タンク(レバー式)
ケニス¥27,980税込¥30,7781個(1個)8日以内出荷本体と蓋をレバーで締め付け、密閉状態にします。材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応