カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)

「tl-165」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング

    ユニカ(24件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
  • スプリングキャッチ 栃木屋

    スプリングキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    取付が容易なプッシュインタイプです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等質量(g)3.5抜去力19.6(2)N(kgf)以上材質/処理(ラッチ)PA/原色(板バネ)SK5/Zn(ストライク)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • テンションレバー(おねじ) TL MIYOSHI(小西製作所)

    テンションレバー(おねじ) TL

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)鋼材S45C種類テンションレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部おねじ材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • TL-N テンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    TL-N テンションレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
  • 深穴ロングテーパドリル K-WTL 三菱マテリアル

    深穴ロングテーパドリル K-WTL

    三菱マテリアル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • リーマ HS T柄 HLXTL 第一ツール

    リーマ HS T柄 HLXTL

    第一ツール
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    5日以内出荷
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-16~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-16~)

    CKD
    ¥4,913税込¥5,404
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)16
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

    富士電機(8件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状長角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500ボタン部寸法(mm)18×24
  • Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 保護カバー(標準形用) 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 保護カバー(標準形用)

    富士電機
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    用途不慮の操作を防止するためのカバーです(パッキン付です)。適合機種AR16F0N、F5N、F0T、F5T形・AH164-TL、TL5、TF、TF5形・AH165-TL、TL5、TF、TF5形
  • 自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ) CATEYE(キャットアイ)

    自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ)

    CATEYE(キャットアイ)(32件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯 残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅 JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保 点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要) 電源:リチウム電池(CR2032)×1個 BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
    付属品取付バンド(BS-3N)寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)質量(g)35
  • FLUKE-1577 絶縁マルチメーター フルーク(FLUKE)

    FLUKE-1577 絶縁マルチメーター

    フルーク(FLUKE)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    絶縁抵抗測定 2レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避 豊富なマルチメーター測定項目 絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能
    用途絶縁抵抗計機能付き付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165×絶縁試験スイッチ付きプローブ、単3電池×4寸法(mm)203×100×50交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流400mA、60mA抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm保証期間3年交流電流400mA、60mA動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60基本確度【直流電圧】±(0.2%+1カウント)【直流電流】±(1%+2カウント)【交流電圧】±(2%+3カウント)【交流電流】±(2%+2カウント)【抵抗】±(1.2%+2カウント)【静電容量】±(1.2%+2カウント)
  • FLUKE-1587 FC/SI  絶縁マルチメーター フルーク(FLUKE)

    FLUKE-1587 FC/SI 絶縁マルチメーター

    フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    5日以内出荷
    絶縁抵抗測定 5レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避豊富なマルチメーター測定項目ローパスフィルターでモーターインバーター測定絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能PI/DARテスト
    用途絶縁抵抗計機能付き定格絶縁電圧(V)50、100、250、500、1000有効最大表示値2GΩ交流電圧600mV、6V、60V、600V、1000V直流電圧600mV、6V、60V、600V、1000V付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165× 絶縁試験スイッチ付きプローブ、80BK-A、単3電池×4トラスコ品番836-9099寸法(mm)203×100×50スイッチあり温度測定範囲(℃)-40.0~537.0周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz直流電流400mA、60mA抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm保証期間3年交流電流400mA、60mA静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF安全規格IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-033 CAT IV 600V/CAT III 1000V確度抵抗:±(0.9%+2カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント)材質(チップ)ステンレス保管温度範囲(℃)-40~60チップタイプ先端:2平面 14長動作温度範囲(℃)-20~55基本確度直流電圧:±(0.09%+2カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電流:±(1.5%+2カウント)、静電容量:±(1.2%+2カウント)、周波数:±(0.1%+1カウント)IP等級IP40