カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「tl-191」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐振用タッチラッチ 栃木屋

    耐振用タッチラッチ

    栃木屋
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。 ストライクが丸い為、多少の振動にも耐えられます。
    用途工作機械・計測機器等材質ABS、SUS304、シリコン、SW、POM、PA質量(g)23.3部品名称ケース、板ばね、ピンゴム、スプリング、ロックピン、スライダー、ローラー、バネ、アーム、ストライク表面処理黒色、原色、3価クロメート、白色保持力N(kgf)約19.6(2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂チューブ TL/TIL SMC

    フッ素樹脂チューブ TL/TIL

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
    材質Super PFA色半透明(素材色)使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • ホルダ DGT イスカル

    ホルダ DGT

    イスカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/LーB-D-SH 突っ切り加工用 イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/LーB-D-SH 突っ切り加工用

    イスカル
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。
    用途突っ切り加工用。仕様左勝手ホルダートラスコ品番622-0011
  • ドゥーグリップ イスカル

    ドゥーグリップ

    イスカル
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    5日以内出荷
    取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。 専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。 突っ切り加工用。
    仕様●左勝手ホルダー●チップ取付け専用レンチ(EDG)は別売りです。●原産国:イスラエル●コード番号:622-0011アズワン品番67-5572-68
  • T型サインファスナー(ヘッドT10) 栃木屋

    T型サインファスナー(ヘッドT10)

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D23°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応