カテゴリ
- 電気材料(48)
- 機構部品(46)
- 制御機器(23)
- 農業機械(19)
- 切削工具(13)
- 科学研究・開発用品(11)
- パソコン/周辺機器(7)
- 作業工具(7)
- 厨房用品(6)
- 測定用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 保管用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- メカニカル部品(3)
- 建築金物(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 農具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(47)
- 岩田製作所(24)
- 栃木屋(18)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(16)
- ユーアールディ(10)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(6)
- KOITO(小糸製作所)(5)
- アルス(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- サカエ(4)
- KSフィルター(4)
- アルスコーポレーション(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- 椿本チエイン(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- アキュレイト(3)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tl-24」の検索結果

NK/TL-24用さや 24cm
アルスコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷NK/TL-24用のサヤです。仕様●対応品番:NK-24/TL-24●対応品番/部品番号:NK-24/1、TL-24/2アズワン品番68-0770-18
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング
ユニカ(24件のレビュー)¥6,389~税込¥7,028~1個当日出荷から翌々日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
中間サイドターンシグナルランプ
KOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。用途トラック・バス産業車両用光源白熱球
大工・園芸鋸 チルトン
アルス(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
チルトン 替刃
アルス(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷専用の替刃です。用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
Touch-LASER
BLITZ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷・JMA-520/JMA-401取締機に対応。 全国で導入が進む、日本無線製最新型可搬式レーダーオービス「JMA-520」「JMA-401(レーダー式 取締機搭載パトカー)」に対応。 ・Kバンド受信性能29%UP!で遠方受信を実現。 MSSSの受信感度が「LOW」の時、受信性能を29%アップさせました。 従来品よりもさらに遠方から、警報が可能になりました。※メーカー従来品と比較。 ・独自機能「JMAスキャン/MSSSスキャン機能」で誤警報を大幅カット。 JMAまたはMSSSの受信感度設定が「HIGH」の時でも、誤警報を大幅に低減する「スキャン機能を搭載」。 レーダー波を探知すると警報をするとともに、JMA-520/JMA-401/その他のレーダー波もしくは、MSSS/人感センサー自動販売機/マツダ車などの識別を開始します。レーダーの発信源に近づくにつれレーダーの特定が完了するとJMAやMSSSの時は警報を継続、その他の場合は警報を終了します。 ※全ての人感センサー付き自動販売機及びマツダ車のセンサーを確実に識別できるわけではありません。場合によっては識別できない場合があります。 ・フルオート機能を搭載。 速度や加減速Gを使用したブリッツ独自のアルゴリズムでドライバーの運転をリアルに分析。走行状況に応じてフルオートで警報OFF、警報表示のみ、警報表示&警報音を選択。必要な時に必要な警報を提供します。 ・レーザー(光)式移動オービス対応! 。 ・業界最多のGPSデータ&取締ポイントデータ収録。 ・最新情報が無償ダウンロード 。 ・超コンパクトボディーで取り付け場所を選ばない!。 ・OBDⅡアダプター接続で高い精度と車両情報の表示を実現
超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用
大見工業(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から翌々日出荷パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。材質コバルトハイス(センタードリル)型TL刃長(mm)35.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
生木剪定鋸
アルス(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
LED 内蔵CT
ユーアールディ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷小型の電流トランス(CT)と発光表示用LEDを一体のケースに封止した構造。 交流電流が流れる電線を中心の穴に貫通させるだけで、通電状況をモニターできる簡便で信頼性の高いLED表示器。仕様最小発光電流1A使用環境-20~75℃
ストッパー
栃木屋¥449税込¥4941個当日出荷押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。 スプリングによりラッチを保持していますので、振動も吸収できます。用途各種工作機械・包装機器・小型収納箱等材質SPCC、SW-C、SWRM質量(g)33.4部品名称ラッチ、ハウジング、スプリング、ピン(A)、ピン(B)、ピン(C)表面処理3価クロメート挿入力約40N(4kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
フロントターンシグナルランプ
KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷前方、側方の方向指示灯、駐車灯、車幅灯、非常点滅灯兼用型です。用途トラック・産業車両用種別トラック・バス・産業車両用寸法(mm)200×120×65
六角穴付サインファスナー
栃木屋¥499~税込¥549~1個当日出荷から14日以内出荷従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。用途計測機器。分電盤。工作機械等材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 コンパクトシリーズ
SDG株式会社(6件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷から50日以内出荷産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
バイメタル貫通インパクト
ニコテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 フェライトコアの採用で1A以下、10mAまでの良好な直線性が得られる。 最大200Aの大電流に対応。仕様(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)170Ω(参考値)質量(g)140保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)300Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー直線性±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω)保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)出力特性2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω)脱着回数概略100回程度
工作顕微鏡用スタンド H型
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。使用方法Φ12mmボール部分をクロスクランプ、治工具等で保持します。
ミラコン 尿石洗い
ミラコン¥1,398税込¥1,5381本(280mL)3日以内出荷便器内のこびり付いた尿石を有機酸が溶解し、悪臭の元を一掃します。 便器側面の液ダレする部分には湿布効果で落します。 酸性洗浄液のミストを飛ばさない安心・安全な押し出しタイプです。 排水パイプ内部をサビから守る金属腐食防止剤入りですので安心して使えます。用途便器・タイルなど陶磁器の洗浄成分有機酸、腐食防止剤液性酸性使用場所トイレ商品タイプ液体
ステンレス密閉容器 バンド式
三商¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷から6日以内出荷本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
ストッパー
栃木屋¥489税込¥5381個4日以内出荷押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。スプリングによりラッチを保持していますので、振動も吸収できます。用途各種工作機械・包装機器・小型収納箱等材質鉄タイプキャッチクリップ挿入力13(1.3)(N[kgf])吸引力(N[kgf])19(1.9)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
450mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
エスコ¥51,100税込¥56,2101個翌日出荷エスコ品番EA642TL-24全長(mm)450材質(柄部)木内径×高さH(Φmm×mm)ツメ:45×77材質(ヘッド)アルミニウム青銅
電動送風機 低騒音シリーズ
SDG株式会社¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から45日以内出荷同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
中型・電力機器用クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷Φ24までの電線に対応する、中型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~300Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。質量(g)180保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)360Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.1~300Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー直線性±1%FS/300A (50/60Hz RL=10Ω)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)出力特性1500mV±2%/300A (50/60Hz RL=10Ω)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)脱着回数概略100回程度
中型高周波電流用・出力リード線型CT
ユーアールディ¥4,098税込¥4,5081個当日出荷中型・高周波帯域のCT(電流トランス)。 最高500KHz・200Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷にならない。 インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用可能。仕様(二次巻数)250n±2ターン、(二次巻線抵抗)1.3Ω(参考値)質量(g)58許容電流(A)200Arms連続(50Hz~100kHz 正弦波,RL=10Ω)耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)0.02Arms~200Arms、RL=10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH、結露のないこと直線性±3%FS保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないことリード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)適合周波数50Hz~500KHz(RL=10Ω時の低周波は低電流領域でも飽和する為ご注意ください)
Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷から102日以内出荷表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂取付直付け規格CE適合品。RoHS対応品。保護構造IP64外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオ-プンコレクタ点滅速度/130min-1調節範囲(40~180min-1引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本動作点灯(点滅)音色ブザー無し
24V型 Google チューナーレスTV
アイリスオーヤマ¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷VOD視聴に特化したチューナーレステレビ用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm質量(kg)2.7色ブラック画面サイズ24V型特性スマートテレビ機能:Google TV、チューナーレス
容量拡大型交流電流センサ
ユーアールディ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷貫通穴径Φ24の大口径、精密計測用標準品(CTL-24-S28-10Z)の二次巻線を増やし、適用電流範囲を1mA~280Aまで広げた容量拡大型。 2000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力リード線(0.3mm2×100L)。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)を用意。仕様(飽和限界電流)250Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)2000n±2ターン、(二次巻線抵抗)62Ω(参考値)質量(g)62許容電流(A)360Arms連続構造ポリカーボネートケース、エポキシ充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)1mA~280Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないことリード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)