カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- 機構部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(3)
- 農具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 医療(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tl-27-1」の検索結果

強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
チルトン 替刃
アルス(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷専用の替刃です。用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね TL(軽荷重) TL27-175
東京発条製作所¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)14.02自由長(mm)175外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL27-125
東京発条製作所¥939税込¥1,0331個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)19.62自由長(mm)125外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL27-150
東京発条製作所¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)16.35自由長(mm)150外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL27-100
東京発条製作所¥799税込¥8791個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)24.53自由長(mm)100外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
生木剪定鋸
アルス(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
大工・園芸鋸 チルトン
アルス(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
TB/DI/TL-27/KL-27用サヤ27cm
アルスコーポレーション¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷TB/DI/TL-27/KL-27用のサヤです。仕様●対応品番:TB-27/DI-27/TL-27/KL-27●対応品番/部品番号:TB-27/1、DI-27/1、TL-27/2、KL-27/2アズワン品番68-0770-19