カテゴリ

  • 機構部品(32)
  • 測定用品(32)
  • 切削工具(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 自転車部品(5)
  • 農業機械(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • 制御機器(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-27」の検索結果

関連キーワード
109件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高耐久性テスト・リード TL27 フルーク(FLUKE)

    高耐久性テスト・リード TL27

    フルーク(FLUKE)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
    ケーブル長(m)1.5保証期間1年使用環境温度(℃)-20~55ケーブルEPDM絶縁シースカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 延長用リードセット 三和電気計器

    延長用リードセット

    三和電気計器
    ¥3,998税込¥4,398
    1組
    当日出荷
    延長用テストリード
    種別延長用リードセット全長(m)約3安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600V CAT.Ⅲ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大工・園芸鋸 チルトン アルス

    大工・園芸鋸 チルトン

    アルス(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    当日出荷
    特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。
    用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • チルトン 替刃 アルス

    チルトン 替刃

    アルス(18件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    専用の替刃です。
    用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋(7件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラー締まり 栃木屋

    ローラー締まり

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    欠品中
    ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。
    用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等質量(g)74材質/処理(ベース)SUS304/ヘヤライン(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-(アジャストボルト・平座金)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターL-レンチ BONDHUS

    スターL-レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクスねじの締め付けに材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業

    超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

    大見工業(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
    材質コバルトハイス(センタードリル)型TL刃長(mm)35.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
  • 生木剪定鋸 アルス

    生木剪定鋸

    アルス(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
    用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 栃木屋

    キャップ

    栃木屋
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    頭径Φ25の錠前用キャップです。防滴・防塵効果が得られます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・交通信号機等材質ZDC、SUS304、SUS、CR質量(g)52部品名称キャップ、シリンダーケースカバー、スプリング、ワッシャー、パッキング表面処理Cr推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.4[4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • パチン錠 栃木屋

    パチン錠

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。南京錠で施錠することができます。
    用途計測機器・工作機械・分電盤・スイッチボックス等質量(g)69材質/処理(ベース・レバー・シャフト・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス蓋止(施錠用穴付) 栃木屋

    ステンレス蓋止(施錠用穴付)

    栃木屋
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタルカッター ツバトリ ウイニングボアー

    バイメタルカッター ツバトリ

    ウイニングボアー
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    バイメタルカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー
    用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業に
  • 生木剪定鋸  鋸替刃 アルス

    生木剪定鋸 鋸替刃

    アルス(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷
    生木剪定チルトンプロ2用の替刃です。
    用途生木の剪定に材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプルタイプ挿入工具(スリット付 ROBO用) 三桂製作所

    シンプルタイプ挿入工具(スリット付 ROBO用)

    三桂製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番157-9713色黒質量(g)12
  • バイメタル貫通インパクト ニコテック

    バイメタル貫通インパクト

    ニコテック
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
    用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滅菌可能バットフタ アズワン

    滅菌可能バットフタ

    アズワン
    ¥1,321税込¥1,453
    1個
    翌々日出荷
    仕様オートクレーブ可(134℃・4分)材質PP(ポリプロピレン)
  • インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL) アマダマシナリー(NCC)

    インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)

    アマダマシナリー(NCC)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かる。コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。
    用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
  • ハイスピードカッター ツバトリ(超硬) ウイニングボアー

    ハイスピードカッター ツバトリ(超硬)

    ウイニングボアー
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    ハイスピードカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー
    用途ステンレス・鉄・木工・プラスチック等の穴あけ。厚鋼板、パイプの穴あけ作業にシャンク径(Φmm)10
  • 角型キャッチクリップ 栃木屋

    角型キャッチクリップ

    栃木屋
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
    用途車輌・輸送用機器・工作機械等材質SPCC、SWRM、SWP、SUS303質量(g)209.3部品名称ベース、レバー、アーム、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、バネ押え板、キーパー表面処理3価クロメート締付力(N[kgf])約275[28]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 700mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ

    700mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥98,800税込¥108,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642TL-27
  • 丸トレー ナチュラル  27cm 丸十

    丸トレー ナチュラル 27cm

    丸十
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    翌々日出荷
    美しい木目が特徴的です。
    用途天然木を使用しているので、色や形状に多少の違いがございます。TGK品番1-0820-0801材質MDF(中質繊維板)、ウレタン塗装内径(Φmm)260直径×高さ(mm)270×20
  • ケーブル挿入工具 三桂製作所

    ケーブル挿入工具

    三桂製作所
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
  • 丸トレー 黒  27cm 丸十

    丸トレー 黒 27cm

    丸十
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    翌々日出荷
    美しい木目が特徴的です。
    用途天然木を使用しているので、色や形状に多少の違いがございます。TGK品番1-0820-0901材質MDF(中質繊維板)、ウレタン塗装内径(Φmm)260直径×高さ(mm)270×20
  • トリム 62シリーズ(B-3T) 岩田製作所

    トリム 62シリーズ(B-3T)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所

    トリムシール 3100シリーズ Cタイプ

    岩田製作所
    ¥52,980税込¥58,278
    1袋(1本)
    当日出荷から6日以内出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
  • 充電バイメタルカッター Pro-Auto

    充電バイメタルカッター

    Pro-Auto
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    標準タイプの充電バイメタルカッター薄型の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデルです。貫通作業に最適です。
    用途穴あけ作業仕様薄型ツバ取り仕様、六角軸
  • 深穴ロングテーパドリル K-WTL 三菱マテリアル

    深穴ロングテーパドリル K-WTL

    三菱マテリアル
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • トリム 75シリーズ(W-5T) 岩田製作所

    トリム 75シリーズ(W-5T)

    岩田製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(1本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所

    トリム 75シリーズ(B-3T)

    岩田製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(1本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 62シリーズ(B-5T) 岩田製作所

    トリム 62シリーズ(B-5T)

    岩田製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 75シリーズ(W-1T) 岩田製作所

    トリム 75シリーズ(W-1T)

    岩田製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 75シリーズ(B-5T) 岩田製作所

    トリム 75シリーズ(B-5T)

    岩田製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 100シリーズ(W-5T) 岩田製作所

    トリム 100シリーズ(W-5T)

    岩田製作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 100シリーズ(B-3T) 岩田製作所

    トリム 100シリーズ(B-3T)

    岩田製作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 100シリーズ(W-1T) 岩田製作所

    トリム 100シリーズ(W-1T)

    岩田製作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(1本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 100シリーズ(B-5T) 岩田製作所

    トリム 100シリーズ(B-5T)

    岩田製作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレホンコード エイトワン

    テレホンコード

    エイトワン(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    7日以内出荷
    スッキリ配線できるスリムタイプ。曲がりぐせのつきにくいやわらかコード。 モジュラー式電話機をモジュラーコンセントに接続。
    用途電話機の配置換え・増設に仕様NTT仕様適合機種電話、パソコン対応パソコン適合端子6極4芯/2芯
  • トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所

    トリムシール 6100シリーズ Aタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)