カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(49)
  • 機構部品(35)
  • バイク部品(33)
  • 制御機器(32)
  • 切削工具(19)
  • 測定用品(17)
  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 建築金物(6)
  • 自転車部品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 家電(5)
  • 作業工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • テープ(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-50」の検索結果

277件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CYGOLITE テール DC-TL-50 DICE TL 50 USB CYGOLITE

    CYGOLITE テール DC-TL-50 DICE TL 50 USB

    CYGOLITE
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    50ルーメンの明るさを1立方インチに内蔵。昼夜を感知し、最適なフラッシュ間隔に自動で切り替える。
    用途明るさ:50ルーメン。点灯モード:8。点灯時間:1.5~65時間(使用モードによる)。充電時間:2時間ライト種類LED明るさ(Lm)50点灯時間(時間)2~200(使用モードによる)
  • T型クイックターンレンチ TSUNODA(ツノダ)

    T型クイックターンレンチ

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • カットフィルター TRUSCO

    カットフィルター

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • 各社対応レバーハンドル専用ラッチ ハイロジック

    各社対応レバーハンドル専用ラッチ

    ハイロジック(19件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
  • 三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 アイリスオーヤマ

    三脚式 LEDスタンドライト 作業灯

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    【消費電力50W】【コード5m】【IP65】 ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。 地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト定格電圧(V)100コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000保護等級IP65芯数3プラグ折れ端子色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • チーズ イノック

    チーズ

    イノック(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SCS 13A)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミター用摩擦板 椿本チエイン

    トルクリミター用摩擦板

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類過負荷保護機器
  • 400型 青銅製ボールバルブ・ロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)TLシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 青銅製ボールバルブ・ロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)TLシリーズ

    KITZ(キッツ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式クラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • スターL-レンチ BONDHUS

    スターL-レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクスねじの締め付けに材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード 三和電気計器

    テストリード

    三和電気計器(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1組
    当日出荷
    ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
    種別テストリード全長(m)約1安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
  • TL39P0050 APEM

    TL39P0050

    APEM
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • TL46WW050 APEM

    TL46WW050

    APEM
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TL39W0050 APEM

    TL39W0050

    APEM
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TL36P0050 APEM

    TL36P0050

    APEM
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • TL36WW050 APEM

    TL36WW050

    APEM
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハゼットタイヤレバー ハゼット

    ハゼットタイヤレバー

    ハゼット(15件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!
    材質クロームバナジウム鋼タイプ乗用車
  • TL36W0050 APEM

    TL36W0050

    APEM
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸チタンコーティングドリル KIドリル

    六角軸チタンコーティングドリル

    KIドリル
    779税込857
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。 ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。
    用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転
  • T型クイックターンボールレンチ TSUNODA(ツノダ)

    T型クイックターンボールレンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端に丸い形のポールポイント加工したことで斜めから差し込んだ状態での締め付けも可能です!
    形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ガードテープ用コーナーテープ 日本緑十字社

    ガードテープ用コーナーテープ

    日本緑十字社
    2,598税込2,858
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    主な用途表示・安全用
  • 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業

    超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

    大見工業
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
    TL被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。
  • テスター用テストリード ELPA

    テスター用テストリード

    ELPA
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合製品:EDT-50B。バナナ式。コード長:47cm。入数:赤黒各1本
    用途バナナ式テスターのリード棒として使用します。校正証明書なし
  • カンチレバー型クランプ TRUSCO

    カンチレバー型クランプ

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • エホート 六角軸鉄工ロングドリル 5.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ロングドリル 5.0mm

    EFFORT(エホート)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5全長(mm)155有効長(mm)100
  • トルクリミター用ブシュ 椿本チエイン

    トルクリミター用ブシュ

    椿本チエイン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類過負荷保護機器
  • 50TL環 サンコー(タイタン)

    50TL環

    サンコー(タイタン)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    一般作業用安全帯に使用します。 50mm幅胴ベルト用の3ッ穴D環です。
    トラスコ品番794-0734材質スチール質量(g)77適合ベルト幅(mm)50
  • トルクリミター 椿本チエイン

    トルクリミター

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
    用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
  • トルクリミター用皿バネ 椿本チエイン

    トルクリミター用皿バネ

    椿本チエイン
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類過負荷保護機器
  • LED投光器用 50W LED球 TRUSCO

    LED投光器用 50W LED球

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • バイメタルカッター ツバトリ ウイニングボアー

    バイメタルカッター ツバトリ

    ウイニングボアー
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    バイメタルカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー
    用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業に
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    419税込461
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • バイメタル貫通インパクト ニコテック

    バイメタル貫通インパクト

    ニコテック
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
    用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工作顕微鏡用スタンド H型 TRUSCO

    工作顕微鏡用スタンド H型

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
    使用方法Φ12mmボール部分をクロスクランプ、治工具等で保持します。
  • チーズ 316TL イノック

    チーズ 316TL

    イノック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質316(SCS 14A)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrong(ビットストロング)

    L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具

    bitstrong(ビットストロング)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    【高さ】32~100mm。【奥行】50~100mm。【厚さ】3(mm)。【幅】19(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔高さ】16~84mm。【長孔奥行】33~84mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】24~60(g)。【色】銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • エアーツールキット5pcs EARTH MAN

    エアーツールキット5pcs

    EARTH MAN
    6,498税込7,148
    1個
    翌日出荷
    用途広がる!充実の5点セット 。エアーダスター:ノズル接続口がソケット式で簡単脱着! 。エアーホース:作業範囲の延長に 。増量ノズル:空気を取り込む特殊形状で風量アップ 。ロングノズル:狭い・細かい所のごみの吹き飛ばしに 。クリーナーノズル:吸い上げ式のクリーニングノズル
    用途ごみ・水分等の吹き飛ばしに 。洗浄液を吹き付けてクリーニングに付属品エアーダスター、エアーホース(約3m)、増量ノズル、100mmロングノズル、クリーナーノズル(ホース長 約2m)最高使用圧力(MPa)0.7
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール
  • 電源コード DNライティング

    電源コード

    DNライティング
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    接地極付2Pプラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極接地極付コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
    定格AC125V・12A品種3P電源コード