カテゴリ
- 電気材料(46)
- バイク部品(11)
- オフィス家具(10)
- 科学研究・開発用品(7)
- 事務用品(6)
- 建築金物(5)
- 制御機器(4)
- 機構部品(4)
- 厨房用品(2)
- 測定用品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(46)
- イトーキ(10)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(9)
- ぺんてる(アストラム)(6)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- METZELER(メッツラー)(3)
- アキュレイト(3)
- Texas Instruments(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- MICHELIN(ミシュラン)(2)
- 大見工業(1)
- ニューレジストン(1)
- マザーツール(1)
- 栃木屋(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- PIRELLI(ピレリ)(1)
- Vesrah(1)
- brembo(1)
- EDAC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tl-77」の検索結果

超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
超硬ロングホールカッター(パイプ用)
大見工業¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷シャンクとの一体構造でカッター剛性を高め、芯振れがなく、チップの欠け発生が少なく、穴あけスピードも大幅にアップします。特許の刃型形状により、パイプ穴あけ時の断続切削にもひっかかりやチップの欠けがなくスムーズな作業が可能です。チップとカッター本体の接合には、高級銀ローを使用し、優れたロー付技術により作業のスピードと安全性を高めました。適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質コバルトハイス(センタードリル)刃長(mm)50.5被削材ステンレス管、鋼管シャンク径(Φmm)13.0ドリル長(mm)100ドリル径(Φmm)8全長L(mm)106有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3刃厚(mm)2.1寸法d(Φmm)22ドリルチャックd(mm)13ホロセット(mm)5×6
アディダス リニア・バックパック
アディダス¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷どこに行くにも、毎日の必需品をラクに収納できるバックパック。中わた入りストラップで快適な背負い心地。スリップインポケットには水筒や折りたたみ傘を入れるスペースがあり、フロントジップポケットは鍵やスマートフォンがすばやく取り出せる。リサイクル素材を50%以上使用。すでに存在する素材を再利用することで、廃棄物を削減し、限りある資源への依存を抑え、製品づくりにおける環境負荷の軽減につなげている。仕様フロントにジップポケット、サイドにスリップインポケット、長さを調節できる、パッド入りショルダーストラップ、底は耐久性に優れたコーティングサイズNS容量(L)18.5素材表地/リサイクルポリエステル100%、裏地/熱可塑性エラストマー100%
アドバンスシリーズ 簡易耐火コンセントプレート 2連用/3コ用 マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501箱(10個)翌々日出荷アドバンスシリーズ色マットホワイト種類簡易耐火コンセントプレート2連用/3コ用