アディダス リニア・バックパック

アディダス リニア・バックパック - アディダスアディダス リニア・バックパック - アディダスアディダス リニア・バックパック - アディダスアディダス リニア・バックパック - アディダスアディダス リニア・バックパック - アディダスアディダス リニア・バックパック - アディダスアディダス リニア・バックパック - アディダスアディダス リニア・バックパック - アディダス

どこに行くにも、毎日の必需品をラクに収納できるバックパック。中わた入りストラップで快適な背負い心地。スリップインポケットには水筒や折りたたみ傘を入れるスペースがあり、フロントジップポケットは鍵やスマートフォンがすばやく取り出せる。リサイクル素材を50%以上使用。すでに存在する素材を再利用することで、廃棄物を削減し、限りある資源への依存を抑え、製品づくりにおける環境負荷の軽減につなげている。

仕様
フロントにジップポケット、サイドにスリップインポケット、長さを調節できる、パッド入りショルダーストラップ、底は耐久性に優れたコーティング
サイズ
NS
容量(L)
18.5
素材
表地/リサイクルポリエステル100%、裏地/熱可塑性エラストマー100%
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
KTL77 7980365179803651KTL77ブラック/ブラック/ホワイト
¥3,500
¥3,498
¥3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
KTL77 7980541979805419KTL77ダークブルー/ホワイト
¥3,500
¥3,498
¥3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする