カテゴリ

  • 農業機械(70)
  • 制御機器(48)
  • 機構部品(33)
  • 測定用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 切削工具(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-26」の検索結果

214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電話工事向けテスト・リード・セット TL26A フルーク(FLUKE)電話工事向けテスト・リード・セット TL26Aフルーク(FLUKE)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
電話工事向けテスト・リード・セット
ケーブル長(m)1.5最大電流(A)10保証期間1年使用環境温度(℃)-80~70
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロングユニカ(24件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
マグネットキャッチ(防錆仕様) 栃木屋マグネットキャッチ(防錆仕様)栃木屋(11件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)質量(g)14.4材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
MSフローティングナット(SUS) 栃木屋MSフローティングナット(SUS)栃木屋(1件のレビュー)
220税込242
1個
当日出荷
省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用補修用テストリード 三和電気計器ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用補修用テストリード三和電気計器
2,298税込2,528
1台
当日出荷
I0R500用の補修用テストリード
種別ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用補修用テストリード全長(m)約1.2安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600V CAT.Ⅲ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
メカ工作工具セット エレキットメカ工作工具セットエレキット
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
エレキットのソーラーシリーズやロボットキットシリーズなどの工作に最適なニッパーとプラスドライバーをセットにしました。 お子様にも使用しやすい、ミニサイズの工具です。 工具の正しい持ち方や使用方法などを解説した説明書を同梱していますので、工作初心者の方のもお勧めしやすいセットです。
適合ねじM2~M2.6切断能力(Φmm) 銅線1.2切断能力(mm)プラスチック3切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) アルミ線2.6ドライバー型番No.1(フィリップス型)
ステンレス蓋止 栃木屋ステンレス蓋止栃木屋(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・分電盤・制御盤・配電盤・工作機械等材質/処理(レバー・ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・シャフト・スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用大見工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
材質コバルトハイス(センタードリル)TL刃長(mm)35.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
Y13004080 TL-CN26 スナップ SHIMANO(シマノ)Y13004080 TL-CN26 スナップSHIMANO(シマノ)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
スプリング 栃木屋スプリング栃木屋
159税込175
1個
欠品中
スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。 操作しやすい蝶板付きです。 スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。
用途計測機器・分電盤・工作機械等部品名称スプリング材質SWP表面処理3価クロメート質量(g)2
パネルラッチ(ナット取付タイプ) 栃木屋パネルラッチ(ナット取付タイプ)栃木屋
509税込560
1個
当日出荷
防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等仕様コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSPRoHS指令(10物質対応)対応
Y13004070 TL-CN26 固定台 SHIMANO(シマノ)Y13004070 TL-CN26 固定台SHIMANO(シマノ)
73,980税込81,378
1個
8日以内出荷
Y13004060 TL-CN26 取付バンド SHIMANO(シマノ)Y13004060 TL-CN26 取付バンドSHIMANO(シマノ)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
鋼製束 L型 TRUSCO鋼製束 L型TRUSCO
919税込1,011
1本
当日出荷
軽量、強固で耐久性に優れています。
用途建物の床を支える建築部材として。材質タイプLタイプ表面処理ダクロメッキ上部寸法(mm)L型部:85×65×38ベース寸法(mm)90×85
Y13004090 TL-CN26 スナップ受 SHIMANO(シマノ)Y13004090 TL-CN26 スナップ受SHIMANO(シマノ)
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
Y13004050 TL-CN26 受け台 SHIMANO(シマノ)Y13004050 TL-CN26 受け台SHIMANO(シマノ)
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL) アマダマシナリー(NCC)インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)アマダマシナリー(NCC)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かるコバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。
用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 セフティー電気用品作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用セフティー電気用品
11,980税込13,178
1本
当日出荷
仮設用E26LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE26口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。全長(mm)205質量(g)460定格電圧(V)100~240口金26E外径(Φmm)118定格消費電力(W)43全光束(Lm)6000定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50配光角度(°)240光色昼光色関連資料製品カタログ(8.99MB)電球の種類LED発光効率(Lm/W)139
マニホールド(ターミナル エルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]マニホールド(ターミナル エルボ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
カップキット Roadpartner(マツダ)カップキットRoadpartner(マツダ)(2件のレビュー)
696税込766
1セット
当日出荷から翌々日出荷
電話工事向けテスト・リード・セット テクトロニクス&フルーク電話工事向けテスト・リード・セットテクトロニクス&フルーク
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
電話工事用5方式のマルチポイント・テスト・クリップを持った、1.5m長のテスト・リード・セット熱に強いシリコン絶縁テスト・リードは低温でも柔軟-80℃~150℃まで利用可能マルチポイント・テスト・クリップは検査する機器により次の5方式で接続可能平型の端子用U型先端ねじ山/裸線端子用の切れ目のある開口部ねじ山/線巻端子用の鋸状歯細線突刺し用剣山型端子太線突刺し用の針
最大電流(A)8アズワン品番64-7720-75
ストップ式ラッチロック 栃木屋ストップ式ラッチロック栃木屋
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
オープン・ホールド機能を装備したラッチロックです。上下または、左右寸法の長いドアーの場合は、特に便利に使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御版・その他各種筐体等仕様動作説明/1.ドアーを閉めるとラッチが作動してドアーがロックされます。このとき、あらかじめ取付けられたアングルにより、ロックピンも押込まれます。(図1)2.ドアーを開けるときは、レバーをいっぱいにスライドさせるとロックピンの作動により、ラッチがその位置を保持したまま停止します。(オープン・ホールド機能・図2)3.ドアーを開くとロックピンの作動が解除され、ラッチが元の位置に戻ります。4.レバーとラッチは、一体式で同時にスライドします。また、ロックピンを作動させない場合は通常のラッチとしても使用できます。適合パネル厚/t0.8~t3.0質量(g)131.0材質/処理(ケースA・B)ZDC/Ni(サチライト)(ラッチ)POM/黒色(スプリングA・B・C)SUS304/-(ストップホルダー・キャップ)ZDC/Ni(ロックピン)BSBM/-(ブラケット)SPCC/Zn(なべ小ネジ)S/Zn(スプリングピン)SUS420/-RoHS指令(10物質対応)対応
Y13004042 TL-CN26 プッシュピン (10段用) SHIMANO(シマノ)Y13004042 TL-CN26 プッシュピン (10段用)SHIMANO(シマノ)
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
Y13004041 TL-CN26 プッシュピン (9段用) SHIMANO(シマノ)Y13004041 TL-CN26 プッシュピン (9段用)SHIMANO(シマノ)
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
Y13004043 TL-CN26 プッシュピン (11段用) SHIMANO(シマノ)Y13004043 TL-CN26 プッシュピン (11段用)SHIMANO(シマノ)
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
引抜き工具用先端ノズル 三桂製作所引抜き工具用先端ノズル三桂製作所
509税込560
1個
3日以内出荷
600mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ600mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)エスコ
72,400税込79,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642TL-26全長(mm)600材質(柄部)内径×高さH(Φmm×mm)ツメ:60×104材質(ヘッド)アルミニウム青銅
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール 3100シリーズ Cタイプ岩田製作所
39,980税込43,978特価
1袋(1本)
当日出荷から6日以内出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリム 62シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 62シリーズ(B-3T)岩田製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1袋(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタル貫通インパクト ニコテックバイメタル貫通インパクトニコテック
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけシャンク径(mm)6.3(六角軸)有効長(mm)38.5適合板厚(mm)3.2刃厚(mm)0.64山数6RoHS指令(10物質対応)対応
Y13004040 TL-CN26 プッシュピン (7段/8段用) SHIMANO(シマノ)Y13004040 TL-CN26 プッシュピン (7段/8段用)SHIMANO(シマノ)
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
深穴ロングテーパドリル K-WTL 三菱マテリアル深穴ロングテーパドリル K-WTL三菱マテリアル
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
楽々足軽インソール 高速電機(富士製砥)楽々足軽インソール高速電機(富士製砥)
2,998税込3,298
1足
当日出荷
人間工学に基づく3Dサポート設計で圧倒的な衝撃吸収能力を実現!! 抗菌、抗ウイルス、防カビ、防臭加工!! 足への負担を最大50%軽減!! 腰痛、ひざ痛や肩こりの軽減、疲労予防に。 骨盤が整い、猫背や歩行の改善。 体のバランス維持、けがの防止に。 柔らかく、通気性、速乾性が良く履き心地抜群!! 立ち仕事、外回り営業、ゴルフ、登山、ランニングなどに!!
用途立ち仕事、外回り営業、ゴルフ、登山、ランニングなどに!!ブラック
高所作業用ポール2段式 セイワ高所作業用ポール2段式セイワ
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール繰り返し・詰め替え対応
トリム 75シリーズ(W-5T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(W-5T)岩田製作所
19,980税込21,978
1袋(1本)
翌々日出荷から4日以内出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 75シリーズ(B-5T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(B-5T)岩田製作所
19,980税込21,978
1袋(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(B-3T)岩田製作所
19,980税込21,978
1袋(1本)
翌々日出荷から5日以内出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 62シリーズ(B-5T) 岩田製作所トリム 62シリーズ(B-5T)岩田製作所
17,980税込19,778
1袋(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 75シリーズ(W-1T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(W-1T)岩田製作所
19,980税込21,978
1袋(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタル貫通インパクトホルソー HIM-TLシリーズ アマダマシナリー(NCC)バイメタル貫通インパクトホルソー HIM-TLシリーズアマダマシナリー(NCC)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材