カテゴリ

  • 制御機器(6)
    • ディスクリート(4)
  • バイク部品(13)
  • 建築金物(5)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「tl072」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, TL072CDT STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, TL072CDTSTMicro
57,980税込63,778
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 16V/μs●動作温度 Max : +70 ℃●レール to レール : No●寸法 : 4.9×3.9×1.25mm●TL06x/TL07x/TL08x 低入力バイアス電流オペアンプ JFET 入力. TL06x 、 TL07x 、 TL08x は、高入力インピーダンス JFET 入力段を備えたオペアンプです。高いスルーレート、低い入力バイアスとオフセット電流、低いオフセット電圧温度係数を特長としています。. 低消費電力: 200 μA ( TL06x 、アンプあたり) 幅広いコモンモードと差動電圧範囲 低ノイズ、標準 15 nV/ √ Hz ( TL07x ) 低高調波歪み: 0.01 % ( TL07x ) 出力短絡保護 内部周波数補償 ラッチアップフリー動作 高スルーレート: 16 V/ μ s ( TL07x 、 TL08x )、 3.5 V/ μ s ( TL06x )RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度90°) アキュレイトトーションばね(アーム角度90°)アキュレイト(6件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度135°) アキュレイトトーションばね(アーム角度135°)アキュレイト(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度180°) アキュレイトトーションばね(アーム角度180°)アキュレイト(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応
2回路 JFET入力 低雑音 オペアンプ DIP Texas Instruments2回路 JFET入力 低雑音 オペアンプ DIPTexas Instruments
249税込274
1個
当日出荷
仕様●パッケージ:8-DIP●動作電圧:7V~36V、±3.5V~18V●回路数:2回路●SR:13V/μs●GBW:3MHz●IN NOISEN:動作温度:0℃~70℃アズワン品番67-0483-65
ソリッドバー JBT R/L タンガロイソリッドバー JBT R/Lタンガロイ
4,298税込4,728特価
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SO Texas InstrumentsIC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOTexas Instruments
119税込131
1個
13日以内出荷
仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:13V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:65pA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:1.4mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOアズワン品番67-0450-78
ソリッドバー TBT R/L タンガロイソリッドバー TBT R/Lタンガロイ
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー
材種SH725RoHS指令(10物質対応)対応
4回路 低雑音 JFET入力 汎用オペアンプ DIP Texas Instruments4回路 低雑音 JFET入力 汎用オペアンプ DIPTexas Instruments
259税込285
1個
5日以内出荷
TIの開発した4回路入りJ-FET入力型OPアンプです。 2回路入りTL072の4回路版です。入力インピーダンスが高くバイアス電流がほとんど流れない特性はバイポーラ入力型よりもOPアンプの理想に近く特性のバランスが取れた使いやすい製品として使われ続けています。 電源電圧は±15Vが標準で+5V以下の単電源など低電圧での使用には向きません。
その他PDIP-14、【GBW】3MHz【SR】13V/uS、電流:【入力バイアス】65pA入力JFET電源電圧(V)±4.5~18回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージPDIP-14オフセット電圧(mV)3
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から92日以内出荷
SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)SPORTMAX Q5ADUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURECROSS AX41BRIDGESTONE(ブリヂストン)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
街中から心はずむアドベンチャー 冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。 アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。 ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。 急な天候変化時でもより安心・安全を追求。 ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。 こんなお客様におすすめ アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様 よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様
用途タイヤ・足回り
BATTLAX SPORT TOURING T33 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SPORT TOURING T33BRIDGESTONE(ブリヂストン)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合するこんなお客様におすすめツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様高い耐摩耗性能をお求めのお客様ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様
トムリンソン セルフクローズ フォーセット SUGICO(スギコ)トムリンソン セルフクローズ フォーセットSUGICO(スギコ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
コーヒーアーン、パーコレーターに最適です。
付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)7.31耐熱温度(℃)100関連資料寸法図(0.04MB)モデルTL-S-72S-BR
デジットオリジナル ギタープリアンプキット 共立電子産業デジットオリジナル ギタープリアンプキット共立電子産業
1,398税込1,538
1セット
4日以内出荷
ギター、ベースなどハイ・インピーダンスの音声信号を増幅する、デジットオリジナルのギタープリアンプキット。「ギターのケーブルを長く引き延ばしたときの音質劣化を防ぎたい!」「ギターをオーディオアンプに接続したい!」そんな時に、ギタープリアンプキットを使ってハイ・インピーダンスの音声信号を増幅します。ゲイン調整ボリューム付き。
仕様【オペアンプ】TL072CP電源電圧DC9~15V基板寸法(mm)約30×37取扱説明書(3MB)ゲイン4倍(抵抗値の変更でゲインを変更可)
ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON ULTRA FMETZELER(メッツラー)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。 その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。 「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。
ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON ULTRA FMETZELER(メッツラー)
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。 その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。 「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、 「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。
タイプTL
DIABLO ROSSO 2(ディアブロ ロッソ ツー) PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO 2(ディアブロ ロッソ ツー)PIRELLI(ピレリ)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1本
3日以内出荷
ワールドスーパーバイクテクノロジーを注入したハイグリップコンパウンド。決まったレース周回数で最大の性能を出し尽くすレーステクノロジーを応用。グリップと耐久性を両立し、さらにタイヤ交換時期まで高い性能が持続します。 Biコンパウンドテクノジー。エッジ部分にカーボン含有率の高いハイグリップコンパウンドを搭載。この部分にはグルーブを刻まずスリック状とし、さらに効果的なハイグリップを発揮。 ハイテンペラチャースティブルシリカ。高温でも安定して高いグリップを発揮するシリカ「HTSS」を搭載。走り始めの低温時から高温時まで、常に高いレベルで安定したパフォーマンスを発揮。 コンパウンドグルーブコンビネーション。最小限のグルーブでハイグリップ、高い耐久性と排水性を実現。
KAROO3 METZELER(メッツラー)KAROO3METZELER(メッツラー)
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷
ランマ付半外付/内付枠用ドアクローザ室内側仕様 TOSTEM(LIXIL)ランマ付半外付/内付枠用ドアクローザ室内側仕様TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
用途汎用ドア・勝手口ドア用ドアクローザ仕様室内側用:半外付/内付型・ランマ付ストップ機構付[刻印:S21P-TL(RYOBI)]フラッシュドア用※ロンカラーF(72/7~77/6)互換性有で代替可適合ロンカラーF・ロンカラー採風ドアブロンズ
ランマ付半外付/内付枠用ドアクローザ室内側仕様 TOSTEM(LIXIL)ランマ付半外付/内付枠用ドアクローザ室内側仕様TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
用途汎用ドア用ドアクローザオータムブラウン
ランマ付半外付/内付枠用ドアクローザ室内側仕様 TOSTEM(LIXIL)ランマ付半外付/内付枠用ドアクローザ室内側仕様TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
用途玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ仕様室内側用:半外付/内付型・ランマ付ストップ機構付[刻印:S21P-TL(RYOBI)]フラッシュドア用※ロンカラーF(72/7~77/6)互換性有で代替可適合ニューカラーF・ロンカラーFシルバー
ランマ付半外付/内付枠用ドアクローザ室内側仕様 TOSTEM(LIXIL)ランマ付半外付/内付枠用ドアクローザ室内側仕様TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
用途汎用ドア用ドアクローザ仕様室内側用:半外付/内付型・ランマ付ストップ機構付[刻印:S21P-TL(RYOBI)]フラッシュドア用※ロンカラーF(72/7~77/6)互換性有で代替可適合ロンカラーFブラック
ランマ付半外付/内付枠用ドアクローザ室内側仕様 TOSTEM(LIXIL)ランマ付半外付/内付枠用ドアクローザ室内側仕様TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
用途汎用ドア用ドアクローザ仕様室内側用:半外付/内付型・ランマ付ストップ機構付[刻印:S21P-TL(RYOBI)]フラッシュドア用※ロンカラーF(72/7~77/6)互換性有で代替可適合ロンカラーFシャイングレー
O型カラビナ オグザン トライアクトロック (欧州バージョン) PETZLO型カラビナ オグザン トライアクトロック (欧州バージョン)PETZL
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
材質スチールゴールド質量(g)195ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 5 m Baumer光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 5 mBaumer
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Baumer スルービームセンサは、検出範囲が 6 mm でパルスピンポイント LED を使用 ティーチイン IO-Link のプッシュプル出力と、コネクタ M8 によるスリーブスムーズな機械的取り付けで、4 ピンと 200 mm のフライリードを備えています。長距離に焦点を当てるために平行ビームを使用し、短絡及び逆極性から保護しています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 5 m●出力タイプ:エミッタ●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:20 mA●インターフェイス:IO-Link●材質:プラスチック( ASA 、PMMA )アズワン品番65-7324-07
トルクリミターカップリング 椿本チエイントルクリミターカップリング椿本チエイン
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)ANAKEE ADVENTUREMICHELIN(ミシュラン)
31,980税込35,178
1本
8日以内出荷
オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ
用途リアタイヤに使用
SCORCHER ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)SCORCHER ADVENTUREMICHELIN(ミシュラン)
36,980税込40,678
1本
8日以内出荷
Harley-Davidson初のアドベンチャーツーリングバイク用にカスタムデザインされたモデル
用途リアタイヤに使用サイズ170/60R17 M/C 72V TL
ANAKEE ROAD MICHELIN(ミシュラン)ANAKEE ROADMICHELIN(ミシュラン)
34,980税込38,478
1本
8日以内出荷
優れたオンロード走行性能に特化したアドベンチャーモデル向け専用タイヤ
用途リアタイヤに使用
COMMANDER III TOURING MICHELIN(ミシュラン)COMMANDER III TOURINGMICHELIN(ミシュラン)
24,980税込27,478
1本
8日以内出荷
ツーリングモデルに対応しミシュランタイヤ
用途フロントタイヤに使用
ROAD 6 MICHELIN(ミシュラン)ROAD 6MICHELIN(ミシュラン)
39,980税込43,978
1本
8日以内出荷
ミシュランスポーツツーリングタイヤ
用途リアタイヤに使用
PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)PILOT POWER 2CTMICHELIN(ミシュラン)
39,980税込43,978
1本
9日以内出荷
リム径(inch)17
S‐99 肘なしイス/笠木なし ベース色:ウォールナットディープ 600W750D750H ブラック オカムラ(岡村製作所)S‐99 肘なしイス/笠木なし ベース色:ウォールナットディープ 600W750D750H ブラックオカムラ(岡村製作所)
239,800税込263,780
1台
45日以内出荷
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×750×750グリーン購入法適合
8301 センターテーブル 1200W600D450H ナチュラル オカムラ(岡村製作所)8301 センターテーブル 1200W600D450H ナチュラルオカムラ(岡村製作所)
99,980税込109,978
1台
45日以内出荷
材質天板/MDFリコート紙(オーク調)ウレタン塗装仕上、脚/ラバーウッド集成材ウレタン塗装仕上ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×450グリーン購入法適合
ディスクリートカテゴリ