カテゴリ

  • バイク部品(31)
  • 自転車部品(21)
  • 物流用品(13)
  • 機構部品(13)
  • 切削工具(12)
  • 制御機器(10)
  • 電気材料(10)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 保管用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl150」の検索結果

155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラー竹馬TL150 トーエイライト

    カラー竹馬TL150

    トーエイライト
    4,598税込5,058
    1組
    翌々日出荷
    運動バランス能力向上と共に足腰の鍛練、耐久力等の向上に適しています。非塩ビカラー竹馬。足台は高さ調節自在の強化プラスチック採用。固定式。足台メモリ付。
    用途屋内外兼用材質スチールパイプ(28mm/肉厚0.7mm)質量(kg)2.1/組長さ(cm)150適応身長(cm)120~140適合年齢(歳)6制限体重(kg)80
  • カラー竹馬TL150 トーエイライト

    カラー竹馬TL150

    トーエイライト
    4,598税込5,058
    1組
    翌々日出荷
    運動バランス能力向上と共に足腰の鍛練、耐久力等の向上に適しています。非塩ビカラー竹馬。足台は高さ調節自在の強化プラスチック採用。固定式。足台メモリ付。
    用途屋内外兼用材質スチールパイプ(28mm/肉厚0.7mm)質量(kg)2.1/組長さ(cm)150適応身長(cm)120~140適合年齢(歳)6制限体重(kg)80
  • テーブルリフト 高上昇タイプ 均等荷重150kg モノタロウ

    テーブルリフト 高上昇タイプ 均等荷重150kg

    モノタロウ(14件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
    用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。テーブル高さ(mm)290~1110テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700販売区分業務用
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • テーブルリフト高上昇タイプ 150kg 後輪自在キャスター1個 ノーブランド

    テーブルリフト高上昇タイプ 150kg 後輪自在キャスター1個

    ノーブランド
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    TL150専用後輪自在キャスター1個
  • テーブルリフト高上昇タイプ 150kg 前輪固定キャスター1個 ノーブランド

    テーブルリフト高上昇タイプ 150kg 前輪固定キャスター1個

    ノーブランド
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    TL150専用前輪固定キャスター1個
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング

    ユニカ(24件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
  • アドバンス埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    4,598税込5,058特価
    1本
    当日出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • 端子台ATシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研

    端子台ATシリーズ用側板(レール取付型)

    東洋技研
    739税込813
    1組ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ATシリーズ用端子台
  • ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    329税込362
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20定格電流(UL)(A)20
  • プッシュキャッチ 栃木屋

    プッシュキャッチ

    栃木屋(9件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
    用途工作機械等保持力N(kgf)約9.81(1)質量(g)17.1材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    899税込989
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • トピックリフター TL-H150-7 ヨドノ

    トピックリフター TL-H150-7

    ヨドノ
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷
    全長(mm)950全幅(mm)400全高(mm)815ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:100×25テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×700ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:100×25ポンプ回数(回)13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)25電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160結線方式セルフアップねじサイズM8構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
  • Lスロープ 高さ5cm レイクス21

    Lスロープ 高さ5cm

    レイクス21
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    寸法の微調整もナイフ等でカンタンに。添付の両面テープを貼り付けるだけ。
    材質ポリエチレン発泡体ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×18×5
  • ローハイトテーブル アズワン

    ローハイトテーブル

    アズワン
    79,900税込87,890
    1個
    当日出荷
    大型機械を上に置いても操作がしやすい高さで、脚部のセンタービームは中央と奥の両方に取り付けられます。
    仕様脚:45mm角スチールパイプ焼付塗装(アジャスター付)
  • アトラスパスタマシーン 部品 標準刃 アトラス

    アトラスパスタマシーン 部品 標準刃

    アトラス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    材質スチール種類標準刃(1.5/6.5)切断幅(mm)1.5、6.5TKG品番9-0407-1202TKG品番(2017)6-0369-0902
  • テレホンコード エイトワン

    テレホンコード

    エイトワン
    379税込417
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    曲がりぐせのつきにくいやわらかコード。 モジュラー式電話機をモジュラーコンセントに接続。
    用途電話機の配置換え・増設に仕様NTT仕様適合機種電話、パソコン対応パソコン適合端子6極4芯/2芯
  • アドバンスS埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様絶縁枠付セラミックホワイトコンセント個数2コンセント形状2P、15A、125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • バイメタル貫通インパクト ニコテック

    バイメタル貫通インパクト

    ニコテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
    用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけシャンク径(mm)6.3(六角軸)有効長(mm)38.5適合板厚(mm)3.2刃厚(mm)0.64山数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ水平器(黒金) フジ矢

    アルミ水平器(黒金)

    フジ矢
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。
    用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に材質アルミ長さ(mm)165厚さ(mm)15気泡管:オレンジ高さ(mm)40感度0.50mm/m=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内マグネット1ヵ所
  • 工作顕微鏡用スタンド H型 TRUSCO

    工作顕微鏡用スタンド H型

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
    使用方法Φ12mmボール部分をクロスクランプ、治工具等で保持します。
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • TS継手 45度エルボ 前澤化成工業

    TS継手 45度エルボ

    前澤化成工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇る継手のスタンダードです。
  • SO-STYLE  埋込ダブルコンセント 金属枠付 セラミックホワイト Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込ダブルコンセント 金属枠付 セラミックホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様金属枠枠付セラミックホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートプレート3コ用
  • アドバンスシリーズ ダブルコンセント 金属枠付 グレー Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ ダブルコンセント 金属枠付 グレー

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様金属枠付グレー種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
  • カラー竹馬TLスライド式150 トーエイライト

    カラー竹馬TLスライド式150

    トーエイライト
    6,198税込6,818
    1組
    翌々日出荷
    運動バランス能力向上と共に足腰の鍛練、耐久力等の向上に適しています。非塩ビカラー竹馬。足台は高さ調節自在の強化プラスチック採用。スライド式4段調節式(125・135・140・150cm)。足台メモリ付。
    用途屋内外兼用材質スチールパイプ(28mm/肉厚0.7mm)質量(kg)2.5/組適応身長(cm)~140適合年齢(歳)6制限体重(kg)80
  • ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ LS-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • HI継手 45度エルボ 前澤化成工業

    HI継手 45度エルボ

    前澤化成工業
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    耐衝撃性を高めた塩ビ製継手。軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇ります。
    JIS規格JIS K 6743
  • ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)

    ウォーターポンプ

    Roadpartner(マツダ)
    9,384税込10,322
    1個
    翌々日出荷
  • NKシリーズ HTL扉付コンセントセット 神保電器

    NKシリーズ HTL扉付コンセントセット

    神保電器
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
    用途ホテル向け種別ミニ扉付コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1
  • NKシリーズ HTLコンセントセット 神保電器

    NKシリーズ HTLコンセントセット

    神保電器
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
    用途ホテル向け種別ミニコンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1
  • アドバンスシリーズ ダブルコンセント 絶縁枠付 セラミックホワイト Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ ダブルコンセント 絶縁枠付 セラミックホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様絶縁枠付セラミックホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
  • NKシリーズ HTL接地コンセントセット 神保電器

    NKシリーズ HTL接地コンセントセット

    神保電器
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
    用途ホテル向け種別ミニ接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1
  • SO-STYLE  埋込ダブルコンセント 金属枠付 ブラック Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込ダブルコンセント 金属枠付 ブラック

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    仕様金属枠枠付ブラック種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートプレート3コ用
  • 角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    角型TACレックスは、従来の丸いFEPを、外観のリブは四角に内側は円形に進化させた製品で、角型FEP、角型多条電線管などとも呼ばれます。ケーブルなどの地中埋設保護管として、JIS C 3653 附属書3に適合し、建設技術審査証明を取得しています。また、耐震性に関する調査も実施済みです。国土交通省 新技術情報提供システムNETIS No.KK-980008-VE(旧登録)【用途】工場、大規模施設等、電気設備の電線・ケーブル多条配管・無電柱化・電線共同溝の配管・トンネル監査廊の電線・通信配管・橋梁部の電線などの多条添架配管【概要】角型TACレックス(角型FEP, 難燃性)は、従来の丸いFEPを、外観のリブは四角に、内側は円形に進化させた製品です。両側にオス・メス継手を備えた有効長が5.25mの短管です。 外観が四角なので、管の上に管を直接積んだり、密着することができます。【特長】管の特長JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書3に適合しています。直接段積み、密着配管が可能。堀幅・深さが小さくなり、コンパクトな配管になります。曲がり配管が簡単。優れた耐圧強度・難燃性・耐震性。公的機関で検証<1>浅層埋設実大実験(10万輪試験)実施済み<2>建設技術審査証明(土木系材料・製品・技術、道路保全技術)建技審証第 0405 号(一財)土木研究センター 。対象呼び径:50, 81, 100, 130, 150 。有効期限2029/9<3>角型TACレックスPO型の耐震性に関する調査<4>国土交通省 新技術情報提供システムNETIS No.KK-980008-VE(旧登録)実績(2026年04月時点)全件 3300件以上、電線共同溝 1100件以上(発売開始以降25年以上の実績)
    材質難燃性ポリエチレン全長(mm)有効長:5,300(5,250)
  • 超重量用双輪MCナイロンキャスター 回転金具ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪MCナイロンキャスター 回転金具ストッパー

    ヨドノ
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL35-150 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL35-150

    東京発条製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)27.06自由長(mm)150外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね