カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)

「tl19 toto」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗面器用水栓 TOTO洗面器用水栓TOTO
28,980税込31,878
1個
当日出荷
用途一般地用 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:95形状止水ハンドル:ボタン止水ハンドル:メタル種類単水栓取り付け形状一体型表示ボタン表示:PUSH機能オートストップ形態吐水:ソフト取付け方法台付き操作方法(水の出し方)ハンドルを押す水栓タイプ自閉水栓
ハンドル部(旧品番:5D000007) TOTOハンドル部(旧品番:5D000007)TOTO
5,998税込6,598
1個
31日以内出荷
適合本体TL 19AP、TL 19APR
自閉式横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自閉式横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm)13仕様節水水栓水栓タイプ自閉水栓
手洗衛生フラッシュ弁 INAX(LIXIL)手洗衛生フラッシュ弁INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定105(壁から)
胴長水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)胴長水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。
呼び径(mm)13仕様節水、セラミックハンドル形状レバー式ハンドル
平成カラン カクダイ平成カランカクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅寸法E(mm)30
自閉ホーム水栓 13 カクダイ自閉ホーム水栓 13カクダイ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ハンドルを支えている間だけ吐水します。
呼び径(mm)13水栓タイプ自閉水栓
湯屋カラン INAX(LIXIL)湯屋カランINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
プッシュボタンを押している間のみ吐水します。
使用地区一般地水栓タイプ自閉水栓
自閉式立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自閉式立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm)13仕様節水水栓ねじサイズPJ1/2水栓タイプ自閉水栓
プッシュ式セルフストップ 立水栓 排水栓なし(泡沫式) INAX(LIXIL)プッシュ式セルフストップ 立水栓 排水栓なし(泡沫式)INAX(LIXIL)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ立水栓
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所洗面取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)27±2吐水口長さ(mm)固定95グリーン購入法適合仕様泡沫式
吐水口キャップ部 TOTO吐水口キャップ部TOTO
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
吐水口部
用途TL19*TL579*TL598*TL813*TL879*
ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用シャワー単水栓 INAX(LIXIL)ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用シャワー単水栓INAX(LIXIL)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
呼び径(mm)13仕様セルフストップ、防かびホース機能逆止弁付使用地区一般地水栓タイプ自閉水栓
洗面化粧台・洗面器用引棒ガイド(T7PLR型用) TOTO洗面化粧台・洗面器用引棒ガイド(T7PLR型用)TOTO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合品番T7P19、T7PL1R、T7PLRR、T7S3N、T7S3R、T7W67、TL580F1S
自閉立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自閉立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,298税込9,128
1個
欠品中
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm)13仕様節水水栓取付穴径(Φmm)23~27水栓タイプ自閉水栓
吐水口回転形水栓 KVK吐水口回転形水栓KVK(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シルバーJIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
手洗器自閉水栓用バルブユニット TOTO手洗器自閉水栓用バルブユニットTOTO(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適合本体TL597型用接続ねじW25山24
自閉バルブ部 TOTO自閉バルブ部TOTO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
タイプリリーフ式
自閉ハンドル部 TOTO自閉ハンドル部TOTO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
仕様内容量:1個
横水栓 INAX(LIXIL)横水栓INAX(LIXIL)(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
タイプ横水栓ハンドル形状三角ハンドル
ポップアップ排水金具ユニット カクダイポップアップ排水金具ユニットカクダイ
9,698税込10,668
1個
当日出荷
定量止水用計量カートリッジ KVK定量止水用計量カートリッジKVK(8件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合KM155、KM297、KM298等
衛生水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)衛生水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
吐水部やハンドル部が水を出すたびに洗い流されるので衛生的に使用できます。公園など公共の場所の使用にも最適。
呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2
水廻り部材カテゴリ