カテゴリ

  • 機構部品(38)
  • 切削工具(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 制御機器(6)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「tl42」の検索結果

関連キーワード
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ3M(スリーエム)(14件のレビュー)
969税込1,066
1本(10mL)ほか
当日出荷
中強度。取り外し可能。
用途取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。液色タイプ汎用タイプ(中強度)粘度範囲(mPa・s)900~1400分類中粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/5主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下固着時間(分)15以下強度中強度タイプ(取り外し可能)仕様非水溶性、嫌気性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
六角軸チタンコーティングドリル KIドリル六角軸チタンコーティングドリルKIドリル
719税込791
1本
当日出荷から7日以内出荷
六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。 ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。
用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転
タイヤレバー ParkTool(パークツール)タイヤレバーParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
639税込703
1セット(2本)
当日出荷
ボールキャッチⅠ型(ZDC) 栃木屋ボールキャッチⅠ型(ZDC)栃木屋(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等質量(g)15.8材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304(止めねじ)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用大見工業
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
材質コバルトハイス(センタードリル)TL刃長(mm)35.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
ボールキャッチⅠ型(BS) 栃木屋ボールキャッチⅠ型(BS)栃木屋
629税込692
1個
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等質量(g)14.5寸法A(mm)10寸法B(mm)6寸法C(mm)13材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチ 栃木屋薄型マグネットキャッチ栃木屋
189税込208
1個
当日出荷
ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。
用途計測機器・OA 機器・家具・家電等材質/処理ヨーク:SPCC/Ni、マグネット:ネオジウム/NiRoHS指令(10物質対応)対応
TL-CN42 チェーン伸びチェッカー SHIMANO(シマノ)TL-CN42 チェーン伸びチェッカーSHIMANO(シマノ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
アズワン品番64-9594-40
薄型パチン錠 栃木屋薄型パチン錠栃木屋
349税込384
1個
当日出荷
ステンレス製の、極めて薄いパチン錠です。 薄く、しかもラウンド形状ですので、不意に引っ掛かってしまったり、ぶつかってしまう等が起こりにくいです。
用途計測機器、工作機器等引張荷重(N)14.7[1.5]材質/処理カバー:SUS304/光沢バレル研磨、ベース・キーパー:SUS304/バレル研磨、アーム:SUS304-CSP/-、シャフト(A)Pin(A)・シャフト(B)Pin(B):SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 4.2mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 4.2mmEFFORT(エホート)
799税込879
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.2全長(mm)165有効長(mm)85
オートリターンツマミ 栃木屋オートリターンツマミ栃木屋
449税込494
1個
当日出荷
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付き簡易ロックです。 ワンタッチで施錠可能です。
用途工具箱・各種BOX等材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL) アマダマシナリー(NCC)インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)アマダマシナリー(NCC)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かるコバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。
用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
ロック付蓋止 栃木屋ロック付蓋止栃木屋
849税込934
1個
4日以内出荷
施錠時にロックが掛かりレバーがふらつかない蓋止です。 ロックを蓋止本体側に押すことでロック解除となります。
用途計測機器・制御盤・分電盤・各種ボックス等材質/処理ベース:SUS304/光沢バレル研磨、レバー:SUS304/光沢バレル研磨、アーム:SUS304/光沢バレル研磨、シャフト:SUS304W1/2H/光沢バレル研磨、ロック:SUS304/光沢バレル研磨、スプリング:SUS304-WPB/光沢バレル研磨、キーパー:SUS304/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])196[20]
セーフティプラグ(半田接続タイプ) 菊水電子工業セーフティプラグ(半田接続タイプ)菊水電子工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様赤/黒 各1個 1000V/ CATⅡ max 32Aタイプ半田接続
ステンレス蓋止(施錠用穴付) 栃木屋ステンレス蓋止(施錠用穴付)栃木屋
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
プラフレキ タフストL 古河電工(古河電気工業)プラフレキ タフストL古河電工(古河電気工業)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単
備考ケーブル工事専用長さ(m)2.5
ハイスピードカッター ツバトリ(超硬) ウイニングボアーハイスピードカッター ツバトリ(超硬)ウイニングボアー
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ハイスピードカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー
用途ステンレス・鉄・木工・プラスチック等の穴あけ厚鋼板、パイプの穴あけ作業にシャンク径(Φmm)10
オートリターンツマミ 栃木屋オートリターンツマミ栃木屋
549税込604
1個
4日以内出荷
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。 各種 BOX 等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。
用途工具箱、各種 BOX 等材質/処理ケース・ツマミ:PA6(GF30)/黒、スプリング:SUS304-WPB/-、取付ナット:PA6(GF30)/黒、抜け止めリテーナ:SUS304-CSP/-、止め金具:SPCC/3価クロメート、十字穴付きタッピンねじ:S/3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ファイル収納ボックス エスコファイル収納ボックスエスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
Lite-On 可視光LED LITE-ONLite-On 可視光LEDLITE-ON
1,298税込1,428
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
バイメタルカッター ツバトリ ウイニングボアーバイメタルカッター ツバトリウイニングボアー
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
バイメタルカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業に
バイメタル貫通インパクト ニコテックバイメタル貫通インパクトニコテック
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけシャンク径(mm)6.3(六角軸)有効長(mm)38.5適合板厚(mm)3.2刃厚(mm)0.64山数6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシール座金 栃木屋ステンレスシール座金栃木屋
83税込91
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUS304、NBR部品名称金属部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
オートリターンツマミ 栃木屋オートリターンツマミ栃木屋
449税込494
1個
4日以内出荷
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。各種BOX等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。ツマミと止め金具は連動します。ツマミ及び止め金具の最大作動角度は(50°)で、作動後スプリングの力で施錠状態に自動で復帰します。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付けトルク:[取付ナット:4.0N・m(40.8kgf・cm)] / [十字穴付きタッピンねじ:1.5N・m(15.3kgf・cm)]TL-428-R-HはTL-428-Rから止め金具を除いた製品です。(十字穴付きタッピンねじは付属します)
材質合成樹脂タイプ簡易ロック型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
トリム 62シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 62シリーズ(B-3T)岩田製作所(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルカッター ツバ取り仕様 BCTLシリーズ スエカゲツール(Pro-Auto)バイメタルカッター ツバ取り仕様 BCTLシリーズスエカゲツール(Pro-Auto)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に適しています。
スリングフックHTL(HTL4) KITO(キトー)スリングフックHTL(HTL4)KITO(キトー)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
質量(kg)10.4形式HTL4200寸法a(mm)54寸法t(mm)56寸法b(mm)34寸法s(mm)75寸法n(mm)95寸法p(mm)250寸法m'(mm)68
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール 3100シリーズ Cタイプ岩田製作所
69,980税込76,978特価
1箱(1本)
当日出荷から6日以内出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリム 75シリーズ(W-5T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(W-5T)岩田製作所
28,980税込31,878
1箱(1本)
翌々日出荷から4日以内出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 75シリーズ(B-5T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(B-5T)岩田製作所
28,980税込31,878
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(B-3T)岩田製作所
29,980税込32,978
1箱(1本)
翌々日出荷から5日以内出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 62シリーズ(B-5T) 岩田製作所トリム 62シリーズ(B-5T)岩田製作所
23,980税込26,378
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 75シリーズ(W-1T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(W-1T)岩田製作所
28,980税込31,878
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ウイニングボアーカッター ツバ取り仕様WBHTLシリーズ スエカゲツール(Pro-Auto)ウイニングボアーカッター ツバ取り仕様WBHTLシリーズスエカゲツール(Pro-Auto)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
標準タイプのハイスピードカッター(超硬ホールソー)の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に適しています。
トリム 750シリーズTPE 42M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 42M岩田製作所
35,980税込39,578
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)2982長さ(m)42材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 42M 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 42M岩田製作所
41,980税込46,178
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3486長さ(m)42材質(芯金)A5052模様3.(表面)
錠前用緩み止め平座金 栃木屋錠前用緩み止め平座金栃木屋
40税込44
1個
4日以内出荷
錠を取り付ける際に使用することで、ナットの脱落を防止します。
用途各種錠前RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタル貫通インパクトホルソー HIM-TLシリーズ アマダマシナリー(NCC)バイメタル貫通インパクトホルソー HIM-TLシリーズアマダマシナリー(NCC)
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材
トリム 100シリーズ(W-5T) 岩田製作所トリム 100シリーズ(W-5T)岩田製作所
35,980税込39,578
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 100シリーズ(W-1T) 岩田製作所トリム 100シリーズ(W-1T)岩田製作所
35,980税込39,578
1箱(1本)
翌々日出荷から3日以内出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応