カテゴリ
- パソコン/周辺機器(15)
- 科学研究・開発用品(13)
- 電気材料(11)
- 空調・照明・電設資材(8)
- バイク部品(7)
- メカニカル部品(7)
- 機構部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- バイク純正部品(5)
- 物流用品(5)
- 農業機械(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(2)
- 防災用品(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ADAM elements(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- DNライティング(3)
- KSフィルター(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- TOTO(3)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アズワン(3)
- サンワサプライ(16)
- サンワダイレクト(6)
- ティーエフサービス(2)
- テクノライン(9)
- ホンダ(4)
- ヨドノ(2)
- 二葉製作所(3)
- 東京発条製作所(6)
- 東洋技研(2)
- 椿本チエイン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tl500」の検索結果

三脚式 LEDスタンドライト 作業灯
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷【消費電力50W】【コード5m】【IP65】 ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。 地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト定格電圧(V)100コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000保護等級IP65芯数3プラグ折れ端子色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
デジタル卓上型過昇防止器
アズワン¥36,900税込¥40,5901個当日出荷設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。 負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます。 オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です。仕様(警報内容)設定温度より昇温した場合、PV表示部が点滅及び内部リレーOFF(リセットは本体電源スイッチの再投入により復帰)電源AC100V 50/60Hz接続(容量)MAX15A(抵抗負荷時)センサーK熱電対本体サイズ(mm)135.2×145.5×81.5mm最小表示単位1℃温度表示精度±0.3%FS±1digitまたは3℃のどちらか大きい方温度設定範囲(℃)0~500出力端子3Pコンセント・M4ビス端子アズワン品番1-6125-11
トルクリミター
椿本チエイン(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から62日以内出荷簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
ハゼットタイヤレバー
ハゼット(15件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!材質クロームバナジウム鋼タイプ乗用車
【レンタル】デジタル卓上型過昇防止器
アズワン¥4,430~税込¥4,873~1個翌日出荷から4日以内出荷設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。対象物への取り付けに便利な丸端子仕様(内径Φ4.3mm)の温度センサー付きです。負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます。オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です。電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)138×159×94最小表示単位0.1℃温度表示精度±0.3%FS±1digitまたは±3℃のどちらか大きい方出力端子3Pコンセント・M4ビス端子ねじサイズ(端子台)M4接続容量(A)MAX15(抵抗負荷時)サービス分類レンタル
バイメタル貫通インパクト
ニコテック¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から5日以内出荷コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
電源コード
DNライティング¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から22日以内出荷接地極付2Pプラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極接地極付コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します定格AC125V・12A品種3P電源コード
エアーツールキット5pcs
EARTH MAN¥6,498税込¥7,1481個翌日出荷用途広がる!充実の5点セット 。エアーダスター:ノズル接続口がソケット式で簡単脱着! 。エアーホース:作業範囲の延長に 。増量ノズル:空気を取り込む特殊形状で風量アップ 。ロングノズル:狭い・細かい所のごみの吹き飛ばしに 。クリーナーノズル:吸い上げ式のクリーニングノズル用途ごみ・水分等の吹き飛ばしに 。洗浄液を吹き付けてクリーニングに付属品エアーダスター、エアーホース(約3m)、増量ノズル、100mmロングノズル、クリーナーノズル(ホース長 約2m)最高使用圧力(MPa)0.7
トピックリフター TL-H500-9
ヨドノ¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷全長(mm)1150全幅(mm)600全高(mm)900ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:150×42テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:150×42ポンプ回数(回)51(30)
組端子台
東洋技研¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から12日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール
天端リスト500
日本住環境¥76,980税込¥84,6781ケース5日以内出荷シート一体型の土台用気密パッキン 基礎断熱時における基礎と土台の気密用パッキンです。土台の先張りシートが一体となっているので、施工の簡略化ができます。用途土台用気密材質シート…ポリエチレン/パッキン…EPDM規格寸法(mm)15×500×20M色調シート…ナチュラル/パッキン…ブラック入数2巻
STロック 大型金庫用アンカー止めタイプ
ティーエフサービス¥54,980税込¥60,4781セット(4個)6日以内出荷重い金庫もガッチリ固定!タテ揺れ・ヨコ揺れに耐える!特殊ネジ使用で盗難防止対策!大型金庫用 アンカー止めタイプ用途金庫の転倒防止材質スチール(表面処理/焼付塗装)、VHB、盗難防止用ネジ:三価クロメート寸法(mm)160×195×181荷重(kg)対象物:500
STロック 金庫用 STL-500シリーズ
ティーエフサービス¥59,980税込¥65,9781セット(4個)6日以内出荷金庫側は強力粘着(VHB)を使用しているため、穴を開けずに設置可能。床の固定方法は、粘着固定・アンカー固定の2種類から選択可能。ネジを外すことで簡単に移動可能仕様●サイズ:160×195×181mm●取付範囲:金庫側/30mm可動、底側/20mm可動●耐荷重:500kg/1セット●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)、粘着/VHB(アクリル系粘着剤)、トラスネジ/三価クロメート●セット内容:前面用L型金具/2個、後面用L型金具/2個、トラスネジ/28本●トラスネジは特殊ネジにも対応いたしますアズワン品番65-5708-05
強力ばね TL(軽荷重) TL50-500
東京発条製作所¥9,698税込¥10,6681個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)16.56自由長(mm)500外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-500
東京発条製作所¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)23.83自由長(mm)500外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
トピックリフター TL-D500-9
ヨドノ¥499,800税込¥549,7801台11日以内出荷パワフルな上昇加工、スムーズな操作。 バッテリータイプならではのすぐれた作業効率です。 上昇・下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ 安全性優先の下降調整バルブ付 強力なパーキングブレーキ付 使いやすいテーブルデザイン 自動積荷チェックバルブ装置内蔵 3色に色分けしたバッテリーメーター 充電器搭載でいつもで充電OK(AC100V)全長(mm)1150全幅(mm)600全高(mm)900ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:150×42テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900バッテリーDC12V/48AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:150×42上昇時間(秒)6~10
デジタル卓上型過昇防止器 校正証明書付
アズワン¥58,900税込¥64,7901個9日以内出荷設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。対象物への取り付けに便利な丸端子仕様(内径Φ4.3mm)の温度センサー付きです。負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます。オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です。仕様校正証明書付●設定範囲(℃):0~500●最小表示単位(℃):0.1●温度表示精度:±0.3%FS±1digitまたは±3℃のどちらか大きい方●警報内容:設定温度より昇温した場合、PV表示部が点滅及び内部リレーOFF(リセットは本体電源スイッチの再投入により復帰)●出力端子:3Pコンセント・M4ビス端子●ネジサイズ(端子台):M4●センサー:K熱電対(付属センサーの耐熱温度は400℃まで。付替え可能)●接続容量:MAX15A(抵抗負荷時)●電源:AC100V 50/60Hz●本体サイズ:138×159×94mmアズワン品番1-6125-11-20校正証明書一般校正
組端子台
東洋技研¥8,198~税込¥9,018~1個15日以内出荷から46日以内出荷ITシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。1次側には1から3カ所の結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3~7カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。全タイプに記名板と、標準カバーが付きます。定格絶縁電圧(V)AC・DC600
渡りコード
DNライティング¥1,098税込¥1,2081個21日以内出荷調光・調色LEDモジュール用 LEDモジュール間を延長する場合に使用します質量(kg)0.001定格DC24V・2A品種延長コードエコロジー商品省エネ
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥2,490~税込¥2,739~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
交換用 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥699税込¥7691パック(5枚)当日出荷適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/