カテゴリ

  • 測定用品(74)
  • バイク部品(32)
  • 機構部品(25)
  • 電気材料(13)
  • 切削工具(10)
  • 制御機器(7)
  • 事務用品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl75」の検索結果

196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットキャッチ 栃木屋マグネットキャッチ栃木屋(7件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
テスト・リード・セット フルーク(FLUKE)テスト・リード・セットフルーク(FLUKE)
9,198税込10,118
1組
当日出荷
さまざまな接続に対応する、テスト・リードとプローブの便利なセットです。1組(赤、黒)の快適グリップ・プローブと、PVC絶縁直角シュラウド・バナナ・プラグ(4mm)が含まれています。
仕様快適グリップ・プローブ 1 組 (赤、黒)、1.22 m の PVC 絶縁テスト・リードと直角シュラウド・バナナ・プラグ、汎用測定での使用を推奨トラスコ品番765-7633質量(g)91機能CAT II 1000 V、10 A 規格CAT IV 600 V、CAT III 1000 V (保護キャップ付きの場合)CSA 認定
超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用大見工業
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
材質コバルトハイス(センタードリル)TL刃長(mm)50.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
六角軸チタンコーティングドリル シャンク径6.35mm KIドリル六角軸チタンコーティングドリル シャンク径6.35mmKIドリル
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷
●六角軸シャンクにより充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能です。
用途●ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工用。
アドバンスSコンセントP2連接穴用 Panasonic(パナソニック)アドバンスSコンセントP2連接穴用Panasonic(パナソニック)
539税込593
1個
当日出荷
マットホワイトプレート形状2連接穴用
フェニックスワゴン用追加ツーリング棚板HSKタイプ TRUSCOフェニックスワゴン用追加ツーリング棚板HSKタイプTRUSCO
18,980税込20,878
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール(抗菌粉体塗装)
DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(本体)A6063、アルマイト処理
フェニックスワゴン用追加ツーリング棚板 TRUSCOフェニックスワゴン用追加ツーリング棚板TRUSCO
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から9日以内出荷
材質スチール(抗菌粉体塗装)
アドバンス コンセントプレート Panasonic(パナソニック)アドバンス コンセントプレートPanasonic(パナソニック)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
プレート形状2連接穴+3コ用マットホワイト
アドバンスシリーズ コンセントプレート 2連接穴用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ コンセントプレート 2連接穴用Panasonic(パナソニック)
859税込945
1個
3日以内出荷
マットブラック
深穴ロングテーパドリル K-WTL 三菱マテリアル深穴ロングテーパドリル K-WTL三菱マテリアル
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
アドバンスシリーズ コンセントプレート(2連接穴+3コ用) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ コンセントプレート(2連接穴+3コ用)Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスSコンセントプレート2連接穴用 Panasonic(パナソニック)アドバンスSコンセントプレート2連接穴用Panasonic(パナソニック)
779税込857
1個
3日以内出荷
プレート形状2連接穴用マットグレー
アドバンスシリーズ 簡易耐火コンセントプレート2連接穴用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 簡易耐火コンセントプレート2連接穴用Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ コンセントプレート 2連接穴用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ コンセントプレート 2連接穴用Panasonic(パナソニック)
849税込934
1個
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力320VA AC100V 適合LED専用
アドバンスS簡易耐火用コンセントプレート2連接穴用 Panasonic(パナソニック)アドバンスS簡易耐火用コンセントプレート2連接穴用Panasonic(パナソニック)
749税込824
1個
3日以内出荷
プレート形状2連接穴用マットホワイト
超硬バー 球スチールカット(6mm) ニューレジストン超硬バー 球スチールカット(6mm)ニューレジストン
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。軸径(Φmm)6形状球(スチールカット)RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 簡易耐火用コンセントプレート 2連接穴用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 簡易耐火用コンセントプレート 2連接穴用Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
マットブラック
アドバンスシリーズ コンセントプレート 2連接穴+3コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ コンセントプレート 2連接穴+3コ用Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
マットブラック
アドバンスS簡易耐火コンセントプレート Panasonic(パナソニック)アドバンスS簡易耐火コンセントプレートPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
プレート形状2連接穴用マットグレー
DFT-AA ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持 NBK(鍋屋バイテック会社)DFT-AA ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持NBK(鍋屋バイテック会社)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
寸法B(mm)40寸法L1(mm)17最大積載量(kg)10
DFT ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持 NBK(鍋屋バイテック会社)DFT ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持NBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
寸法D(mm)28寸法L(mm)114寸法L1(mm)90最大積載量(kg)10
散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)口金回転90° 岩崎製作所散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)口金回転90°岩崎製作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式口金回転角度(°)90耐圧(MPa)2
強力ばね TL(軽荷重) TL12-75 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL12-75東京発条製作所
499税込549
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)6.9自由長(mm)75外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL30-75 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL30-75東京発条製作所
699税込769
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)39.59自由長(mm)75外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL35-75 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL35-75東京発条製作所
929税込1,022
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)54.11自由長(mm)75外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
アドバンスSコンセントプレート Panasonic(パナソニック)アドバンスSコンセントプレートPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
プレート形状2連接穴+3コ用マットグレー
強力ばね TL(軽荷重) TL50-75 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL50-75東京発条製作所
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)110.37自由長(mm)75外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL20-75 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL20-75東京発条製作所
599税込659
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)17.81自由長(mm)75外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL25-75 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL25-75東京発条製作所
619税込681
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)27.59自由長(mm)75外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL14-75 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL14-75東京発条製作所
499税込549
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)9.07自由長(mm)75外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL27-75 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL27-75東京発条製作所
649税込714
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)32.7自由長(mm)75外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL16-75 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL16-75東京発条製作所
549税込604
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)11.63自由長(mm)75外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL40-75 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL40-75東京発条製作所
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)70.48自由長(mm)75外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL8-75 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL8-75東京発条製作所
379税込417
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)3.27自由長(mm)75外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL10-75 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL10-75東京発条製作所
409税込450
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)4.72自由長(mm)75外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL18-75 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL18-75東京発条製作所
549税込604
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)14.15自由長(mm)75外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL22-75 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL22-75東京発条製作所
599税込659
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)21.78自由長(mm)75外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
コントロール用アクセサリ トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9 SIEMENSコントロール用アクセサリ トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9SIEMENS
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
ATC6300 及び ATC6500 プラグ対応の Siemens 拡張モジュールイーサネットアクセサリには、イーサネットインターフェイスが含まれています。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ATC6 イーサネット拡張モジュール●範囲:Sentron●シリーズ:3KC9●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8078アズワン品番65-7794-05
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
6,998税込7,698
1個(500g)
5日以内出荷
プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性