カテゴリ

  • 機構部品(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • オフィス家具(46)
  • 電気材料(41)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 農業機械(40)
  • 制御機器(37)
  • 自動車純正部品(34)
  • 切削工具(28)
  • 測定用品(26)
  • 作業工具(20)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 保管用品(11)
  • バイク部品(10)
  • 建築金物(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 物流用品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 自転車部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 作業服(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「tl8」の検索結果

599件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-30 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-30

    東京発条製作所
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)8.18自由長(mm)30外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-15 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-15

    東京発条製作所
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)16.35自由長(mm)15外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-25 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-25

    東京発条製作所
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)9.81自由長(mm)25外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-20 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-20

    東京発条製作所
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)12.26自由長(mm)20外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-10 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-10

    東京発条製作所
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)24.53自由長(mm)10外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-35 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-35

    東京発条製作所
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)7.01自由長(mm)35外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-40 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-40

    東京発条製作所
    249税込274
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)6.13自由長(mm)40外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-70 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-70

    東京発条製作所
    369税込406
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)3.5自由長(mm)70外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-50 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-50

    東京発条製作所
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)4.91自由長(mm)50外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-80 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-80

    東京発条製作所
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)3.07自由長(mm)80外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-65 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-65

    東京発条製作所
    339税込373
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)3.77自由長(mm)65外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-45 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-45

    東京発条製作所
    269税込296
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)5.45自由長(mm)45外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-75 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-75

    東京発条製作所
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)3.27自由長(mm)75外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-60 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-60

    東京発条製作所
    329税込362
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)4.09自由長(mm)60外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-55 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-55

    東京発条製作所
    309税込340
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)4.46自由長(mm)55外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • TL8A-11N-11N-01500-51 HUBER & SUHNER

    TL8A-11N-11N-01500-51

    HUBER & SUHNER
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TL8A-11SMA-11SMA-03000-51 HUBER & SUHNER

    TL8A-11SMA-11SMA-03000-51

    HUBER & SUHNER
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Huber+Suhner 同軸ケーブル, SMA SMA, 3m, TL8A-11SMA-11SMA-03000-51 HUBER & SUHNER

    Huber+Suhner 同軸ケーブル, SMA SMA, 3m, TL8A-11SMA-11SMA-03000-51

    HUBER & SUHNER
    64,980税込71,478
    1個
    欠品中
    Huber ;amp;amp; Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber ;amp; Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 3m外被色 = 青定格電圧 = 500 V ac導体材質 = Cu-Be / 金℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ SMA, 3m, TL8A-11N-11SMA-03000-51 HUBER & SUHNER

    Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ SMA, 3m, TL8A-11N-11SMA-03000-51

    HUBER & SUHNER
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    Huber ;amp;amp; Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber ;amp; Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 / 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 3m外被色 = 青定格電圧 = 500 V acシールド = スチールブレード℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1.5m, TL8A-11N-11N-01500-51 HUBER & SUHNER

    Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1.5m, TL8A-11N-11N-01500-51

    HUBER & SUHNER
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Huber Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 / 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 1.5m外被色 = 青定格電圧 = 500 V ac使用温度範囲 = -5 → +85 ℃pF/mRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね軽荷重 TL 外径8mm 東京発条製作所

    強力ばね軽荷重 TL 外径8mm

    東京発条製作所
    129税込142
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品トラスコ品番848-7879材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)4外径(Φmm)8最大荷重(N)98.1ばね定数(N/mm)16.35自由長(mm)15最大たわみ(mm)6
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング

    ユニカ(24件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
  • トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(29件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1袋(1本)
    当日出荷から16日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングテーパーヘッドスパナ エイト

    ロングテーパーヘッドスパナ

    エイト(5件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
    形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • T型クイックターンレンチ TSUNODA(ツノダ)

    T型クイックターンレンチ

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • カットフィルター TRUSCO

    カットフィルター

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • ケアソフトTL-8 CONDOR(山崎産業)

    ケアソフトTL-8

    CONDOR(山崎産業)
    119,800税込131,780
    1巻
    翌々日出荷
    保温性が高く、耐久性を高めたソフトマット。立ち作業の疲労を軽減します。高いクッション性と防音性、保温効果のある発泡塩ビ、耐久性の高い塩ビシートの二層構造。防炎適合品。
    材質上層:PVCシート、下層:発泡PVC幅(mm)910厚さ(mm)8質量(kg)23長さ(m)10アズワン品番64-5103-29
  • パレット回転機 マワール 大阪タイユー

    パレット回転機 マワール

    大阪タイユー(10件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
    用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど材質
  • チーズ イノック

    チーズ

    イノック(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • STナットL SUS(エスユーエス)

    STナットL

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス質量(g)14表面処理導電機能付
  • トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1袋(1本)
    当日出荷から9日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)
  • トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(15件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1袋(1本)
    当日出荷から7日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカ

    T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)

    ユニカ
    559税込615
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
    用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質表面処理三価ホワイト
  • スターL-レンチ BONDHUS

    スターL-レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクスねじの締め付けに材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛形 ダブルタップ アメリカン電機

    引掛形 ダブルタップ

    アメリカン電機(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コンセント個数2
  • かしめ工具(ラチェット付き) サンワサプライ

    かしめ工具(ラチェット付き)

    サンワサプライ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    UTPケーブル加工の必需品。 単線・より線用ラチェット付のかしめ工具。 かしめ部は亜鉛アルミニウム合金を採用しています。
    適合RJ-45(8P)アズワン品番64-0853-87
  • ステンレス クリートローフラット型 水本機械製作所

    ステンレス クリートローフラット型

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
    用途ボートに取り付けて係留用に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ

    NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
    タイプ左ねじ材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
...
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
"tl8" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷