カテゴリ
- 切削工具(7)
- 電気材料(6)
- 測定用品(4)
- 自動車純正部品(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- T.SIN(テイシン電機)(9)
- ホンダ(3)
- 岡崎精工(2)
- タンガロイ(2)
- MSTコーポレーション(1)
- 三和電気計器(1)
- スーパーツール(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
- 河村電器産業(1)
- タカラスタンダード(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- nana(東洋印刷)(1)
- ACRONIS(1)
- PLANET Technology(1)
エコロジープロダクト
「tla-1」の検索結果

テストリード
T.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1セット当日出荷から7日以内出荷シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
ヒューズホルダー付テストリード
T.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セットほか当日出荷中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付用途過電流から機器・回路を防護したい時使用絶縁耐圧AC2000V 1分以上RoHS指令(10物質対応)対応
ICテストリード
T.SIN(テイシン電機)(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット当日出荷ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換RoHS指令(10物質対応)対応
シールドクリップS両端
T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)¥779税込¥8571セット当日出荷圧着式。通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適です。仕様使用ケーブル:0.1スケアーセット内容赤、黒、緑、黄、白 各1本ずつ長さ(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形ニードルベアリング TLA
IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から5日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
両端バナナプラグ付きケーブル(計測器、測定用)
T.SIN(テイシン電機)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷バナナプラグ両端付き、2m長尺用ケーブル。用途バナナプラグ同士で長くつなぐ時に使用セット内容赤・黒各1本タイプバナナプラグ両端付リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.3全長(mm/本)2000
Teishin Electric TLA-119 クリップコネクタテストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様クリップコネクタテストリードRoHS指令(10物質対応)対応
ナナフォーム TLAタイプ
nana(東洋印刷)¥18,980~税込¥20,878~1箱(500折)翌々日出荷ドットプリンタ対応のラベルです。 TLAタイプはレーザープリンタと剥離機を組み合わせて使用する場合、特に有効な構造となっております。 (特許出願中)適合プリンタドットプリンタ
Teishin Electric TLA-108 クリップコネクタテストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,198税込¥2,4181個欠品中仕様クリップコネクタテストリードRoHS指令(10物質対応)対応
Teishin Electric TLA-109 クリップコネクタテストリード
T.SIN(テイシン電機)¥1,998税込¥2,1981個欠品中仕様クリップコネクタテストリードRoHS指令(10物質対応)対応
封印ボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥16,980税込¥18,6781箱(56本)3日以内出荷から8日以内出荷ワンタッチで使用可能。 簡単につぶすことが可能。 廃棄費用の低減を実現。 持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。 広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。用途食品(業務用)、工業薬品、洗剤等使用温度範囲(℃)0~70
1000BASE-BX対応SFPモジュール
PLANET Technology¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷1000BASE-BX BiDi準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。規格IEEE 802.3z 1000BASE-BX機能DDM機能ありコネクタ1芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥1,298税込¥1,4281本7日以内出荷バナナプラグ(ニッケルメッキ) 両端【半田付け】色赤・黒内容各色1本 計2本入リード線テスターケーブル0.3sqRoHS指令(10物質対応)対応
超硬スーパーミニスロットロング
EIKO(栄工舎)¥33,980~税込¥37,378~1本翌々日出荷用途スクエア溝/T溝加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティング外径公差(mm)0/-0.05
Acronis True Image 2026 アドバンス(50GB) 3台
ACRONIS¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷バックアップもセキュリティも、これひとつ1年版サブス PC3台まで
逆段ソリッドハイヘリカルエンドミル4枚刃
岡崎精工¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷材質超硬コーティング刃数4タイプ多刃エンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS
河村電器産業(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から41日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付質量(kg)0.85外形寸法(mm)75×130×68定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途ZS型/単3専用相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可リード線長さ(mm)220極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から3日以内出荷用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工