カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)

「tla-14」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テストリード T.SIN(テイシン電機)テストリードT.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TLAIKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
逆段ハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工逆段ハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート岡崎精工
39,980税込43,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数4
逆段ソリッドハイヘリカルエンドミル4枚刃 岡崎精工逆段ソリッドハイヘリカルエンドミル4枚刃岡崎精工
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4タイプ多刃エンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0