カテゴリ
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

Teishin Electric TLA-81 クリップコネクタテストリード
T.SIN(テイシン電機)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷仕様クリップコネクタテストリードRoHS指令(10物質対応)対応
シェル形ニードルベアリング TLA
IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から5日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
テストリード 0.1SQ 両端シールドリップS付コード 赤/黒/緑/黄/白 450mm
T.SIN(テイシン電機)¥1,698税込¥1,8681個13日以内出荷シールドクリップS(黄銅/ニッケル)両端 半田付け。R・B・G・Y・W 各1本 計5本入り仕様●リード線:0.1スケアー●電子工作に必要な工具の種類と使い方●【測定編】●電子工作に欠かせないのが測定です。●部品が正しいか確認したり、ハンダ付けの不良がないかチェックしたり、電圧が正常か確認したりなど、いろいろな場面で測定する必要が出てきます。アズワン品番67-0475-83
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら