カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 測定用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 作業服(1)

「tlc-c」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TLC-C用カッター 替刃 エルシーサイエンスTLC-C用カッター 替刃エルシーサイエンス
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
スーパーラインチェッカ 戸上電機製作所スーパーラインチェッカ戸上電機製作所
93,980税込103,378
1セット
当日出荷
漏電点の探査が可能です。《停電状態で実施》 活線状態、死線状態どちらでもブレーカおよび配線路の探査が可能です。 回路電圧表示機能〈100V、200V、400Vを送信器単体で判定〉 音と光で表示するため判定が容易です。 クランプセンサでさらに確実な探査が可能です。 信号漏洩防止ユニット(オプション)で探査回路以外への信号漏れを防止します。 活線状態でブレーカや配線路の探査が一人で可能
表示LED(赤)使用周波数(Hz)50/60クランプ径(Φmm)24ディスプレイ判定方法10個の判定用LED点滅(赤)及びブザー音
足カバー ファスナー付 TRUSCO足カバー ファスナー付TRUSCO(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1足
当日出荷
泥はねや雨雪から足元をガードします。撥水加工を施しております。後部上位に反射テープを付けております。ファスナー付なので脱着が容易です。
用途雨や雪の泥よけに。土木・建築業・造園業などインディゴ全長(cm)45質量(g/双組)85トラスコ品番441-8981厚さ(mm)2材質/仕上ナイロン表面アルミコーティング質量(g)85タイプ足カバー幅(cm)12特性撥水加工
USBケーブル C-C 高耐久 PD対応 高速データ転送 Type-C オーム電機USBケーブル C-C 高耐久 PD対応 高速データ転送 Type-Cオーム電機
479税込527
1本
3日以内出荷
USB Type-C同士を接続できる高耐久ケーブルです。USB PD対応で最大60Wの急速充電が可能です。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、充電やデータ移行をスムーズに行えます。断線に強いTPE被覆と、抜き差ししやすいロングブッシュ形状を採用しています。
ホワイト出力(W)60電流(A)3規格USB2.0電圧(V)60コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C転送速度(Mbps)480
TLCプレートカッター エルシーサイエンスTLCプレートカッターエルシーサイエンス
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
200×200mmのTLCプレートを100×200mmなどの大きさに簡単・正確にカットできます。刃の交換も可能です。 使い方はTLCプレートをカットしたい幅の目盛に合わせ固定し、ガイドの溝にカッターを差込み、上から下へスライドさせるだけです。
寸法(mm)270×260×30カッター部回転式超硬刃(刃の交換可)適合プレート200×200mm、200×100mm、100×100mm
FLEXLAN ダイポールアンテナ用L型変換コネクタ CONTEC(コンテック)FLEXLAN ダイポールアンテナ用L型変換コネクタCONTEC(コンテック)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
コンテック製無線LAN製品に接続するL型変換コネクタ。
質量(g)5使用温度範囲(℃)-30~70インピーダンス(Ω)50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)適合周波数(GHz)12
テンポ ローカウンター コーナー D596用 アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター コーナー D596用アール・エフ・ヤマカワ
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷
テンポ シリーズ ローカウンター(D596)専用コーナー。テンポシリーズのローカウンター(D596)2台と連結し、L字レイアウトでご利用いただけます。※コーナーは単体で使用できません。必ず両側にローカウンター(D596)を連結してご使用ください。※カウンター本体は別売りです。※単体ではご使用いただけません。※奥行596mmのカウンター用です
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ幅(mm)596質量(kg)5.3高さ(mm)85奥行(mm)596耐荷重(kg)10外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×596×85関連資料組立説明書・取扱説明書(3.86MB)
温度データロガ ROTRONIC温度データロガROTRONIC
72,980税込80,278
1箱(10個)
32日以内出荷
使い切り温度データロガ
仕様【測定パラメータ】Temperature適合GxP、EN12830、FDA21CFRPart11およびGAMP5質量(g)≒10種類【ロガー】一回使用表示分解能0.1℃精度(℃)±0.5('-30~70)保護等級IP65(whenplacedinplasticbag)機能【マーク】輸送中の最大8ポイントをマーキング電池CR2032(交換不可)操作開始/停止ボタン、マークボタン記憶容量8192datapoints遅延時間【開始】0.5/5/10/30/60/90/120分OSWindows保存期間(年)1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.54MB)ロギング【間隔】0.5/5/10/30/60/90/120minアラーム【種類】無効、単一値または累積値【範囲】-20~-10℃、-10~0℃、2~8℃、0~15℃、0~25℃、15~25℃、値は自由に選択可能通信インターフェースUSB
アダプター(Φ35用) TOTOアダプター(Φ35用)TOTO
2,398税込2,638
1箱
3日以内出荷
水栓取付穴径Φ33~37の洗面器やカウンターに、脚部のねじ径Φ21の単水栓(TLC11C除く)や水石けん入れを取り付ける場合に使用する専用部品です。
タイプΦ35用
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(13件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
MS852 QRコード対応 2次元バーコードリーダー、USBケーブル unitechMS852 QRコード対応 2次元バーコードリーダー、USBケーブルunitech
23,980税込26,378
1個
当日出荷
頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852がマイナーチェンジを行いました。 1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様●センサー:CMOS センサ,1280×960 ピクセル、ローリングシャッター●照準:610nm,緑色LED●照明:暖白色LED●光学的解像度:0.127mm(Code 39),0.167mm(PDF417)●印刷コントラスト比(PCS):20%●読み取り距離:3-49.5mm●ホストインターフェース:USB、ケーブル長 1.9m●寸法:87.8 L×71.6 W×177.7 H(mm)●重量:147g ケーブル除く●バーコードシンボル●▼1D:JAN/EAN/UPC、Code 39、Code 128、GS1-128、Interleaved 2of 5(ITF)、Discrete 2 of 5、Matrix 2 of 5、Codabar(NW7)、Code 93、Code 32、Code 11、MSI、Chinese 2 of 5、GS1 Databarシリーズ●▼2D:PDF417、Micro PDF417、合成シンボル(CC-A/B/C/TLC-39)、Data Matrix、GS1 Data Matrix、Aztec、QRコード、GS1 QRコード、Micro QRコード、Han xin、Grid Matrix●▼郵便コード:日本郵便、US Postnet、US Postal、UK Postal、Australia Postal、Netherlands KIX、USPS 4CB/One Code/Inteligent Mail、UPU FICS Postal、Mailmark、Korea Postal●落下テスト:2.1M からコンクリート床(スキャナのみ)●防塵・防水:IP42●オプション:ハンドフリースタンド、デスクトップホルダーアズワン品番65-5536-06
DellPro(11P/HB/FHD+/1Y) Dell TechnologiesDellPro(11P/HB/FHD+/1Y)Dell Technologies
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーOSWindows 11 Proポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
DellPro(11P/FHD+/1Y) Dell TechnologiesDellPro(11P/FHD+/1Y)Dell Technologies
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)オフィスソフトなし
クリーンルーム用爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)クリーンルーム用爪つきジャッキ今野製作所(EAGLE)
109,000税込119,900
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。 塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。 食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。 操作部の差し込みソケットが自在に回転します。 G-40C、G-40LC、G-60C、G-60LC、G-100C、G-100LC、G-60TC、G-60TLC、G-100TC、G-100TLC、GB-60Cは、横向きで使用することもできます。
立水栓 TOTO立水栓TOTO
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
仕様TOTOマーク位置:本体正面、ハンドシャワーの有無:無、吐水切替の有無:無、吐水形態:ソフト、逆止弁/VB:無長さ(mm)スパウト:80形状止水ハンドル:レバー止水ハンドル:メタル取付水栓:一体型取付方式台付きねじ径(mm)接続:13操作方法(水の出し方)ハンドルを左右操作適合地域一般地/寒冷地:共用使用場所その他、各施設、洗面所・手洗い関連資料商品図(0.04MB) 分解図(0.1MB)水栓タイプ単水栓
DellPro14(C5/16/256/11P/HB/FHD+/1Y) Dell TechnologiesDellPro14(C5/16/256/11P/HB/FHD+/1Y)Dell Technologies
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
仕様●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20. 37 mm x 幅:313.70mm x 奥行き:225.30 mm●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●VCCI:対応●CPU詳細:シリーズ1 インテル Core 5 120U(12MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 5.0GHz まで可能)●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(最大):64GB●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14 インチ FHD+ (1920 x 1200)、非タッチ、 非光沢、 300 nit●メインメモリ(標準):16GB●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1(Products formerly Raptor Lake)Core 5●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●J-Moss:対応●エネルギー消費効率:12区分 20.0●メモリタイプ:1 x 16 GB、 DDR5●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1360※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2、802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
Latitude5455(Pl/16/11PC/HB/FHD+/1Y) Dell TechnologiesLatitude5455(Pl/16/11PC/HB/FHD+/1Y)Dell Technologies
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
IRカメラ/指紋認証機能
電源65W AC アダプター、USB Type-C解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83-keyポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり IRカメラRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2USBUSB 4 Type-C(DisplayPort およびPower Delivery対応)×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
m-Endo Total Coliform Dehydrated sc-cap bottle 110g 1/Pk 1ST Merck(メルクミリポア)m-Endo Total Coliform Dehydrated sc-cap bottle 110g 1/Pk 1STMerck(メルクミリポア)
20,599税込22,659
1個
13日以内出荷
仕様テストの種類:Bioburden;Microbial Limits、レギュラトリーコンプライアンス:Standard Methods for Examination of Water and Wastewater、主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cider;Clinical Lab;Cosmetics;Enviroental Analysis;Enviroental Monitoring;Food and Beverage;Industrial QC;Laboratory Filtration;Soft Drink;Sport Drink;Water Monitoring;Wine、品質証明書付き、Y/N:N、概要:m-Endo 大腸菌群用液状培地 (乾燥粉末)、適用できるデバイス:MF-法;Microfil;Milliflex;MicropreSure、pH @ 25 ℃:7.2 ± 0.1、メディアカラー:乾燥粉末 - ピンクがかった紫色; 調製した培地 - ピンクがかった赤色、メディア形態:乾燥粉末、培養時間、h:24 ± 2、培養温度、℃:35 ± 0.5品名m-Endo 大腸菌群用液状培地包装乾燥粉末 110 g (1/4 lb) プラスチックボトル入り保管温湿度範囲室温 (< 30); 明るい光を避けるアズワン品番61-0194-32アプリケーション飲料水の大腸菌群検出用
Intel(R)  Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサ/21.5インチ WXGA TFT LCD  PPC-3211W-P75-MO Advantech(アドバンテック)Intel(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサ/21.5インチ WXGA TFT LCD PPC-3211W-P75-MOAdvantech(アドバンテック)
499,800税込549,780
1台
82日以内出荷
Intel(R) Pentium(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサを搭載した21.5インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC、8G SO-DDR3, mSATA 128G MLC Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M, 日本プラグ
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵解像度1920×1080設置方法パネルマウント、VESA75/100入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCorei5-7300U2.6GHzデュアルコアタッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式ポート(USB・シリアル)2×RS-232,1×RS-422/4854×USB3.0動作温度範囲(℃)0~50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558.4×349.8×63.8I/Oタイプ1×Line-Out,1×Mic-In、1×DB15VGA、1×DisplayPort(1.2)容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ21.5インチ有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
Intel(R)  Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサ搭載/15インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC PPC-3151W-P75-MO Advantech(アドバンテック)Intel(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサ搭載/15インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC PPC-3151W-P75-MOAdvantech(アドバンテック)
429,800税込472,780
1台
82日以内出荷
Intel(R) Pentium(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサを搭載した15.6インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC、8G SO-DDR3, mSATA 128G MLC Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M, 日本プラグ
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵解像度1920×1080設置方法パネルマウント入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCorei5-7300U2.6GHzデュアルコアタッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式ポート(USB・シリアル)2×RS-232,1×RS-422/4854×USB3.04×USB3.0動作温度範囲(℃)0~50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×59I/Oタイプ1×Line-Out,1×Mic-In、1×DB15VGA、1×DisplayPort(1.2)容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ15.6インチ有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
Intel(R) Pentium(R) N4200 Quad-Coreプロセッサ搭載/12.1インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC PPC-3120-RE9-MO Advantech(アドバンテック)Intel(R) Pentium(R) N4200 Quad-Coreプロセッサ搭載/12.1インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC PPC-3120-RE9-MOAdvantech(アドバンテック)
229,800税込252,780
1台
82日以内出荷
アドバンテックのファンレス・パネルPCは音のない省電力にデザインされておりファンレス・パネルPCは情報入力、ディスプレイ・モニタリングとプレビューのためのHuman Machine Interface (HMI)を必要とするどんなシステムも使用可能です。
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵解像度1024×768設置方法パネルマウント入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語プロセッサーAtomE39401.6GHzクアッドコアタッチパネル方式5線式抵抗膜方式ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4854×USB3.0動作温度範囲(℃)0~50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)317×246×60.5I/Oタイプ1×Line-out,1×Mic-in,1×VGA,1×HDMI,1×GPIO(8ch,TTLlevel,internal)容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ12.1インチ有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
Intel(R) Pentium(R) N4200 Quad-Coreプロセッサ搭載/15.6インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC PPC-3150SW-PN4-MO Advantech(アドバンテック)Intel(R) Pentium(R) N4200 Quad-Coreプロセッサ搭載/15.6インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC PPC-3150SW-PN4-MOAdvantech(アドバンテック)
279,800税込307,780
1台
82日以内出荷
アドバンテックのファンレス・パネルPCは音のない省電力にデザインされておりファンレス・パネルPCは情報入力、ディスプレイ・モニタリングとプレビューのためのHuman Machine Interface (HMI)を必要とするどんなシステムも使用可能です。
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵解像度1366×768設置方法パネルマウント入力電源12~24VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語プロセッサーCorePentiumN42002.5GHzクアッドコアタッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4852×USB3.0,2×USB2.0動作温度範囲(℃)0~50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×58.6I/Oタイプ1×Line-out、1×HDMI容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ15.6インチ有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット