24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

漏電点の探査が可能です。《停電状態で実施》 活線状態、死線状態どちらでもブレーカおよび配線路の探査が可能です。 回路電圧表示機能〈100V、200V、400Vを送信器単体で判定〉 音と光で表示するため判定が容易です。 クランプセンサでさらに確実な探査が可能です。 信号漏洩防止ユニット(オプション)で探査回路以外への信号漏れを防止します。 活線状態でブレーカや配線路の探査が一人で可能
表示LED(赤) クランプ径(Φmm)24 判定方法10個の判定用LED点滅(赤)及びブザー音
1セット
93,980 税込103,378
当日出荷

泥はねや雨雪から足元をガードします。撥水加工を施しております。後部上位に反射テープを付けております。ファスナー付なので脱着が容易です。
用途雨や雪の泥よけに。土木・建築業・造園業など インディゴ 全長(cm)45 質量(g/双組)85 トラスコ品番441-8981 材質/仕上ナイロン表面アルミコーティング 質量(g)85 特性撥水加工
1足
1,298 税込1,428
当日出荷

エルシーサイエンスTLCプレートカッター
200×200mmのTLCプレートを100×200mmなどの大きさに簡単・正確にカットできます。刃の交換も可能です。 使い方はTLCプレートをカットしたい幅の目盛に合わせ固定し、ガイドの溝にカッターを差込み、上から下へスライドさせるだけです。
寸法(mm)270×260×30 カッター部回転式超硬刃(刃の交換可) 適合プレート200×200mm、200×100mm、100×100mm
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

USB Type-C同士を接続できる高耐久ケーブルです。USB PD対応で最大60Wの急速充電が可能です。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、充電やデータ移行をスムーズに行えます。断線に強いTPE被覆と、抜き差ししやすいロングブッシュ形状を採用しています。
ホワイト 出力(W)60 電流(A)3 規格USB2.0 電圧(V)60 コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C 転送速度(Mbps)480
1本
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンテック製無線LAN製品に接続するL型変換コネクタ。
質量(g)5 使用温度範囲(℃)-30~70 インピーダンス(Ω)50 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 適合周波数(GHz)12
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

テンポ シリーズ ローカウンター(D596)専用コーナー。テンポシリーズのローカウンター(D596)2台と連結し、L字レイアウトでご利用いただけます。※コーナーは単体で使用できません。必ず両側にローカウンター(D596)を連結してご使用ください。※カウンター本体は別売りです。※単体ではご使用いただけません。※奥行596mmのカウンター用です
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 幅(mm)596 質量(kg)5.3 高さ(mm)85 奥行(mm)596 耐荷重(kg)10 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×596×85 関連資料組立説明書・取扱説明書(3.86MB)
1台
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓取付穴径Φ33~37の洗面器やカウンターに、脚部のねじ径Φ21の単水栓(TLC11C除く)や水石けん入れを取り付ける場合に使用する専用部品です。
タイプΦ35用
1箱
2,398 税込2,638
3日以内出荷

使い切り温度データロガ
仕様【測定パラメータ】Temperature 適合GxP、EN12830、FDA21CFRPart11およびGAMP5 質量(g)≒10 種類【ロガー】一回使用 表示分解能0.1℃ 精度(℃)±0.5('-30~70) 保護等級IP65(whenplacedinplasticbag) 機能【マーク】輸送中の最大8ポイントをマーキング 電池CR2032(交換不可) 操作開始/停止ボタン、マークボタン 記憶容量8192datapoints 遅延時間【開始】0.5/5/10/30/60/90/120分 OSWindows 保存期間(年)1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.54MB) ロギング【間隔】0.5/5/10/30/60/90/120min アラーム【種類】無効、単一値または累積値【範囲】-20~-10℃、-10~0℃、2~8℃、0~15℃、0~25℃、15~25℃、値は自由に選択可能 通信インターフェースUSB
1箱(10個)
72,980 税込80,278
32日以内出荷

適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用 適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
容量(GB)512GB SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷

アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
容量(GB)512GB SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷

頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852がマイナーチェンジを行いました。 1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様●センサー:CMOS センサ,1280×960 ピクセル、ローリングシャッター●照準:610nm,緑色LED●照明:暖白色LED●光学的解像度:0.127mm(Code 39),0.167mm(PDF417)●印刷コントラスト比(PCS):20%●読み取り距離:3-49.5mm●ホストインターフェース:USB、ケーブル長 1.9m●寸法:87.8 L×71.6 W×177.7 H(mm)●重量:147g ケーブル除く●バーコードシンボル●▼1D:JAN/EAN/UPC、Code 39、Code 128、GS1-128、Interleaved 2of 5(ITF)、Discrete 2 of 5、Matrix 2 of 5、Codabar(NW7)、Code 93、Code 32、Code 11、MSI、Chinese 2 of 5、GS1 Databarシリーズ●▼2D:PDF417、Micro PDF417、合成シンボル(CC-A/B/C/TLC-39)、Data Matrix、GS1 Data Matrix、Aztec、QRコード、GS1 QRコード、Micro QRコード、Han xin、Grid Matrix●▼郵便コード:日本郵便、US Postnet、US Postal、UK Postal、Australia Postal、Netherlands KIX、USPS 4CB/One Code/Inteligent Mail、UPU FICS Postal、Mailmark、Korea Postal●落下テスト:2.1M からコンクリート床(スキャナのみ)●防塵・防水:IP42●オプション:ハンドフリースタンド、デスクトップホルダー アズワン品番65-5536-06
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

Dell TechnologiesDellPro(11P/HB/FHD+/1Y)
エコ商品、RoHS
電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4 解像度1920×1200 スピーカーあり 内蔵スピーカー ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANRJ-45Ethernet×1 無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Dell TechnologiesDellPro(11P/FHD+/1Y)
エコ商品、RoHS
電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4 解像度1920×1200 スピーカーあり 内蔵スピーカー ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANRJ-45Ethernet×1 無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応) オフィスソフトなし
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。 塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。 食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。 操作部の差し込みソケットが自在に回転します。 G-40C、G-40LC、G-60C、G-60LC、G-100C、G-100LC、G-60TC、G-60TLC、G-100TC、G-100TLC、GB-60Cは、横向きで使用することもできます。
1台
109,000 税込119,900
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様TOTOマーク位置:本体正面、ハンドシャワーの有無:無、吐水切替の有無:無、吐水形態:ソフト、逆止弁/VB:無 長さ(mm)スパウト:80 形状止水ハンドル:レバー 止水ハンドル:メタル 取付水栓:一体型 取付方式台付き ねじ径(mm)接続:13 操作方法(水の出し方)ハンドルを左右操作 適合地域一般地/寒冷地:共用 使用場所その他、各施設、洗面所・手洗い 関連資料商品図(0.04MB) 分解図(0.1MB) 水栓タイプ単水栓
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷

Dell TechnologiesDellPro14(C5/16/256/11P/HB/FHD+/1Y)
エコ商品、RoHS
仕様●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20. 37 mm x 幅:313.70mm x 奥行き:225.30 mm●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●VCCI:対応●CPU詳細:シリーズ1 インテル Core 5 120U(12MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 5.0GHz まで可能)●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(最大):64GB●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14 インチ FHD+ (1920 x 1200)、非タッチ、 非光沢、 300 nit●メインメモリ(標準):16GB●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1(Products formerly Raptor Lake)Core 5●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●J-Moss:対応●エネルギー消費効率:12区分 20.0●メモリタイプ:1 x 16 GB、 DDR5●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4 本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1360※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 解像度1920×1200 スピーカーあり 内蔵スピーカー キーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボード ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 有線LANRJ-45Ethernet×1 無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2、802.11ax USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1 オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

Dell TechnologiesLatitude5455(Pl/16/11PC/HB/FHD+/1Y)
エコ商品、RoHS
IRカメラ/指紋認証機能
電源65W AC アダプター、USB Type-C 解像度1920×1200 スピーカーあり 内蔵スピーカー キーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83-key ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり IRカメラ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2 USBUSB 4 Type-C(DisplayPort およびPower Delivery対応)×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1 オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様テストの種類:Bioburden;Microbial Limits、レギュラトリーコンプライアンス:Standard Methods for Examination of Water and Wastewater、主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cider;Clinical Lab;Cosmetics;Enviroental Analysis;Enviroental Monitoring;Food and Beverage;Industrial QC;Laboratory Filtration;Soft Drink;Sport Drink;Water Monitoring;Wine、品質証明書付き、Y/N:N、概要:m-Endo 大腸菌群用液状培地 (乾燥粉末)、適用できるデバイス:MF-法;Microfil;Milliflex;MicropreSure、pH @ 25 ℃:7.2 ± 0.1、メディアカラー:乾燥粉末 - ピンクがかった紫色; 調製した培地 - ピンクがかった赤色、メディア形態:乾燥粉末、培養時間、h:24 ± 2、培養温度、℃:35 ± 0.5 品名m-Endo 大腸菌群用液状培地 包装乾燥粉末 110 g (1/4 lb) プラスチックボトル入り 保管温湿度範囲室温 (< 30); 明るい光を避ける アズワン品番61-0194-32 アプリケーション飲料水の大腸菌群検出用
1個
20,599 税込22,659
13日以内出荷

Intel(R) Pentium(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサを搭載した21.5インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC、8G SO-DDR3, mSATA 128G MLC Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M, 日本プラグ
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵 解像度1920×1080 設置方法パネルマウント、VESA75/100 入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサーCorei5-7300U2.6GHzデュアルコア タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式 ポート(USB・シリアル)2×RS-232,1×RS-422/4854×USB3.0 動作温度範囲(℃)0~50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558.4×349.8×63.8 I/Oタイプ1×Line-Out,1×Mic-In、1×DB15VGA、1×DisplayPort(1.2) 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ21.5インチ 有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
1台
499,800 税込549,780
82日以内出荷

Intel(R) Pentium(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサを搭載した15.6インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC、8G SO-DDR3, mSATA 128G MLC Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M, 日本プラグ
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵 解像度1920×1080 設置方法パネルマウント 入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサーCorei5-7300U2.6GHzデュアルコア タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式 ポート(USB・シリアル)2×RS-232,1×RS-422/4854×USB3.04×USB3.0 動作温度範囲(℃)0~50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×59 I/Oタイプ1×Line-Out,1×Mic-In、1×DB15VGA、1×DisplayPort(1.2) 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ15.6インチ 有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
1台
429,800 税込472,780
82日以内出荷

アドバンテックのファンレス・パネルPCは音のない省電力にデザインされておりファンレス・パネルPCは情報入力、ディスプレイ・モニタリングとプレビューのためのHuman Machine Interface (HMI)を必要とするどんなシステムも使用可能です。
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵 解像度1024×768 設置方法パネルマウント 入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語 プロセッサーAtomE39401.6GHzクアッドコア タッチパネル方式5線式抵抗膜方式 ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4854×USB3.0 動作温度範囲(℃)0~50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)317×246×60.5 I/Oタイプ1×Line-out,1×Mic-in,1×VGA,1×HDMI,1×GPIO(8ch,TTLlevel,internal) 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ12.1インチ 有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
1台
229,800 税込252,780
82日以内出荷

アドバンテックのファンレス・パネルPCは音のない省電力にデザインされておりファンレス・パネルPCは情報入力、ディスプレイ・モニタリングとプレビューのためのHuman Machine Interface (HMI)を必要とするどんなシステムも使用可能です。
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵 解像度1366×768 設置方法パネルマウント 入力電源12~24VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語 プロセッサーCorePentiumN42002.5GHzクアッドコア タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式 ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4852×USB3.0,2×USB2.0 動作温度範囲(℃)0~50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×58.6 I/Oタイプ1×Line-out、1×HDMI 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ15.6インチ 有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
1台
279,800 税込307,780
82日以内出荷