カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 制御機器(8)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tld-01」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDテープライト(ロングタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト(ロングタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1巻(9.7m)
翌々日出荷
柵等に設置してまわりを照らせる両面タイプ最大接続長48.5mで長距離を照らせるテープ型LED作業灯本体はフレキシブルな樹脂製で直線にも曲線にも対応作業エリアを囲んで、広範囲の注意喚起にも便利設置や撤去が簡単、屋外用最大5本の連結が可能
材質PVC寸法(mm)16×9700×9質量(kg)1.56(リール含む)消費電力(W)40全光束(Lm)1255電源電圧(V)DC66保護等級IP64色温度4000KLED両面連結数5本入力電流(A)0.76LED使用数(個)798関連資料(4.44MB)間隔(mm)23.8取扱説明書(0.9MB)演色指数(Ra)80照射角度(°)240
プログラミングソフトウェア 1 NA シリーズ用 オムロンヘルスケアプログラミングソフトウェア 1 NA シリーズ用オムロンヘルスケア
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
Omron NA シリーズのプログラマブル Terminal Soft-NA は、機械データを情報に変換し、FA の製造現場の要件に基づいて情報を表示し、デバイスを制御します。これにより、より迅速で効率的な制御と監視が可能になります。Sysmac Studio NA プロジェクトは再コード不要です PC で HMI を表示できます Omron NY シリーズ IPC との完璧なコンビネーション
仕様●アクセサリタイプ:ソフトウェア●HMI用途:NA シリーズ●ソフトウェアバージョン:1アズワン品番65-7275-91
USB接続ARGBコントローラー アイネックスUSB接続ARGBコントローラーアイネックス
999税込1,099
1個
5日以内出荷
USB Type-A接続でARGB (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) 機器の光りかたを制御できます。 光りかた68種/速度7段階に調整できます。(機器によってはすべてのモードに対応しません。) パソコンだけではなく、USB電源でも使えます。 ARGB機器を好きな場所で使えます。
コネクタ形状USB Type-A オス - ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)電圧(V)5ボタン仕様MODE+: 光りかたを正順で切替 (68種)、SPEED: アニメーション速度 (7段階) [7速→初期値に循環。速度を変更できないモードがあります]、MODE-: 光りかたを逆順で切替 (68種)LED使用数(個)USB 2.0ポート (0.5A供給時): 約8個、USB 3.2ポート (0.9A供給時): 約14個、USB 1A供給時: 約16個、USB 2A供給時: 約33個付属品ARGBオス/オスアダプタケーブル長(cm)40
Soft-NA omron(オムロン)Soft-NAomron(オムロン)
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
LEDグリップA/MGライトカスタム用アダプター 友屋LEDグリップA/MGライトカスタム用アダプター友屋
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
電源12V5A対応機種LEDグリップA A0・B0・A1・B1片面、MGライトパネルカスタム A0・A1・B0・B1用、フラッシュA全サイズ、TLDスタンドサイン
Infineon LEDドライバ IC, 120mA, PWM 調光 INFINEONInfineon LEDドライバ IC, 120mA, PWM 調光INFINEON
799税込879
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様出力電流 = 120mA入力電圧 = 40 V減光操作 = PWMRoHS指令(10物質対応)対応
LEDドライバ IC 80mA 1.5W 14-Pin 1袋 5個入 INFINEONLEDドライバ IC 80mA 1.5W 14-Pin 1袋 5個入INFINEON
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●出力電流:80mA●入力電圧:40 V●AC/DC入力電圧:dc●最大出力パワー:1.5W●ピン数:14アズワン品番65-7250-89
LEDドライバ IC 80mA 1.5W 14-Pin 1セット 3000個入 INFINEONLEDドライバ IC 80mA 1.5W 14-Pin 1セット 3000個入INFINEON
339,800税込373,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Infineon の 3 チャンネルハイサイドドライバ IC は、出力段を内蔵しています。最大 80 mA の電流で LED を制御するように設計されています。一般的な車載用途では、システムの熱特性に制限されない場合でも、チェーンあたり最大 60 mA 以上の電流で 3 個の赤色 LED を駆動できます。出力電流は、負荷や供給電圧の変化とは無関係に、外付けの抵抗器や基準
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:80mA●入力電圧:40 V●AC/DC入力電圧:dc●最大出力パワー:1.5W●ピン数:14アズワン品番65-7252-23
LEDドライバ IC 85mA 500mW PWM 調光 8-Pin 1袋 15個入 INFINEONLEDドライバ IC 85mA 500mW PWM 調光 8-Pin 1袋 15個入INFINEON
1,398税込1,538
1袋(15個)
7日以内出荷
仕様●出力電流: 85mA●入力電圧:28 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:500mW●ピン数:8アズワン品番65-7252-58
LEDドライバ IC 85mA 500mW PWM 調光 8-Pin 1セット 2500個入 INFINEONLEDドライバ IC 85mA 500mW PWM 調光 8-Pin 1セット 2500個入INFINEON
159,800税込175,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Infineon では、バイポーラ IC 技術で調整可能な定電流源を実現しています。この IC は、車載用途の過酷な条件下で LED を供給できるように設計されており、一定の輝度と長寿命の LED になっています。ブースタートランジスタとして追加の外部出力段を使用し、最大 2.5 A の高電流、高輝度 LED を駆動できます。最大 85 mA の LED 電流では、IC をスタンド
仕様●入数:1リール(2500個入り)●出力電流: 85mA●入力電圧:28 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:500mW●ピン数:8アズワン品番65-7250-95
Infineon LEDドライバ IC, 120mA, 1.5W, PWM 調光 14-Pin INFINEONInfineon LEDドライバ IC, 120mA, 1.5W, PWM 調光 14-PinINFINEON
199,800税込219,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Infineon の 3 チャンネルハイサイドドライバ IC です。出力段を内蔵しています。最大 120 mA の電流で LED を制御するように設計されています。代表的な車載用途では、このデバイスはチェーンあたり 3 個の赤色 LED を最大 60 mA の電流で駆動できます。これは、熱冷却の側面によって制限されています。出力電流は、負荷や供給電圧の変化とは実質的に無関係に制御されます。スリープモードでは低消費電流です RoHS 準拠で AEC 認定を受けています 電圧低下検出機能を備えています
仕様出力電流 = 120mA入力電圧 = 40 VAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = PWM最大出力パワー = 1.5Wピン数 = 14RoHS指令(10物質対応)対応
V Series(VV5Q41-0802) SMCV Series(VV5Q41-0802)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-0502) SMCV Series(VV5Q41-0502)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-0103) SMCV Series(VV5Q41-0103)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-13N7) SMCV Series(VV5Q41-13N7)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-06N1) SMCV Series(VV5Q41-06N1)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-03N7) SMCV Series(VV5Q41-03N7)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-07N7) SMCV Series(VV5Q41-07N7)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-1302) SMCV Series(VV5Q41-1302)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-1002) SMCV Series(VV5Q41-1002)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-0903) SMCV Series(VV5Q41-0903)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-0302) SMCV Series(VV5Q41-0302)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-0203) SMCV Series(VV5Q41-0203)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q51-0304) SMCV Series(VV5Q51-0304)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQ5000
V Series(VV5Q41-0503) SMCV Series(VV5Q41-0503)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-0403) SMCV Series(VV5Q41-0403)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-0202) SMCV Series(VV5Q41-0202)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-0603) SMCV Series(VV5Q41-0603)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q51-0503) SMCV Series(VV5Q51-0503)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQ5000
V Series(VV5Q41-0402) SMCV Series(VV5Q41-0402)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-10N1) SMCV Series(VV5Q41-10N1)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-05N1) SMCV Series(VV5Q41-05N1)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-02N1) SMCV Series(VV5Q41-02N1)SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-02N7) SMCV Series(VV5Q41-02N7)SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-0602) SMCV Series(VV5Q41-0602)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-06N7) SMCV Series(VV5Q41-06N7)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-04N7) SMCV Series(VV5Q41-04N7)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q51-0204) SMCV Series(VV5Q51-0204)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQ5000
V Series(VV5Q41-08N1) SMCV Series(VV5Q41-08N1)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000