カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)

「tlk04201j」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アダプター(Φ29用) TOTO

    アダプター(Φ29用)

    TOTO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ツインデッキカウンター(MKWB、MKWC、MLWB、MLWC)や壁掛ハイバック洗面器(L120系、L130系)にTENA125系、TENA126系、TLK06系、TLK04系、REAH03B1S125A、REAH03B11S125A、RECK03B1S127A、REAK03B11S127Aを取り付ける場合に使用する専用部品です。
    適合Φ29用
  • ふさぎふたセット TOTO

    ふさぎふたセット

    TOTO
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    ツインデッキカウンター(MKWB、MKWC、MLWB、MLWC)や壁掛ハイバック洗面器(L120系、L130系)にTENA125系、TENA126系、TLK06系、TLK04系、REAH03B1S125A、REAH03B11S125A、RECK03B1S127A、REAK03B11S127Aを取り付ける場合に使用する専用部品です。
  • 台付自動水栓 アクアオート(単水栓、発電、ワンプッシュ) TOTO

    台付自動水栓 アクアオート(単水栓、発電、ワンプッシュ)

    TOTO
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    ソフトフロー、発電タイプ、ワンプッシュ
    仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【TOTOマーク位置】スパウト右側【逆止弁/VB】無【排水栓】ワンプッシュ式【連結管】樹脂ホース長さ(mm)スパウト:105種類自動水栓取付方式全交換(台付)電源発電適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061形態(吐水)ソフト取付穴径(Φmm)35使用地区一般地吐水口高さ(mm)84給電方式電源式水栓タイプ単水栓
  • 壁掛洗面器 DURAVIT カクダイ

    壁掛洗面器 DURAVIT

    カクダイ
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様壁掛専用ビス・プラグ付き質量(kg)17容量(L)5.2推奨水栓金具品番183-066、183-008、183-050、150-411、183-059
  • SUS化粧丸座金 ACE(エース)

    SUS化粧丸座金

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    SUS化粧丸パイプ用
    材質SUS304形状ソケット仕上ヘアーライン
  • シングルレバー混合栓 日本イトミック

    シングルレバー混合栓

    日本イトミック
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    分水孔を備えた非常に扱いやすいシングルレバー式混合栓。
    適合機種ESDシリーズ、ES-DWUB
  • カウンター穴径変換アダプター KVK

    カウンター穴径変換アダプター

    KVK(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途カウンターの取付穴径を変更するアダプター
  • 水栓穴変換アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓穴変換アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    カウンター穴径が大きい場合に使用します。
    材質黄銅
  • カウンター取付穴変換アダプター(別売品) KVK

    カウンター取付穴変換アダプター(別売品)

    KVK(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    用途穴径36mm~38mmを33mmに変換仕様浴室埋込水栓用寸法A(mm)Φ62寸法B(mm)Φ35寸法C(mm)Φ33
  • アダプター(Φ35用) TOTO

    アダプター(Φ35用)

    TOTO(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    水栓取付穴径Φ33~37の洗面器やカウンターに、脚部のねじ径がΦ21~25の単水栓や水石けん入れを取り付ける場合に使用する専用部品です。
    適合Φ35用(水栓本体の底面Φ46以下、取付平面Φ50以上確保)
  • ロータンク用給水穴ふさぎふた TOTO

    ロータンク用給水穴ふさぎふた

    TOTO
    119税込131
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 取付アダプター TOTO

    取付アダプター

    TOTO
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • Xパッキンセット KVK

    Xパッキンセット

    KVK(22件のレビュー)
    549税込604
    1セット
    当日出荷
    セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
  • 台付自動水栓 TOTO

    台付自動水栓

    TOTO
    68,980税込75,878
    1セット
    当日出荷
    仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無セット内容台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J)長さ(mm)スパウト:117取付(水栓)一体型タイプ単水栓種類自動水栓取付方式台付き電源(V)AC100適合場所洗面所・手洗い形態(吐水)泡まつ使用地区一般地グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
  • シングルレバー用カートリッジ カクダイ

    シングルレバー用カートリッジ

    カクダイ(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 台付シングルレバー混合栓 ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓

    ノーブランド(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
  • 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径29Φmm ノーブランド

    【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径29Φmm

    ノーブランド
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    被削性に優れている。
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • まぜまぜ MZ-N3シリーズ 日本イトミック

    まぜまぜ MZ-N3シリーズ

    日本イトミック(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。 配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。 また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。
    適合機種EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし)シリーズMZ-N3シリーズ給水圧力(MPa)0.05~0.3
  • ふさぎふた TOTO

    ふさぎふた

    TOTO
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    -
    用途-