カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)

「tlm1613」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T Series(TLM1613N) SMC

    T Series(TLM1613N)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)13使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)16半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
  • T Series(TLM1613R) SMC

    T Series(TLM1613R)

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)13使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)16赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
  • T Series(TLM1613B) SMC

    T Series(TLM1613B)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    内径(Φmm)13使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)16黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
  • T Series(TLM1613BU) SMC

    T Series(TLM1613BU)

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)13使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)16青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
  • ナイロンチューブ SMC

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    529税込582
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • T Series(TLM1916N) SMC

    T Series(TLM1916N)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)16使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)19半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
  • T Series(TLM0806N) SMC

    T Series(TLM0806N)

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)6使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)8半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1最小曲げ半径(mm)推奨使用値60、屈曲値40
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    クリア使用真空圧力(kPa)-100
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • T Series(TLM1916B) SMC

    T Series(TLM1916B)

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)16使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)19黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
  • T Series(TLM1916R) SMC

    T Series(TLM1916R)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)16使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)19赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
  • T Series(TLM0806B) SMC

    T Series(TLM0806B)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)6使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)8黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
  • T Series(TLM0604N) SMC

    T Series(TLM0604N)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内径(Φmm)4使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)6半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1.5最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20
  • T Series(TLM0806R) SMC

    T Series(TLM0806R)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)6使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)8赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
  • フッ素樹脂チューブ TL/TIL SMC

    フッ素樹脂チューブ TL/TIL

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
    使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質Super PFA半透明(素材色)
  • ポリウレタンチューブ SMC

    ポリウレタンチューブ

    SMC(10件のレビュー)
    399税込439特価
    1本(5m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用 柔軟
  • T Series(TLM0806BU) SMC

    T Series(TLM0806BU)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)6使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)8青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
  • T Series(TLM1210N) SMC

    T Series(TLM1210N)

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
  • FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMC

    FEPチューブ(フッ素樹脂) TH

    SMC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
    種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
ホースカテゴリ