カテゴリ
- バイク純正部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 住設機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 制御機器(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(11)
- SMC(7)
- PISCO(ピスコ)(6)
- リンナイ(4)
- 未来工業(3)
- Kawasaki(3)
- ダイワアドテック(2)
- 三菱ふそう(2)
- DiodesZetex(2)
- Hutchinson(2)
- イスカル(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- オンダ製作所(1)
- サンゲツ(1)
- アイゼン(1)
- サンホープ(1)
- PMC(1)
- 三菱ケミカルインフラテック(1)
- SK11(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「t1613」の検索結果

フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻当日出荷から32日以内出荷耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。色クリア使用真空圧力(kPa)-100
フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
整備工具セット 9.5sq
SK11(3件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781セット(133点組)当日出荷入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。用途各種メンテナンス作業。
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)¥25,980~税込¥28,578~1巻当日出荷から9日以内出荷優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
フッ素樹脂チューブ
PISCO(ピスコ)¥20,589~税込¥22,648~1巻当日出荷から9日以内出荷配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
D-J-E2 ネジ部揺れ止め アンカー固定用
ダイワアドテック¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から12日以内出荷受皿とボルトの間に、ある程度の余裕を持たした構造になっています。これは床面の少々の傾きでもスムーズにボルトが動くように考えられた結果です。そのことが一方においてコンベヤーなど上部が振動する場合に、それに伴いボルトのガタツキがあり、その上コンベヤーが停止した場合に揺れで機械が大きく動く可能性が従来から指摘されていました。そこで考案されたのがD-J型です。コンベヤーなど、上部が振動し、微動している場合に適しています。稼動中の機械が停止した場合でも、ボルトが動いたり、倒れたりすることがありません。耐荷重(N)4903
KIT-1600 スタイルキットプラス ループ
サンゲツ¥689税込¥7581枚4日以内出荷ループ状のパイルによる、すっきりとした印象の無地シリーズです。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。材質原着ポリプロピレン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)8機能防炎/制電/防ダニ/抗菌(基布)/床暖房可縦(mm)400横(mm)400パイル長(mm)H4.5、L3.5防炎性能試験番号E2230366
チーズジョイント
未来工業¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷RMモール付属品に組込み、樹脂管の接続に使用します。 Jスペックはスーパーエンジニアリングプラスチック製のWタイプ継手です。 Sタイプは工具不要のワンタッチ接続です。形状チーズタイプWタイプ継手 Jスペック使用工具エキスパンダー2、スライダー
両口チーズユニオン KFG2T
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から11日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
T Series(TLM1613N)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷内径(Φmm)13使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)16色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m
PISCO(ピスコ)¥139,800~税込¥153,780~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
T Series(TLM1613R)
SMC¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷内径(Φmm)13使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)16色赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
T Series(TLM1613BU)
SMC¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷内径(Φmm)13使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)16色青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
T Series(TLM1613B)
SMC¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷内径(Φmm)13使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)16色黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
WPT16型 HIVP変換チーズ
オンダ製作所¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から5日以内出荷HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。HIVP接続後も継手が回転するので、配管に負荷をかけず樹脂管の角度(高さ)調整可能。埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法1~1.999)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
オフセットスプロケット 530-16T 13mmオフ 87-01613
PMC¥9,998税込¥10,9981個欠品中メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-01613。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750GP/R 。カワサキ[KAWASAKI] GPz750 [ZX750A 空冷] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C]
ギヤ アウトプット 4TH 30T 13129-1612
Kawasaki¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷代表車種KDX80-C2主な適合純正品番13129-1612主な適合車種(カワサキ)KX65AKF