カテゴリ
- 制御機器(20)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tlp241」の検索結果

Toshiba (東芝) フォトカプラ, MOSFET出力
東芝¥2,698税込¥2,9681袋(5個)当日出荷実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大順方向電圧(V)1.4チャンネル数1ピン数(ピン)4パッケージDIP電流の種類(入力)DC最大入力電流(mA)30シリーズTLP241A絶縁電圧(Vrms)5000
フォトカプラ スルーホール実装 MOSFET出力 TLP241A TP1 F O 1袋 5個入
東芝¥3,198税込¥3,5181袋(5個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.4V●ピン数:4●パッケージタイプ:DIPアズワン品番65-7235-02
フォトカプラ スルーホール実装 MOSFET出力 TLP241A TP1 F O 1セット 1500個入
東芝¥529,800税込¥582,7801セット(1500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1500個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.4V●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●コード番号:236-3615アズワン品番65-7232-62
フォトリレー Toshiba (東芝) TLP240A(F(O AC入力, MOSFET出力, 4-Pin
東芝(1件のレビュー)¥719税込¥7911袋(2個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 30 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-1, トランジスタ出力, 4-Pin
RENESAS¥229税込¥2521個当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
Toshiba (東芝)フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, サイリスタ出力, TLP548J(F)
東芝¥569税込¥6261個欠品中タイプ【入力電流】DCチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイスフォトサイリスタ最大順方向電圧(V)1.3最大入力電流(mA)25絶縁電圧(V)2500 AC
フォトカプラ ON Semiconductor FOD817B300, トランジスタ出力, 4-Pin
ON SEMICONDUCTOR(2件のレビュー)¥319税込¥3511袋(5個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 70Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP-B入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 18μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 260%標準降下時間 = 18μsオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ
三菱電機(30件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から76日以内出荷高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷定格電圧(V)AC500(rms)定格電流(A)5/コンタクト使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC1200V(rms) 1分間ケーブル接続方法はんだ付け材質(コンタクト)/処理銅合金/Ni下地Auめっき材質(絶縁体)DAP樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以下(DC500V時)接触抵抗(mΩ)5以下(DC5A時)色(絶縁体)青適合電線単線:0.65mm(導体径)又はAWG22より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(F) AC入力, IC出力, 8-Pin
東芝¥629税込¥6921袋(2個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50ns光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCシリーズ フリップフロップ スルーホール 2 → 6 V, 20-Pin PDIP
東芝¥959税込¥1,0551袋(5個)翌々日出荷高さ(mm)3.5寸法24.6 x 6.4 x 3.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)20出力信号シングルエンドトリガー正エッジ極性非反転論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数8最大伝播遅延時間@最大CL190 ns @ 2 Vロジック機能D タイプ出力タイプ3ステート
フォトリレー Toshiba (東芝) TLP240J(F(O AC入力, MOSFET出力, 4-Pin
東芝¥699税込¥7691袋(2個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 30 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応