カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- スチームトラップ(2)
絞り込み
呼び径(A)
- 10(2)
接続方式
- ねじ込み形(2)
使用流体
蒸気(2)
呼び径(B)
- 3/8
- 1/4(2)
- 1/2(20)
- 3/4(18)
- 1(17)
- 1-1/4(11)
- 1-1/2(11)
- 2(10)
最高使用圧力(MPa)
- 4.6(1)
材質
- ステンレス(2)
ステンレス
ブランド
- テイエルブイ(TLV)(2)
テイエルブイ(TLV)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「tlv」の検索結果

ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaG
テイエルブイ(TLV)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)タイプディスク式使用温度範囲(℃)425以下接続方式JIS Rcねじ接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)425スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用圧力(MPaG)0.03
ディスク・スチームトラップ P21S ver.C /~2.1MPaG
テイエルブイ(TLV)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵 排出口径を大きく設計し詰りを軽減用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)、特に銅管トレースなど、銅の析出による詰りの発生が懸念される用途材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)タイプディスク式使用温度範囲(℃)425以下接続方式ねじ込み接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)425スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)水平配管時:0.025、垂直配管時:0.04最高使用圧力(MPaG)2.1