カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
- スチームトラップ(1)
絞り込み
呼び径(A)
- 15(1)
- 20(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
使用流体
蒸気(1)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3
- 0.2(6)
- 0.5(7)
- 0.6(1)
- 0.8(4)
- 1(14)
- 1.6(10)
- 2.1(5)
- 4.6(1)
材質
- 黄銅(真鍮)(1)
黄銅(真鍮)
ブランド
- テイエルブイ(TLV)(1)
テイエルブイ(TLV)
「tlv」の検索結果

ラジエーター・トラップ RT3A/~0.3MPaG
テイエルブイ(TLV)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台7日以内出荷大弁口でゴミ・スケール障害を防止 配管したまま、部品交換が可能で保守が容易 蒸気漏れが少なく、耐久性にすぐれた球形ボール弁採用用途暖房用ラジエーター・コンベクター・ベースボードヒーター・ユニットヒーターなど材質(本体)鍛造用黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)144接続入口:ねじ込みR(PT)、出口:ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)144