カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • スチームトラップ(4)
    • チェックバルブ(逆止弁)(1)
絞り込み
呼び径(A)
  • 15(4)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(1)
接続方式
  • ねじ込み形(5)
  • フランジ形(2)
使用流体
  • 使用流体蒸気(5)
呼び径(B)
  • 1/2(4)
  • 3/4(5)
  • 1(5)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 2.1
  • 0.2(6)
  • 0.3(1)
  • 0.5(7)
  • 0.6(1)
  • 0.8(4)
  • 1(14)
  • 1.6(10)
  • 4.6(1)
材質
  • ステンレス(3)
  • 鋳鉄(2)
ステンレス・鋳鉄
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(1)
チャッキバルブ
ブランド
  • テイエルブイ(TLV)(5)
テイエルブイ(TLV)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tlv」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。 X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。 ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。 小型で大容量化を実現。
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。 反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)120接続方式ねじ込みRc(PT)寸法W(mm)80最高使用温度(℃)220適合流体蒸気スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ
  • スプリングディスク式逆止弁 CK3M テイエルブイ(TLV)

    スプリングディスク式逆止弁 CK3M

    テイエルブイ(TLV)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
    用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)220材質(シール)金属接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220バルブ種類逆止弁
  • ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズ テイエルブイ(TLV)

    ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズ

    テイエルブイ(TLV)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。 エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。 フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。 J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。 X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーフロート・スチームトラップ J5X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・スチームトラップ J5X /~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄 (FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込み寸法W(mm)108接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製バイパスブロートラップ J3S-X-RVシリーズ テイエルブイ(TLV)

    ステンレス製バイパスブロートラップ J3S-X-RVシリーズ

    テイエルブイ(TLV)
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    バイパス弁内蔵のため、別途バイパスラインを作る必要がなく、トラップ設置に場所を取りません。 バイパスバルブや配管が不要になり、コストを削減できます。 フリーフロート構造です。弁口は水封され、さらにフロート3点支持により、蒸気の漏洩を防ぎます。 あらゆる面でシールすることが可能な高精度なフロートを採用しているため長寿命です。 トラップ部は4つのボルトで蓋が外れるため簡単に分解清掃ができ、配管したままでもメンテナンスが可能です。 J3S-X-BV/J3S-X-MB/J3S-X-PBおよびJ3S-X-RVは本体と内部部品が全てステンレス製です。ドレン回収配管系統のステンレス化に対応します。 J3S-X-RVは、0-100%の開度表示プレートに従い手動調節弁の開度を調節することで、誰でも確実に設備の条件に応じたスチームロッキング対策が可能です。
    用途立上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気輸送配管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応