カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
    • スチームトラップ(1)
絞り込み
呼び径(A)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
使用流体
  • 使用流体蒸気(1)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 4.6
  • 0.2(6)
  • 0.3(1)
  • 0.5(7)
  • 0.6(1)
  • 0.8(4)
  • 1(14)
  • 1.6(10)
  • 2.1(5)
材質
  • ステンレス(1)
ステンレス
ブランド
  • テイエルブイ(TLV)(1)
テイエルブイ(TLV)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tlv」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
    用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)タイプディスク式使用温度範囲(℃)425以下接続方式JIS Rcねじ接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)425スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用圧力(MPaG)0.03
スチームトラップカテゴリ
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
"tlv" 最高使用圧力(MPa):4.6 【通販モノタロウ】