カテゴリ
- 科学研究・開発用品(230)
- パソコン/周辺機器(216)
- 制御機器(110)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- 自動車純正部品(42)
- 家電(40)
- 機構部品(33)
- 測定用品(33)
- 電気材料(28)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
- 切削工具(18)
- 作業工具(18)
- 溶接用品(17)
- カー用品(16)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 農業機械(12)
- 保管用品(11)
- メカニカル部品(11)
- 店舗什器・備品(10)
- バイク部品(9)
- 医療(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 事務用品(8)
- 厨房用品(6)
- 安全標識(6)
- 学童・教育用品(6)
- 電動工具(6)
- バイク純正部品(4)
- 物流用品(4)
- 防災用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 梱包用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- オフィス家具(3)
- 防犯用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 作業服(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- マスク(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エレコム(170)
- Phenomenex(96)
- SMC(59)
- Thermo Scientific(39)
- 栃木屋(37)
- ニッサン(36)
- Merck(メルクミリポア)(33)
- 3M(スリーエム)(30)
- シュナイダーエレクトリック(19)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(18)
- ベクトン・ディッキンソン(17)
- STMicro(15)
- TRUSCO(14)
- Xiaomi(11)
- EPSON(10)
- OSG(オーエスジー)(10)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
- MICROCHIP(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「tm-05」の検索結果

ダンバ木下地用 TM 5X12
若井産業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(700本)当日出荷から4日以内出荷厚さ12mmの野地板(合板)からねじ先が飛び出しにくい。用途ケラバ・軒先唐草+合板材。その他さまざまな用途に。
TM-5専用ケース
ライン精機¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷TM-5シリーズの専用収納ケース。TM-4015(延長光電プローブ)も同時に収納可能。適合機種TM-5000・TM-5010RoHS指令(10物質対応)対応
足踏注入器TM-5
友定建機¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷コンプレッサー不要、エアー注入より丈夫で長持ちします。削るより経済的で簡単、工期も短縮できます。用途クラックや浮き部分の補修、樹脂注入。トラスコ品番851-0802寸法(mm)280×600×470質量(kg)7.0搬送距離(m)水平:3、垂直:3ホッパー容量(L)3
ベアリング(ボール) 3TM-5X0391L 92045-0057
Kawasaki¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷主な適合純正品番92045-0057代表車種KX450HGF主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
レーザタコメータ TM-7/TM-5シリーズ用 周速リング(外周1/10m)
ライン精機¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷レーザタコメータ TM-7/TM-5シリーズ用のアクセサリ、周速リング(外周1/10m)です。
長期5年保証&Thunderbolt(TM)5対応 超高速ポータブルSSD
I ・O DATA(アイオーデータ)¥169,800~税込¥186,780~1台8日以内出荷Thunderbolt(TM)5認証取得済み、次世代スピードを実現する超高速ポータブルSSDです。最大読み込み約6000MB/s、書き込み約5000MB/sの圧倒的スピードで、8K/12K RAW動画や大容量データも快適に転送できます。さらに、安心の5年保証付きで長くご利用いただけます。最大読み込み速度は約6000MB/sと、Thunderbolt(TM)4/USB4(R)SSDの約1.5倍高速!大容量の8K/12K RAW動画や研究データ、シミュレーションデータといったファイルも、スムーズに転送・保存できます。放熱性に優れたアルミボディと温度検知ファンを搭載し、高速動作時に発生する熱を効率よく外部へ放出できるよう設計されています。また、筐体にはヒートシンクデザインを採用し、表面積を拡大することで熱伝導効率を向上。Thunderbolt(TM)5対応ケーブルを採用しています。ケーブルと本体が一体型のため、ケーブルの取り違えや紛失の心配もありません。さらに、バスパワー駆動に対応しているためACアダプターも不要です。PCと接続するだけで使える、シンプルでスマートな設計です。定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)コネクタ形状USB-C(R)保証期間5年※保証書込総容量を超えた場合は、保証期間内であっても保証対象外となります。保証書込総容量の詳細はマニュアルをご確認ください。インターフェイスThunderbolt 5/Thunderbolt 4/Thunderbolt 3/USB 40Gbps(USB4(R))RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 Modicon TM5用
シュナイダーエレクトリック¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。CANopen 通信モジュールは、絶縁シリアルリンク、9 極 D-Sub ( DE-09 )オス CANopen、10 kbps、20 kbps、50 kbps、125 kbps を提供します。 250 kbps、500 kbps、800 kbps、1000 kbps、自動検出統合接続。消費電流 300 mA、最大消費電力 1.5仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:Modicon TM5 です●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7329-26
ロジック制御ユニット シリーズ名:TM5AC
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様●併用可能製品:Modicon TM5 です●メーカーシリーズ:TM5AC ですアズワン品番65-7329-94
Schneider Electric Fieldbus通信カプラ TM5シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:TM5シリーズ併用可能製品:Modicon LMC058、Modicon M258長さ:99mm幅:12.5mm深さ:75mm寸法:99 x 12.5 x 75 mm動作温度 Max:+55℃Modicon M258 - TM5配電モジュール. Modicon M258 PLC製品は、拡張モジュールによって補完されます。 TM5 SPxx配電モジュールは、入出力モジュールやTM5バスに給電するよう設計されています。. 取り外し可能な端子 スプリング端子 タイプによっては内蔵ヒューズ付きRoHS指令(10物質対応)対応
機能拡張ボード バスベース Modicon TM5用
シュナイダーエレクトリック¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。バスベースの供給電圧は 24 V dc となっています。この分散 I/O ソリューションは、シンプルでオープンかつ柔軟性があり、製品ライフサイクルの各段階のニーズに対応します。ハウジングの色はグレーです。重量は 0.02 kg です。この製品は、リモ仕様●アクセサリタイプ:バスベース●併用可能製品:Modicon TM5 です●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7308-28
Zebron(TM) ZB-WAXplus(TM)、5インチケージ、GCキャップカラム
Phenomenex¥109,800~税込¥120,780~1個21日以内出荷推奨用途 100%水安定性、アルコールおよび塩素系溶剤の高い保持力 低沸点溶媒に対する選択性が向上。アルコールおよび塩素系溶剤の高い保持力仕様MS認定:いいえ限界温度(℃)20~250/260極性52(極性)USPコードG14、G15、G16、G20、G39、G47液相ポリエチレングリコール固定相ZB-WAXplus
Trinity先曲りラジオペンチ(溝付) 150mm
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端が45度に曲がっているので、卓上での作業に最適!トラスコ品番785-2827全長(mm)151質量(g)75先端先曲り頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)45バネ有り柄幅(mm)52切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8![ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87157786-140123-02.jpg)
ホースジョイント(ホースニップル)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7.0常用使用圧力(MPa)3.5
ターミナル 黒 8Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥279税込¥3071個欠品中電線を接続するターミナルです。 バナナプラグを挿しても、つまみを回しても電線を接続することが出来ます。 8mm径の取り付け穴を開けて取り付けてください。 ねじ式端子の代表、12mmの陸式ターミナルです。陸式なのでツマミは取り外し可、バナナプラグ差し込み可です。白、黄、緑、青、黒、赤の計6色のバリエーションがあります。色黒備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 赤 8Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥279税込¥3071個欠品中電線を接続するターミナルです。 バナナプラグを挿しても、つまみを回しても電線を接続することが出来ます。 8mm径の取り付け穴を開けて取り付けてください。 ねじ式端子の代表、12mmの陸式ターミナルです。陸式なのでツマミは取り外し可、バナナプラグ差し込み可です。白、黄、緑、青、黒、赤の計6色のバリエーションがあります。色赤備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 黄 8Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥279税込¥3071個当日出荷ねじ式端子の代表、12mmの陸式ターミナルです。陸式なのでツマミは取り外し可、バナナプラグ差し込み可です。白、黄、緑、青、黒、赤の計6色のバリエーションがあります。色黄備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
M18TM5.0AH耐環境バッテリー
ミルウォーキーツール¥14,980税込¥16,4781個当日出荷<1年保証対象> オイル、グリース、溶剤への耐性バッテリーハウジング(残量ゲージ、側面ラベルも含む) 侵入保護機能により電子回路への水の侵入を避けバッテリーから排出 車両整備・製造業向けの設計 生産性を向上しダウンタイムを短縮 バッテリーのトラブルと交換の頻度を軽減 バッテリーの寿命を延長し維持費を削減 M18 5.0Ahバッテリーと同等のサイズと質量 50を超えるM18工具との完全な互換性質量(kg)0.7電源電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5
PLC I/Oモジュール 安全DC ディスクリート入力モジュール Modicon TM5用
シュナイダーエレクトリック¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。Sercos III 通信モジュールは、RJ45 物理インターフェイスを提供します。ベース電流消費が 350 mA @ 5 V dc、最大消費電力が 1.75 W の通信モジュールです。 この製品は、自動化ソリューション向けの柔軟でスケーラブルな I/O 構成の一部です。仕様●アクセサリタイプ:安全DC ディスクリート入力モジュール●併用可能製品:Modicon TM5 です●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7330-48
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ
アルス(イーター電機)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から18日以内出荷独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え形状ケースタイプ端子形状ねじ端子
ターミナル 青 8Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥279税込¥3071個当日出荷ねじ式端子の代表、12mmの陸式ターミナルです。陸式なのでツマミは取り外し可、バナナプラグ差し込み可です。白、黄、緑、青、黒、赤の計6色のバリエーションがあります。色青備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 白 8Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥279税込¥3071個当日出荷電線を巻きつけてネジを締めて固定するタイプのターミナルです。 先端にバナナプラグを挿し込んで使用することもできます。 ねじ式端子の代表、12mmの陸式ターミナルです。陸式なのでツマミは取り外し可、バナナプラグ差し込み可です。白、黄、緑、青、黒、赤の計6色のバリエーションがあります。色白備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8Φコネクタ形状ジャック
ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器)
FSC藤原産業¥369,800税込¥406,7801式翌日出荷ワイヤーの引き出し量によって、機械装置の移動距離を高精度に計測。 デジタルカウンタにより、移動量をリアルタイムでデジタル表示できます。 本装置は、高精度なストローク検出を実現し、装置の取り付け位置にも柔軟に対応。限られたスペースや複雑な機構にも設置可能で、幅広い産業用途に対応します。 最大7m離れた場所からの計測にも対応し、現場での使いやすさを追求しました。 本体には可動式ローラーを搭載しており、さまざまな角度での設置に柔軟に対応。さらに、マグネットタイプと単管取付けタイプを一体化した構造で、工具を使わずにスムーズな取り付け・取り外しが可能です。 作業者が計測器から離れた位置にいても、計測データをリアルタイムで確認できるため、作業効率と安全性が大幅に向上します。 防滴仕様(IP52相当)により、雨天時の作業でも安心してご使用いただけます。質量(kg)-電源カウンター:100V消費電力70mA
ターミナル 緑 8Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥279税込¥3071個当日出荷ねじ式端子の代表、12mmの陸式ターミナルです。陸式なのでツマミは取り外し可、バナナプラグ差し込み可です。白、黄、緑、青、黒、赤の計6色のバリエーションがあります。色緑備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
SphereClone(TM) 5 μm Columns (mm)
Phenomenex¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷から21日以内出荷推奨用途:スフェリソーブの代替品フォーマット形式Column内径(mm)4.6細孔径80AUSPコード該当なし粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティー
アズワン¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
インパクト用スタッドボルトセッター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により緩め方向に回すと、セッター側とボルトが噛みこまずにスタッドボルトセッターが外れます。差込角(mm)12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25
天ぷら名人 油はね防止ネット
ヒロショウ¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷天ぷら名人 油はね防止ネットは、油分の多い料理にお役立ちの油はね防止ネットです。上記は逃して油の飛び跳ねカットをします。用途揚げ物料理の際に。質量(g)122サイズ(cm)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.8×29×1.3
インピーダンステスター CTM051
SCS¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷接地線上の交流インピーダンス(抵抗値)を測定できます。 接地線上の高周波ノイズ(EMI)・直流/交流電圧の測定ができます。 自動電源オフ機能搭載です。用途半導体・液晶製造装置などの自動装置における接地状態の確認、実装部品の直流/交流電圧の測定トラスコ品番436-0591セット内容測定用赤/黒各1本、プローブ用パーツ(ワニ口クリップ赤/黒各1個、U字赤/黒各1個、SMTグラバー赤/黒各1個、プローブカバー赤/黒各1個)材質メタルボディFOP測定範囲0.001~1.999Ω、高周波ノイズ(EMI):-40~20dBV、直流電圧:0.001~400V、交流電圧:0.001~270Vrms
Kinetex(TM) 5 μm Analytical Columns (mm)
Phenomenex¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷から21日以内出荷フォーマット形式Column内径(mm)4.60細孔径100A粒子径(μm)5
電動ドリル用スタッドボルトセッター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により、締付終了後の逆回転でボルトがセッターと共回りしません。ビット二面幅(mm)6.35
ターミナル 黒 10.5Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥319税込¥3511個3日以内出荷ケース取り付け型バナナジャックです。ケースとは絶縁されますので、GNDループ(下記参照)を作りたくない場合におすすめです。色黒備考パネル取付用形式ストレート取付穴径10.5Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 赤 10.5Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥319税込¥3511個3日以内出荷ケース取り付け型バナナジャックです。ケースとは絶縁されますので、GNDループ(下記参照)を作りたくない場合におすすめです。色赤備考パネル取付用形式ストレート取付穴径10.5Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
炊飯器 3合 5.5合 マイコン式炊飯器 3合炊き 5.5合炊き 一人暮らし マイコン炊飯器 低温調理 温度調理
YAMAZEN(山善)¥7,298税込¥8,0281台5日以内出荷温度調理搭載で料理の幅がグンと広がる充実の炊き分けメニュー搭載マイコン炊飯器。高火力×極厚銅釜。選べるおいしさ3種類(やわらかめ/ふつう/かため)。早炊きモード搭載用途炊飯、低温調理などに。マイコン炊飯器 低温調理 温度調理付属品しゃもじ、おかゆ用しゃもじ、計量カップ、無洗米専用計量カップ、電源コード電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年
切箸厚物エグリ
盛光¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷厚板の丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)ステンレス板-材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
...


















![ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87157786-140123-02.jpg)