カテゴリ
- パソコン/周辺機器(54)
- 制御機器(46)
- 機構部品(35)
- 切削工具(21)
- 電動工具(16)
- 電気材料(15)
- バイク部品(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 作業工具(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 家電(8)
- 事務用品(8)
- 農業機械(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 保管用品(4)
- 測定用品(4)
- 物流用品(3)
- テープ(3)
- 卓上消耗品(3)
- 安全標識(3)
- 自動車補修部品(3)
- 研磨材(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋(37)
- ミルウォーキーツール(16)
- TRUSCO(14)
- エレコム(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- 東京メタル(8)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(8)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- AMPHENOL(7)
- MICROCHIP(7)
- unitech(7)
- OSG(オーエスジー)(5)
- Canon(5)
- Vesrah(5)
- DEUTSCH(5)
- AbuGarcia(アブガルシア)(5)
- WEBROOT(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- ブランドをもっと見る
「tm-06」の検索結果

丸型防振ゴム
TOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
Trinity先細ラジオペンチ(溝無) 150mm
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!指が入らないところでも傷つけずに作業ができる。トラスコ品番785-2835全長(mm)154質量(g)75先端先細頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)48バネ有り柄幅(mm)52切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8![ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87157786-170324-02.jpg)
ホースジョイント(ホースニップル)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7.0常用使用圧力(MPa)3.5
海外旅行用変圧器(トランス式)
日章工業¥5,898税込¥6,4881台当日出荷全世界対応。 ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 超小型軽量の変圧器。 ライトグリーンLED通電ランプ付き。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。質量(g)(総質量)260種類海外旅行用変圧器(トランス式)周波数(Hz)50/60本体質量(g)250出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~240容量(W)(AC110~130)60、(AC220~240)40保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置コード長さ(cm)約70電源プラグ(本体)Cコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×108使用可能国全世界対応(一部を除く)
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 オス
DEUTSCH(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合長さ(mm)127幅(mm)75色グレー高さ(mm)17質量(g)4タイプ自動車用コネクタ極数4シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5材質(ハウジング)PA GF行数2動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 オス
DEUTSCH¥699税込¥7691袋(5個)当日出荷仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合長さ(mm)127幅(mm)76色グレー高さ(mm)16質量(g)16タイプ自動車用コネクタ極数2シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5材質(ハウジング)PA GF行数1動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
インパクト用スタッドボルトセッター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により緩め方向に回すと、セッター側とボルトが噛みこまずにスタッドボルトセッターが外れます。差込角(mm)12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25
鋼管用くい込み継手
世光ハイテック¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
電動ドリル用スタッドボルトセッター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により、締付終了後の逆回転でボルトがセッターと共回りしません。ビット二面幅(mm)6.35
テープライト 屋内取付専用
ODELIC(オーデリック)¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷端部は50mm単位で現場でカット可能です材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)6電圧(V)24色温度(K)3000光源色電球色LED寿命(時間)400000グリーン購入法適合別売品番【信号線】OA076088【調光器】LC 305・LC 306・LC 307・LC 308・LC 309・LC 307N・LC 308N・LC 309N調光率(%)連続調光100-5(PWM)LED交換不可入数(本)1演色性(Ra)94
タンクパッド オレンジ MT-TKTM06O
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM06O。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 1090Adventure R(17/18) オレンジ。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1090ADVENTURE [アドベンチャー] R 17-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:オレンジ。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1090 Adventure R (17/18)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色オレンジ備考KTM 1090 Adventure R (17/18)タイプTANK PAD
タンクパッド MT-KKTM06O
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KKTM06O。販売備考:キャンセル不可商品です。 Orange with White, Black & Metallic Silver。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] /S 21-23。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:オレンジ/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1290 Super Adventure/S (21-23)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色オレンジ/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー備考KTM 1290 Super Adventure/S (21-23)タイプKnee Body Pad
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 オス 7.5A 黒
DEUTSCH¥819税込¥9011個当日出荷幅(mm)40.01色黒高さ(mm)20.22タイプコネクタシリーズDTM端子種別圧着定格電流(A)7.5深さ(mm)43.69行数2動作温度(℃)+125コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 8極 オス
DEUTSCH¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合材質(ハウジング)サーモプラスチック、(コンタクト)銅合金長さ(mm)125幅(mm)102色グレー高さ(mm)18質量(g)10タイプ自動車用コネクタ極数8シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5表面処理(コンタクト)ニッケル行数2動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス
パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH
ダイヤテックス(29件のレビュー)¥329~税込¥362~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷手で簡単に切れて作業性抜群! 軽くて強い。 床に優しい粘着力。用途住宅、ビル等々のフローリングに 弱粘着
タンクパッド オレンジ/グレー MT-TKTM06OE
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM06OE。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 1090Adventure R(17/18) オレンジ/グレー。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1090ADVENTURE [アドベンチャー] R 17-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:オレンジ/グレー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1090 Adventure R (17/18)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色オレンジ/グレー備考KTM 1090 Adventure R (17/18)タイプTANK PAD
タンクパッド ホワイト/オレンジ MT-TKTM06WO
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM06WO。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 1090Adventure R(17/18) ホワイト/オレンジ。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1090ADVENTURE [アドベンチャー] R 17-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト/オレンジ。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1090 Adventure R (17/18)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/オレンジ備考KTM 1090 Adventure R (17/18)タイプTANK PAD
タンクパッド オレンジ/ブラック MT-TKTM06OK
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM06OK。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 1090Adventure R(17/18) オレンジ/ブラック。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1090ADVENTURE [アドベンチャー] R 17-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:オレンジ/ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1090 Adventure R (17/18)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色オレンジ/ブラック備考KTM 1090 Adventure R (17/18)タイプTANK PAD
タンクパッド ブラック/オレンジ MT-TKTM06KO
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM06KO。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 1090Adventure R(17/18) ブラック/オレンジ。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1090ADVENTURE [アドベンチャー] R 17-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/オレンジ。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1090 Adventure R (17/18)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/オレンジ備考KTM 1090 Adventure R (17/18)タイプTANK PAD
タンクパッド オレンジ/ホワイト MT-TKTM06OW
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM06OW。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 1090Adventure R(17/18) オレンジ/ホワイト。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1090ADVENTURE [アドベンチャー] R 17-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:オレンジ/ホワイト。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1090 Adventure R (17/18)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色オレンジ/ホワイト備考KTM 1090 Adventure R (17/18)タイプTANK PAD
フライス 金型用インサート 218.19-100T
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):12寸法S(mm)2.78寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)7.06
タンクパッド ブラック/グレー MT-TKTM06KE
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM06KE。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 1090Adventure R(17/18) ブラック/グレー。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1090ADVENTURE [アドベンチャー] R 17-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/グレー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1090 Adventure R (17/18)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー備考KTM 1090 Adventure R (17/18)タイプTANK PAD
無垢の木の収納 メープル無垢材 棚板
ウッドワン¥5,298~税込¥5,828~1枚4日以内出荷メープルは別名「カエデ」と呼ばれ、一般的には「もみじ」として知られる落葉高木。木肌が白っぽく、薄い赤褐色の木目を持っています。組織が密なため、キラキラとした光沢があり、明るい雰囲気で人気の樹種です。材質メープル無垢材厚さ(mm)20色クリア塗装
ケーキ箱 20-2327TM ホワイトサンタ6号 金台紙丸型付 ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージ¥52,980税込¥58,2781袋(100点)3日以内出荷クリスマスケーキ向けデザインが新登場。高さが150mmあるので装飾しても高さに余裕があります。丸型の台紙付です。材質段ボール寸法(mm)223×227×150質量(g)239
フライス 金型用インサート RPHT0803M0T
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):11トラスコ品番434-6511寸法S(mm)3.18材種T25MRoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート 218.19-100T
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。トラスコ品番688-9368RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 3極 オス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67
AMPHENOL¥719税込¥7911袋(2個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3タイプ = 自動車用コネクタオス・メス = オス行数 = 1定格電流 = 7.5A取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = ATM色 = グレー端子方法 = 圧着高さ = 16.2mm幅 = 18.7mm深さ = 37.3mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 6極 オス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67
AMPHENOL¥659税込¥7251袋(2個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 2極 オス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67
AMPHENOL¥719税込¥7911袋(2個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 4極 オス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67
AMPHENOL¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 8極 オス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67
AMPHENOL¥589~税込¥648~1袋(2個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 12極 オス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67
AMPHENOL¥889税込¥9781袋(2個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ケーキ箱 20-2324TM カラフルツリー6号 金台紙丸型付 ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージ¥52,980税込¥58,2781袋(100点)3日以内出荷クリスマスケーキ向けデザインが新登場。高さが150mmあるので装飾しても高さに余裕があります。丸型の台紙付です。材質段ボール寸法(mm)223×227×150質量(g)239
旋削 ISOネガインサート WNMG06 TM3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,698税込¥10,6681箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501寸法L(mm)6.52寸法S(mm)4.76材種TM3501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート WNMG06 TM2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,698税込¥10,6681箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501寸法S(mm)4.76材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応







![ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87157786-170324-02.jpg)