カテゴリ
- 自動車純正部品(14)
- 制御機器(9)
- 作業工具(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 機構部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(13)
- BONDHUS(6)
- 鶴見製作所(3)
- AMPHENOL(3)
- DEUTSCH(3)
- エスコ(2)
- EPSON(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- アズワン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 栃木屋(1)
- TOTO(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 日章工業(1)
- LG(1)
- INFINEON(1)
- STMicro(1)
- KMEW(ケイミュー)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「tm-061」の検索結果

海外旅行用変圧器(トランス式)
日章工業¥5,898税込¥6,4881台当日出荷全世界対応。 ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 超小型軽量の変圧器。 ライトグリーンLED通電ランプ付き。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。質量(g)(総質量)260種類海外旅行用変圧器(トランス式)周波数(Hz)50/60本体質量(g)250出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~240容量(W)(AC110~130)60、(AC220~240)40保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置コード長さ(cm)約70電源プラグ(本体)Cコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×108使用可能国全世界対応(一部を除く)
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティー
アズワン¥109~税込¥120~1個当日出荷から6日以内出荷耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
インパクト用スタッドボルトセッター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により緩め方向に回すと、セッター側とボルトが噛みこまずにスタッドボルトセッターが外れます。差込角(mm)12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25
電動ドリル用スタッドボルトセッター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により、締付終了後の逆回転でボルトがセッターと共回りしません。ビット二面幅(mm)6.35
Deutsch 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ, DTM06-12SA
DEUTSCH¥429税込¥4721個翌々日出荷タイプ = 自動車用コネクタ。オス/メス = オス。行数 = 2。定格電流 = 7.5A。シリーズ = DTM。色 = グレー。高さ = 15.24mm。幅 = 40mm。深さ = 30.1mm。動作温度 Max = +125℃。DTMシリーズプラグ(Aキーイング). Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境で使われる信号コネクタ用途に最適です。エンジンルームや変速機でよく使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズと比べて、コンタクトの小型化とデザイン性の向上を実現したコネクタです。. 特長. A キー付きコネクタ 感触と音でコネクタの嵌合を確認 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) コンタクトを確実に保持 サイズ20のコンタクトに対応. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2576 724-2576 :ソケットコンタクト用のAキー付き12極プラグハウジング 品番 ; 724-2582 724-2582 :ブーツアダプタ付きソケットコンタクト用のAキー付き12極プラグハウジング 品番 ; 915-6571 915-6571 :ソケットコンタクト用のAキー付き12極プラグハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 オス 7.5A 黒
DEUTSCH¥819税込¥9011個当日出荷幅(mm)40.01色黒高さ(mm)20.22タイプコネクタシリーズDTM端子種別圧着定格電流(A)7.5深さ(mm)43.69行数2動作温度(℃)+125コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K谷見切り(一般施工地域用)
KMEW(ケイミュー)¥879税込¥9671本7日以内出荷金属屋根材スマートメタル 周辺部材材質塗装GLめっき鋼板(SGL)長さ(mm)1829厚さ(mm)0.35対応新築、カバー、葺替え
ケーブルコネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ 1袋 2個入
AMPHENOL¥769税込¥8461袋(2個)7日以内出荷Amphenol メスケーブルコネクタには、12 種類のポジションがあります。B コードです。IP67 等級 オスフィーダ付き仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:7.5A●シリーズ:ATM●結線方法:圧着●シリーズ番号:ATM06 です●コード番号:224-5713アズワン品番65-7646-07
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ, ATM06-12SA
AMPHENOL¥509税込¥5601袋(2個)7日以内出荷幅(mm)44.7色グレー高さ(mm)15.3タイプ自動車用コネクタシリーズATM定格電流(A)7.5材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号6実装タイプケーブルマウント
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 12極 オス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67
AMPHENOL¥889税込¥9781袋(2個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・L―レンチ ロング セット10本組(1.5-10mm、7mm入り)
BONDHUS¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダーセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)質量(g)389セット商品数10本先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチ
BONDHUS(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981組当日出荷グリップ部は、特殊強化プラスチック(FRP)で、鋼鉄製に比べ40%も強いボディーです。1本ごとに溝が仕切ってあるので、必要なサイズがすぐに取り出せます。プロガード(TM)加工仕上げ(通常の5倍も耐食性があります)です。硬度はHRC 57-61(ブレード部)です。用途軽作業向け六角レンチ。トラスコ品番356-8580セット内容5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32(インチ)1.5、2、2.5、3、4、5(mm)形状ナイフ型質量(g)130先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ/インチ
ローヤル缶(スチール製)
エスコ¥2,570税込¥2,8271袋(10個)当日出荷から翌日出荷塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
スピンドル部
TOTO¥679税込¥7471個当日出荷スピンドル部用途小便器フラッシュバルブ(T60P/PF/PQX/PR/PX、T60RP/RNF/RNX、T60SF/SQR/SQX/SR/SX、TEA61A系、TEA62A系、TG60PNX/PRR/RNX/RR/SNX/SRR、TU100PX),横水栓(TM500ADRX)用ねじ径W12.7山20
ボールポイントLーレンチ エクストラロング インチ セット13本組(0.050-3/8)
BONDHUS¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25度の角度からねじ回し可能です。リユース可能な特許ホルダに入っています。硬度はHRC57-61です。用途斜めからの作業に最適です。付属品ボンデックス[[TM上]]ケースセット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ材質プロテニアム(R)合金鋼質量(g)454セット商品数13本先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
ボールポイントLーレンチ エクストラロング ミリ9pcs.
BONDHUS¥5,298税込¥5,8281組当日出荷プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。用途斜めからの作業に。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス・特注鋼材)質量(g)442セット商品数9本先端形状ボールポイント
ボールポイント・L-レンチ ロング 7mm
BONDHUS¥799税込¥8791本当日出荷プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品プラスティック製タグ材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)全長(mm)147質量(g)61対辺寸法(mm)7先端形状ボールポイント首下長(mm)40
水中ポンプ用部品 羽根車
鶴見製作所¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 ポンプケーシング
鶴見製作所¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
”ボールポイント L-レンチ”
BONDHUS¥599~税込¥659~1本3日以内出荷プロガード[[TM上]]加工により通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。材質プロテニアム合金鋼色黒