カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 機構部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)

「tm-182」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチールパイプ 光

    スチールパイプ

    (38件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
    材質スチール仕上ユニクロ
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVCクリアー構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • ネジ用プラグ 岩田製作所

    ネジ用プラグ

    岩田製作所
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷
  • ネジ用プラグ 岩田製作所

    ネジ用プラグ

    岩田製作所
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工(14件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
  • ネジ用プラグ 岩田製作所

    ネジ用プラグ

    岩田製作所
    2,298税込2,528
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向き
  • ウレタンロールストック 栃木屋

    ウレタンロールストック

    栃木屋(1件のレビュー)
    9税込10
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。耐摩耗性に優れています。緩衝作用・制振作用があります。裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
    用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等材質ポリウレタン表面処理黒色測定方法10mm角にカットされたTM-182-808を各被着体に2kgローラ1往復圧着後、室温24時間養生後、引張速度300mm/分の速度で剪断方向に引き剥がすときの強度を測定しcm2あたりの強度に換算。ロール幅(mm)114.3±1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね TM(中荷重) TM18-25 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM18-25

    東京発条製作所
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)79.03自由長(mm)25外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 深穴用ジェットタップ イシハシ精工

    深穴用ジェットタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    深さが予備径の2倍程度以上のねじ立ての場合、摩擦抵抗を少なくし切、削油の供給を良くする為に、ねじ部の長さを短くより切粉排出を浴した溝形状に設計しています。一般鋼よりステンレス鋼まで、幅広く使用していただけます。
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類M
  • TiNコーティングコバルトスパイラルタップ イシハシ精工

    TiNコーティングコバルトスパイラルタップ

    イシハシ精工
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
    ねじの種類M
  • TiNコーティングハイススパイラルタップ イシハシ精工

    TiNコーティングハイススパイラルタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじの種類M
  • スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付 OSG(オーエスジー)

    スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付

    OSG(オーエスジー)
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    スレッドミル用 径補正ツールを使用すれば、これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を簡単に数値化することができます。通止めゲージでは有効径がマイナスしていると、スレッドミル加工の工具半径オフセット値をあとどのくらい変えれば良いかわかりません。しかし、スレッドミル用 径補正ツールがあれば有効径マイナスも測定可能。拡大の心配がなく、適切な補正が可能。段取り時間の大幅削減に役立ちます。めねじ口元部有効径の数値化により、工具交換後のめねじ有効径をほぼ同じにそろえる事ができます。スタート位置を同じにすることで、ゴール位置(工具寿命)もそろえる事が可能となり、工具寿命の安定化を実現します。5H、2級、1級めねじにも使用可能です。測定範囲は、めねじ(6H) 許容差100%~-50%までです。
    用途径補正ツールをねじ込み、止まった時のスリーブにあるラインと目盛で口元部の有効径を数値化することができます。(スレッドミル加工段取り時の径補正に使用する)仕様6H用メモリ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • SH透明ホース 18x21 50m巻 三洋化成

    SH透明ホース 18x21 50m巻

    三洋化成
    10,980税込12,078
    1巻
    4日以内出荷
    クリアー長さ(m)50内径(Φmm)18外径(Φmm)21RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性
  • コバルトスパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    コバルトスパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    ねじの種類M
  • 無垢の木の収納 メープル無垢材 棚板 ウッドワン

    無垢の木の収納 メープル無垢材 棚板

    ウッドワン
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    メープルは別名「カエデ」と呼ばれ、一般的には「もみじ」として知られる落葉高木。木肌が白っぽく、薄い赤褐色の木目を持っています。組織が密なため、キラキラとした光沢があり、明るい雰囲気で人気の樹種です。
    材質メープル無垢材厚さ(mm)20クリア塗装
  • 金具の見えない棚板 糸面 奥行き145mm ウッドワン

    金具の見えない棚板 糸面 奥行き145mm

    ウッドワン
    66,980税込73,678
    1セット
    15日以内出荷
    隠すことで、魅せる。キッチンの上やリビングの飾り棚など、。すっきり見せたい箇所におすすめの、金具の見えない棚板。金具が壁面に埋め込まれているため、。板がまるで宙に浮いているかのように見えます。
    用途棚板や飾り棚などに仕様糸面
  • ハイドロチャック Walter Capto TM  ISO 26623-1 準拠 AK182.C ワルター

    ハイドロチャック Walter Capto TM ISO 26623-1 準拠 AK182.C

    ワルター
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応